Motoare cu pompă cu jet

Filtru

Motoarele pompelor cu jet sunt ideale pentru alimentarea mașinilor și a sarcinilor de transfer de fluide în aplicațiile de gestionare a apei, producție și procesare a alimentelor și a băuturilor. Aceste motoare au o intrare nominală mono/trifazată pentru conducerea sarcinilor grele.
StilModelRevizuireamperiCuplu de rupereRPMTemp. CreştereTipVoltajHPPreț (ex. TVA)
AJM3458N1.6 / .84.7 LB-FT172561 ° C3413M230/460. 33€715.04
AJM3457N1.6 / .8-3450-3410M230/460. 33€660.21
AJM3461S2/17 LB-FT172577 grade C3416M230/460.5€842.98
AJM3542S3.2-3 / 1.510 LB-FT172591 grade C3420M208-230 / 460. 75€910.37
AJM3460T2.4/1.2-3450-3413M230/460.5€831.67
AJM3463U3.2-3 / 1.56.2 LB-FT3450106 ° C3416M208-230 / 460. 75€1,104.89
BALDOR MOTOR -

Motoare pentru pompe cu flanșă pătrată, monofazate, ODP

StilModelproducțieamperiCuplu de rupereFazăFactor de putereRevizuireTemp. CreştereTipPreț (ex. TVA)
AJSL625A-18/96.34 LB-FT175R56 ° C1924L€1,109.33
AJSL425A. 7510.2/5.14.18 LB-FT175M54 grade C1720L€763.17
AJSL525A112.6/6.34.53 LB-FT175P71 grade C1724L€814.28
BJSM315525.4/2.7-386E-3430M€1,175.36
BALDOR MOTOR -

Motoare pentru pompe cu jet, trifazate, montate pe picior, TEFC

StilModelproducțieamperiCuplu de rupereLungime totalăFazăFactor de putereFactor de serviciuTemp. CreşterePreț (ex. TVA)
ACJWDM3463---12.72 "3 tel-1.50-€1,262.17
BCJM3538.52/17 LB-FT-363-77 grade C€893.23
BCJM3542. 753.2-3 / 1.510 LB-FT-360-91 grade C€945.78
ACJEWDM35451.000 CP3.3 A @ 208 V 3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V9.7 LB-FT12.72 "3741.4-€1,988.64
ACJEWDM35501.500 CP4.1 A @ 208 V 4.0 A @ 230 V 2.0 A @ 460 V14.2 LB-FT13.72 "3841.3-€2,100.57
ACJEWDM35552.000 CP5.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V-13.72 "3881.2-€2,330.17
ACJEWDM35593.000 CP7.7 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V-15.98 "3921.15-€2,760.80
BALDOR MOTOR -

Motoare pentru pompe cu jet, monofazate, montate pe picior, ODP

StilModelRevizuireamperiCuplu de rupereRPMTemp. CreştereTipHPCurent fără sarcinăPreț (ex. TVA)
ACJL1307AAA10.8/5.46.1 LB-FT172553 grade C3520L. 754.8 Amps€1,231.30
BCJL1313AP13/6.56.2 LB-FT345053 grade C3432LC1.51.65 Amps€1,194.12
ACJL1309AQ14/75.3 LB-FT345047 ° C3428L15.6 Amps€860.75
ACJL1301AR6/32.95 LB-FT172553 grade C3414L. 332.6 Amps€950.19
ACJL1317AT26/1310.4 LB-FT345087 grade C3528L29.3 Amps€1,597.20
ACJL1303AV7.4/3.72.3 LB-FT345053 grade C3420L.52.75 Amps€657.47
ACJL1306AV11/5.53.98 LB-FT3450108 ° C3424L. 753.7 Amps€839.84
ACJL1304AZ8.4/4.24.35 LB-FT172578 grade C3418L.53.4 Amps€1,074.48
MARATHON MOTORS -

Motoare pompe de incendiu, trifazate, TEFC, bază rigidă, EPAct

StilModelMarimea rameiAmplificatori de încărcare completăHPLungime totalăDiagrama arborelui.VoltajPreț (ex. TVA)
AY1608254T35.0/17.51523.69001.6250230/460€3,813.18
AY1609254T39.0/19.51523.52001.6250230/460€3,087.76
AY1611256T50.0/25.02025.27001.6250230/460€3,071.98
AY1619326TS112/56.05028.97001.8750230/460€5,210.73
AY1622364TS138/69.06029.38001.8750230/460€7,406.69
B449TTFS14057449T33530051.86003.3750460€36,171.64
StilModelAmplificatori de încărcare completăHPDesign motorTipul motoruluiLungime totalăFactor de serviciuVoltajPreț (ex. TVA)
A5KH39EN2887X6.21/3Fază divizatăFază divizată11.5 "1.75115€331.97
A5KC39SN2890X14.2/7.11Condensator-StartCondensator-Start14 "1.4115/230€477.69
DAYTON -

Motor pompă cu jet, 1 1/2 CP, trifazat, 3 rpm, cadru 3450J, 56-208/230VAC

ModelArticolPreț (ex. TVA)
3N090CH9AJP€807.01
MARATHON MOTORS -

Motor trifazat 3/1cp 2 1725-208/230 460j Tefc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
5K42HN4133AD8VWL€970.58
MARATHON MOTORS -

Pornire condensator motor 1/3 CP 3450 115/230v 56j Tefc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
5KC33FN4180XAE6JJH€739.59
MARATHON MOTORS -

J057 Motorul pompei

ModelArticolPreț (ex. TVA)
056C34D2121AJ2LNA€647.69
LEESON -

C6T34DC92A Motor de uz general 50-60 Hertzi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
116698.00AJ2QUH€848.69
LEESON -

C6T34DK18A Motor de uz general 50-60 Hertzi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
116699.00AJ2QUJ€952.11
LEESON -

C6T34WC25A Motor de spălare 50-60 Hz

ModelArticolPreț (ex. TVA)
119460.00AJ2RCG€2,025.94
BALDOR MOTOR -

Motor de lucru pentru spălare, 208-230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 0.75 CP, TEFC, cadru 56J

ModelArticolPreț (ex. TVA)
JWDM3463AJ6WUV€1,253.04
MARATHON MOTORS -

C1108 Motor pentru piscină / spa

ModelArticolPreț (ex. TVA)
5KC33NN2542TAJ2NWD-
RFQ
MARATHON MOTORS -

C1094 Motorul pompei

ModelArticolPreț (ex. TVA)
5KC33MN2526XAJ2PDU-
RFQ
MARATHON MOTORS -

Motor pentru piscină / spa

ModelArticolPreț (ex. TVA)
C1306AJ2NVV-
RFQ
LEESON -

C6T34DC65C Motor pompa jet 50-60 Hz

ModelArticolPreț (ex. TVA)
113892.00AJ2QLK-
RFQ
12

Motoare cu pompă cu jet

Motoarele pompelor cu jet sunt folosite pentru extragerea apei din puțuri. Raptor Supplies oferă o mare varietate de motoare de pompe cu jet de la Leeson, Baldor, Dayton și Marathon Motors. Leeson motoarele pompelor sunt concepute pentru a fi utilizate în transportoare pentru aplicații de ambalare a produselor alimentare și a materialelor. Aceste motoare sunt echipate cu o carcasă TEFC sau DP pentru a proteja părțile interne ale motorului de praf și ploaie și oferă opțiuni de montare atât rigide, cât și rotunde pentru o instalare ușoară. Cu o viteză maximă de 3600 rpm, acestea sunt capabile să reziste la temperaturi ambientale de până la 40 de grade C. Dayton Motoarele pompelor cu jet cu montare frontală, rezistente la picurare, sunt echipate cu rulmenți cu bile pentru a asigura frecare scăzută și scurgeri minime de lubrifiant. Dispunând de arbori cu cheie și filet, aceste motoare oferă o eficiență nominală de până la 77.9% și pot fi operate până la o temperatură ambientală de 40 de grade C. Aceste motoare pentru pompe cu jet sunt disponibile în opțiuni cu 1 și 3 faze pe Raptor Supplies.

Întrebări Frecvente

Cum să alegi între motoarele cu carcasă deschisă și cele rezistente la picurare?

Motoarele tip carcasă deschisă sunt ideale pentru locații cu ventilație minimă. Designul lor în stil deschis asigură că aerul circulă liber prin motor. Carcasele deschise rezistente la picurare oferă ventilație, dar împiedică și picăturile de lichid să pătrundă în carcasa motorului.

Care este diferența dintre motoarele DC și AC?

Motoarele de curent alternativ utilizează frecvența rețelei pentru a se roti cu un convertor de frecvență extern pentru a verifica viteza. Motoarele de curent continuu sunt fără perii cu electronică încorporată pentru controlul vitezei și cuplului motorului.

Cum diferă motoarele cu turație constantă de motoarele cu cuplu constant?

Motoarele cu viteză constantă sunt utilizate în sarcinile în care presiunea statică rămâne neschimbată, cum ar fi ventilatoarele pe piedestal sau unitățile de condensare exterioare. Motoarele cu cuplu constant sunt potrivite pentru sarcini în care presiunea statică este de așteptat să se schimbe, cum ar fi unitățile comerciale VAV, cuptoarele sau dispozitivele de tratare a aerului.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?