IMPERIAL Accesorii set colectoare colectoare

Adaptoare Kwik-Coupler din alamă masivă, concepute pentru a fi utilizate cu furtunuri de refrigerare și aer condiționat în timp ce se conectează fitingurile de acces la supapa de bază. De asemenea, sunt disponibile furtunuri de evacuare și încărcare, manometre de schimb și seturi de furtunuri de închidere

Filtru

IMPERIAL -

Adaptoare de închidere a furtunului

StilModelUnghiLungimePreț (ex. TVA)
A17-C902"€48.07
B16-CDrept2.5 "€36.84
IMPERIAL -

Calibre de schimb

Manometrele de schimb imperiale sunt potrivite pentru înlocuirea manometrelor deteriorate, ideale pentru măsurarea presiunii agentului frigorific în sistemele de aer condiționat. Aceste manometre au un design rezistent la șocuri și amortizare a vibrațiilor care izolează mișcarea acului de priză. Acest lucru reduce efectele șocurilor și oferă performanță fără flutter prin reducerea vibrațiilor. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste instrumente, disponibile pe cadrane cu coduri de culoare roșu și albastru Raptor Supplies.

StilModelCuloriArticolTipPresiune de lucruPreț (ex. TVA)
A451-CBAlbastruEcartament compus de înlocuire de 2 1/2 "Partea joasă30 "Hg la 350 PSI€31.68
B451-CRRoșuManometru de înlocuire de 2 1/2 "Partea înaltă0 la 500 PSI€31.68
IMPERIAL -

Furtunuri de încărcare PolarShield cu supape de închidere automată

Furtunurile de încărcare din seria Imperial 900 îndeplinesc cerințele UL-1963, SAE-J2196 și EPA pentru rezistență, presiune și pătrunderea agentului frigorific. Aceste furtunuri din cauciuc armat cu Kevlar sunt disponibile în culorile roșu, galben și albastru pentru a evita interconexiunile și sunt echipate cu conectori mamă din alamă de 1/4 inch. Aceste furtunuri de încărcare pentru refrigerare și aer condiționat au presiuni de explozie și de lucru de 4000, respectiv 800 psi. Raptor Supplies vinde o gamă largă de furtunuri de încărcare Imperial PolarShield cu un factor de siguranță de 5:1.

StilModelCuloriArticolNumăr de furtunuriPreț (ex. TVA)
A905-MRBAlbastruFurtun de încărcare1€71.59
B905-MRRRoșuFurtun de încărcare1€67.16
C905-DOAMNASet roșu, galben, albastruSet furtun de încărcare3€192.67
D905-MRYGalbenFurtun de încărcare1€67.16
IMPERIAL -

Furtunuri Polarshield seria 800 cu supapă de închidere automată

Seturile de furtunuri de încărcare din seria Imperial 800 au o barieră de nailon multi-refrigerant compatibilă cu toți agenții frigorifici CFC, HFC și HCFC. Furtunurile de încărcare Imperial PolarShield îndeplinesc cerințele UL-1963, SAE-J2196 și EPA pentru rezistență, presiune și pătrunderea agentului frigorific. Aceste furtunuri de încărcare sunt echipate cu conectori mamă din alamă de 1/4 inch și au o presiune de explozie de 4000 psi și o presiune de lucru de 800 psi. Sunt fabricate din cauciuc ranforsat cu Kevlar si ofera un factor de siguranta de 5:1. Alegeți dintr-o gamă largă de seturi de furtunuri Imperial, disponibile în lungimi de 36, 60 și 72 inch pe Raptor Supplies.

StilModelUnghiCuloriMaterial furtunArticolLungimeNumăr de furtunuriTipPreț (ex. TVA)
A803-KCS0 gradeSet roșu, galben, albastruCauciuc cu armătură din kevlar (R)Set furtun de încărcare36 "3Refrigerare și aer condiționat€107.87
B803-MRR0 gradeRoșuCauciuc cu armătură din kevlar (R)Furtun unic36 "1Refrigerare și aer condiționat€26.76
C803-MRY0 gradeGalbenCauciuc cu armătură din kevlar (R)Furtun unic36 "1Refrigerare și aer condiționat€29.41
C805-MRY0 gradeGalbenCauciuc cu armătură din kevlar (R)Furtun unic60 "1Refrigerare și aer condiționat€35.42
D805-DOAMNA0 gradeSet roșu, galben, albastruCauciuc cu armătură din kevlar (R) (R)Set furtun de încărcare60 "3Refrigerare și aer condiționat€114.79
A806-KCS0 gradeSet roșu, galben, albastruCauciuc cu armătură din kevlar (R)Set furtun de încărcare72 "3Refrigerare și aer condiționat€82.49
B805-MRR0 gradeRoșuCauciuc cu armătură din kevlar (R)Furtun unic60 "1Refrigerare și aer condiționat€31.86
E806-DOAMNA0 gradeSet roșu, galben, albastruCauciuc cu armătură din kevlar (R) (R)Set furtun de încărcare72 "3Refrigerare și aer condiționat€122.87
F803-MRB0 gradeAlbastruCauciuc cu armătură din kevlar (R)Furtun unic36 "1Refrigerare și aer condiționat€26.84
F805-MRB0 gradeAlbastruCauciuc cu armătură din kevlar (R)Furtun unic60 "1Refrigerare și aer condiționat€34.73
G800-MBS30 gradeSet roșu, galben, albastruCauciuc cu armătură din kevlar (R)Kit de furtun adaptor6"3Robinet cu bilă€118.82
IMPERIAL -

Colectoare cu două supape din seria 400, PolarShield, MPT de 2/1 inch

Manometrele de schimb din alamă imperiale sunt potrivite pentru înlocuirea manometrelor uzate/deteriorate; inactiv pentru măsurarea presiunii agentului frigorific în sistemele HVAC. Aceste unități au un design unic, care oferă o rezistență excelentă la șocuri, vibrații și pulsații pentru performanțe superioare și durată de viață extinsă. Acestea sunt integrate cu scale ușor de citit cu coduri de culori și cizme de măsurare care protejează împotriva loviturilor de impact. Setul de furtun PolarShield oferă o presiune de lucru de 800 psi și o presiune de explozie de 3100 psi și sunt compatibile cu agenți frigorifici CFC, HCFC și HFC. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste colectoare din alamă, disponibile în variante joase și înalte și de tip cauciuc.
Raptor Supplies oferă și Imperial set de înlocuire manometru colector cu caracteristici menționate anterior cu presiuni de lucru de 0 - 500 psi.

StilModelPresiune de explozieCuloriArticolTipPresiune de lucruPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A422-CB-AlbastruEcartament compus de înlocuire de 2 1/2 "Partea joasă30 "Hg la 500 PSI€33.801
B422-CR-RoșuManometru de înlocuire de 2 1/2 "Partea înaltă0 la 800 PSI€33.801
B423-CR-RoșuManometru de înlocuire de 2 1/2 "Partea înaltă0 la 500 PSI€30.671
A425-CB-AlbastruEcartament compus de înlocuire de 2 1/2 "Partea joasă30 "Hg la 350 PSI€33.081
C400-RB-1 albastru și 1 roșuSet de portbagaj pentru manometre de 2-1 / 2 "Cauciuc-€11.972
D424-CB2300 PSIAlbastruManometru de înlocuire de 2-1 / 2 "Partea joasă30 "Hg la 250 PSI€28.131
E424-CR3100 PSIRoșuManometru de înlocuire de 2-1 / 2 "Partea înaltă0 la 500 PSI€28.131
IMPERIAL -

Încărcător Kwik Charge Liquid Low Side, lungime 4-1/2 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
535-CAC9VVM€63.57
1
IMPERIAL -

Furtun de evacuare, galben, corp din cauciuc, lungime 60 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
560-FTYAD2NRA€52.15
1

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?