Termostate de joasă tensiune

Filtru

EMERSON -

Termostat de joasă tensiune, digital programabil în mai multe etape H/C sau HP

StilModelDomeniu de controlDenumiri terminalePreț (ex. TVA)
A1F95-068045 de grade până la 90 de grade FRH, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O / B, 6, L, A1, +, S, -€290.67
B1F95-067145 de grade până la 99 de grade FRH, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O / B, L, 6, +, S, -€272.06
C1F95EZ-067145 de grade până la 99 de grade FRH, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O / B, L€278.73
ICM -

Termostate de joasă tensiune

StilModelDomeniu de controlPreț (ex. TVA)
ASC045Fix 45 de grade F€22.01
BSC055Fix 55 de grade F€22.61
JOHNSON CONTROLS -

Termostate de joasă tensiune

StilModelDenumiri terminaleVoltajPreț (ex. TVA)
ATEC3030-14-000B1;B2;COS;R;SE N19V AC până la 30V AC€738.38
BT58EA-8CFiruri24 VAC€280.34
EMERSON -

Termostate de joasă tensiune

StilModelEtape CăldurăRespectarea agențieiCuloriDenumiri terminaleLăţimeDomeniu de controlAdâncimeAfișaj TipPreț (ex. TVA)
A1F83C-11NP1Conștient de energie pe programabilGriRC, RH, C, W, Y, O / B, G6"45 de grade până la 99 de grade F1.125 "-€85.55
B1F78-1511-AlbRH, RC, Y, W, G, O, B5.125 "45 de grade până la 90 de grade F1.125 "LCD, iluminat din spate€98.78
C1F97-12771-AlbRH, RC, C, Y, W, G, O, B, 6, +, S, -, L5 15 / 16 "45 de grade până la 99 de grade F1.25 "iluminare din spate€350.26
D1F83C-11PR1Conștient de energieGriRC, RH, C, W, Y, OB, G6"Gradele 45 la grade 991.125 "LCD, iluminat din spate€162.66
E1F85U-22PR2Conștient de energieGriRC, RH, C, W / E, W2, Y, Y2, O / B / 6, G, L6"Gradele 45 la grade 991.125 "LCD, iluminat din spate€214.11
F1F85U-42PR4Conștient de energieGriRC, RH, C, W / E, W2, Y, Y2, O / B / 6, G, L6"Gradele 45 la grade 991.125 "LCD, iluminat din spate€214.86
F1F85U-42NP4Conștient de energieGriRC, RH, C, W / E, W2, Y, Y2, O / B / 6, G, L6"45 de grade până la 99 de grade F1.125 "-€138.31
EMERSON -

Termostat cu ecran tactil, cu ecran tactil programabil în mai multe etape, H/C sau HP

StilModelbaterii incluseAdâncimeÎnălţimeEtape CăldurăDenumiri terminaleLăţimePreț (ex. TVA)
A1F95-1291Nu1"4.625 "4RH, RC, C, Y1, Y2, W / E, W2, G, O / B, L, +, S, -, 6, HM, DHM5 15 / 16 "€444.07
B1F95-1280Da1.25 "5"4RH, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O / B, L, 6, A1, +, S, -6"€368.56
C1F95-1277Da1.25 "4.625 "3RH, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O, B, L, 6, +, S-5 15 / 16 "€446.28
StilModelPreț (ex. TVA)
AT12532-IAQ€335.38
AT12532-001€290.09
WHITE-RODGERS -

Termostate de joasă tensiune

StilModelEtape CăldurăDomeniu de controlAdâncimeDenumiri terminaleLăţimeAfişaAfișaj TipÎnălţimePreț (ex. TVA)
A1C26-101-50 de grade până la 90 de grade F1.625 "RH, RC, Y, W, G, O, B, A3.12 "--3.75 "€30.95
A1C21-101-50 de grade până la 90 de grade F1.5 "R, Y2.875 "--3.75 "€26.55
B1F56N-444-50 de grade până la 90 de grade F1.625 "RH, RC, Y, W, G, O, B, A4.5 "--3.25 "€65.68
C1E30N-910-50 de grade până la 90 de grade F1.5 "RH, W2.75 "--4.5 "€71.86
D1E50N-301-50 de grade până la 90 de grade F1.625 "RH, W3.25 "--4.5 "€58.87
A1C20-101-50 de grade până la 90 de grade F1.5 "RH, W2.875 "--3.75 "€25.20
E1E56N-444-50 de grade până la 90 de grade F1.625 "RH, RC, Y, W, G, O, B, A3.25 "--4.5 "€64.97
F1F78-144145 de grade până la 90 de grade F1.125 "RH, RC, Y, W, G, O, B5.125 "1.2 mp, LCD-3.75 "€59.59
G1F80-361145 de grade până la 90 de grade F1.25 "RH, RC, C, Y, W, G, O, B6"-iluminare din spate3.75 "€160.53
H1F82-261245 de grade până la 90 de grade F1.25 "R, C, Y, W2, G, O / B, E, L6"-LCD, iluminat din spate3.75 "€161.24
I1F89-211245 de grade până la 90 de grade F1.25 "R, C, Y, W2, G, O / B, E, L6"Digital retroiluminat-3.75 "€112.63
J1F79-111245 de grade până la 90 de grade F1.125 "R, C, W2, Y, G, O / B, E, L5.125 "Digital-3.75 "€83.44
HONEYWELL -

Termostate de joasă tensiune

StilModelEtape CăldurăDomeniu de controlAdâncimeDenumiri terminaleVoltajLăţimeAfişaÎnălţimePreț (ex. TVA)
AT87K1007-40 de grade până la 90 de grade F1.75 "R, Y, W20 VAC până la 30 VAC---€115.58
BT8034N1007-50 de grade până la 90 de grade F1.5 "R, RC, Y, W, G, O, B-4 23 / 32 "-2 27 / 32 "€112.07
CT812A1002-50 de grade până la 90 de grade F1.25 "R, V24 VAC3"-3"€54.43
DT834N1002-50 de grade până la 90 de grade F1-1/3 "R, RC, Y, W, G, O, B20 VAC până la 30 VAC2.875 "-4.75 "€106.15
ET822K1018-50 de grade până la 90 de grade F1.375 "R, V20 VAC până la 30 VAC2.875 "-4.75 "€109.45
FTH1110DV1009 / U1Încălziți 40 de grade până la 90 de grade F, răciți 50 de grade până la 99 de grade F1.125 "R, C, Y, W, G20 până la 30 VAC2.875 "Digital retroiluminat4 11 / 16 "€88.36
GTH1100DV10001Selecție standard de 40 de grade până la 90 de grade F sau selecție de garaj de 35 de grade până la 90 de grade F1.125R, C, W,20 la 302.8751.32 mp4-11 / 16€89.71
HTH1210DH10012Încălziți 40 de grade până la 90 de grade F, răciți 50 de grade până la 99 de grade F4.625 "R, C, Y, AUX / E, G, O, B20 până la 30 VAC1.187 "Digital3.437 "-
RFQ
ITH3210D10042Încălziți 40 de grade până la 90 de grade F, răciți 50 de grade până la 99 de grade F1.25 "R, C, Y, G, O, B, AUX, E, L20 până la 30 VAC5.38 "Digital retroiluminat3"€190.73
JTH8320R1003340 de grade până la 99 de grade F1.125 "R, RC, C, Y, Y2, WO / B, AUX-W2, G, L, E, S1, S220 până la 30 VAC4 15 / 16 "-4.625 "€563.70
ICM -

Termostat de joasă tensiune, cablat

StilModelEtape CăldurăDenumiri terminalePreț (ex. TVA)
AMP42112R, C, Y1, Y2, W2, O / B, G, E, L, S1, S2€75.93
BMP52112R, C, Y1, Y2, W2, O / B, G, E, L, S1, S2€83.84
CMP2211L3R, C, Y1, Y2, W2, O, B, G, E, L, W3€63.13
WHITE-RODGERS -

Termostat digital

StilModelAdâncimeAfişaÎnălţimeDenumiri terminaleLăţimePreț (ex. TVA)
A1F86-3441.25 "2.2 mp, retroiluminat digital3.75 "RH, RC, C, Y, W, G, O, B6"€83.54
B1E78-1511.187 "-5.25 "RH, RC, Y, W, G3.187 "€93.86
C1E78-1441.187 "Digital albastru, iluminat din spate5.25 "RH, RC, Y, W, G, O, B3.187 "€72.43
StilModelDenumiri terminalePreț (ex. TVA)
AI2010RH, RC, W1 / O / B, W2, Y1, G, S1, S2, SC€242.08
AI2020RH, RC, W1 / O / B, W2, Y1, Y2, G, S1, S2, SC€134.16
StilModelEtape CăldurăDenumiri terminalePreț (ex. TVA)
AI2010WH2RH, RC, W1 / O / B, W2, AUX, Y1, G, S1, S2, SC€400.75
AI3020W3RH, RC, W1 / O / B, W2, AUX, Y1, Y2, G, S1, S2, SC€322.25
StilModelPreț (ex. TVA)
AT8532-001€194.55
AT8532-IAQ€275.48
DAYTON -

Termostate digitale, programabile

Termostatele digitale Dayton sunt concepute pentru a gestiona temperatura sistemelor convenționale de aer forțat sau a pompelor de căldură în medii comerciale ușoare, cum ar fi birouri, restaurante sau magazine cu amănuntul. Ele oferă un control superior și oferă o eficiență energetică mai mare în comparație cu termostatele neprogramabile, deoarece temperatura este reglată automat la momentul necesar. Alegeți dintr-o gamă de aceste termostate digitale, disponibile în variante cu 1 și 2 trepte.

StilModelDenumiri terminalePreț (ex. TVA)
A6EEA0O, B, Y1, G, W2, E / W1, R, C, L€357.03
A6EDZ8O, B, Y1, Y2, G, W2, E / W1, R, C, L€169.83
DAYTON -

Termostate de joasă tensiune

StilModelBlocarea tastaturiiEtape CăldurăDenumiri terminalePreț (ex. TVA)
A4PU51--R, V€33.54
B6EEA2Nu1R,C,G,W,Y,Rh/B, Rc/O€84.20
C6EDZ6Da3S1, S2, C, R, RC, W, W2 ,, Y, Y2, G, E, O / B, AUX€284.48
DAYTON -

Termostate mecanice de joasă tensiune, alb

Termostatele mecanice de joasă tensiune Dayton sunt ideale pentru controlul climatului și reducerea costurilor cu energie în spațiile comerciale atunci când sunt utilizate cu sisteme convenționale de încălzire sau răcire. Aceste termostate afișează temperaturi în Fahrenheit sau Celsius pentru controlul mecanic al temperaturilor cuprinse între 40/50 și 90 de grade F. Modelele selectate dispun de control al ventilatorului pentru a furniza un debit mare de aer cald sau rece. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste termostate, disponibile în încălzire și răcire, doar răcire și numai comutații ale sistemului de încălzire.

StilModelDomeniu de controlAdâncimeÎnălţimeMontareDenumiri terminaleVoltajLăţimePreț (ex. TVA)
A1UHE740 de grade până la 90 de grade F1.25 "4.25 "VerticalRC, C, Y, G24 VAC3.62 "€33.21
B1UHE640 de grade până la 90 de grade F1.25 "4.25 "VerticalRH, RC, C, Y, W, G-3.62 "€29.21
C1UHE940 de grade până la 90 de grade F1.25 "4.25 "VerticalRH, C, W-3.62 "€37.61
D4PU4750 de grade până la 90 de grade F1-5/16 "5"Orizontală sau verticalăRH, RC, Y, W, G20 VAC până la 30 VAC3.25 "€49.57
E4PU4550 de grade până la 90 de grade F1-5/16 "3.25 "Orizontală sau verticalăR, V24 VAC5"€56.06
F4PU4650 de grade până la 90 de grade F1-5/16 "5"Orizontală sau verticalăR, Y, G20 VAC până la 30 VAC3.25 "€34.56
ICM -

Termostat cu V scăzut, temporar

StilModelDomeniu de controlPreț (ex. TVA)
ASC060Fix 60 de grade F€19.18
BSC065Fix 65 de grade F€19.15
CSC070Fix 70 de grade F€19.20
DSC075Fix 75 de grade F€22.46
HONEYWELL -

Termostat de joasă tensiune neprogramabil

StilModelDomeniu de controlDenumiri terminalePreț (ex. TVA)
ATH1100DH100440 de grade până la 90 de grade FR, C, W€84.31
BTH1110DH1003Încălziți 40 de grade până la 90 de grade F, răciți 50 de grade până la 99 de grade FR, RC, C, W, Y, G, O, B€86.16
HONEYWELL -

Termostat cu V scăzut

StilModelDiametruPreț (ex. TVA)
AT87N10003 11 / 16 "€172.79
BT87N10263.25 "€201.15
DAYTON -

Termostate de joasă tensiune, cablate, programabile

Termostatele de joasă tensiune Dayton sunt ideale pentru controlul climei în spațiile comerciale atunci când sunt utilizate cu sisteme convenționale de încălzire și pompe de încălzire/răcire. Au capacitate de programare 5-1-1 sau 5-2 pentru operațiuni de încălzire sau răcire cu o singură etapă. Aceste termostate afișează temperaturile în Fahrenheit sau Celsius pe ecrane LCD cu iluminare din spate. Dispun de funcție de dezghețare, contoare opționale reglabile de utilizare a filtrului, indicatoare de baterie scăzută și funcții temporare/permanente de anulare a programelor pentru un control convenabil și ușor al programelor termostatului.

StilModelDenumiri terminalePreț (ex. TVA)
A1UHG8R, C, Y, W, G, O, B€64.26
B1UHG5R, W, C€113.81
HONEYWELL -

Termostat de joasă tensiune, cablat / baterie

StilModelAdâncimeÎnălţimeEtape CăldurăDenumiri terminaleVoltajLăţimePreț (ex. TVA)
ATH8321R10011.125 "4.625 "3R, RC, C, WO / B, W2-AUX / E, Y, Y2, G, AL / A, K, S1 S118 până la 30 VAC4 15 / 16 "€652.54
ATH8110R10081.125 "4.625 "1R, RC, C, WO / B, Y, G, K, S1 S118 până la 30 VAC4 15 / 16 "€530.70
BTH2210DH10004.625 "3.437 "2R, C, Y, AUX / E, G, O, B20 până la 30 VAC1.187 "€169.56
CTH2110DH10024.625 "3.437 "1R, RC, C, W, Y, G, O, B20 până la 30 VAC1.187 "€116.73
12

Termostate de joasă tensiune

Termostatele de joasă tensiune sunt utilizate pentru controlul sistemelor de încălzire și răcire centrală în ateliere, birouri, magazine și locuri de muncă industriale. Raptor Supplies oferă o gamă largă de termostate de joasă tensiune de la mărci precum ICM, Dayton, Emerson, Honeywell și White-Rodgers. Termostatele de joasă tensiune pot controla practic sistemele HVAC, cum ar fi unitățile de aer condiționat, cuptoarele, cazanele, pompele de căldură sau plintele de încălzire. Dayton Termostatele de joasă tensiune minimizează foarte mult costurile cu energia și dispun de tehnologie de control al climei pentru performanțe îmbunătățite. Acestea pot reține informațiile programate în cazul unei pierderi de energie și sunt dotate cu o funcție de protecție împotriva înghețului care împiedică temperatura să coboare sub 0 grade C. Honeywell Termostatele de joasă tensiune sunt unități cablate sau alimentate cu baterii utilizate în setările comerciale pentru controlul temperaturii. Aceste termostate sunt ușor de instalat și vin cu comutare manuală / automată și un ventilator programabil pentru versatilitate. Acestea au un ceas în timp real pentru a actualiza automat ora pentru ora de vară.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?