Utilizeaza
Ridicatoarele de tobe sunt utilizate pe scară largă pentru manipularea butoaielor din oțel, plastic și fibre în industria alimentară și ambalaj, reciclare, manipulare materiale, marină, chimică și industria farmaceutică.
DESCRIERE
- Tambur Morse macarale rulante sunt destinate transportului tamburului în poziție verticală.
- Acestea au o placă încorporată care susține tamburul și lianți de încărcare pentru fixarea tamburului în poziție.
- Aceste ridicatoare de tobe sunt integrate cu buzunare pentru furci și cârlige de montare a furcii pentru a fi atașate cu o monoșină, macara sau bloc de lanț pentru deplasarea tobelor.
- Construcția lor rezistentă din oțel/oțel inoxidabil protejează dispozitivul de ridicare a tamburului împotriva daunelor provocate de intemperii.
Justrite ridicători de tobe deasupra capului prezintă un design în stil clește pentru ridicarea tobelor grele prin simpla strângere a soneriei tobei. Aceste dispozitive de ridicare robuste rezistă la deschiderea/îndoirea accidentală sub sarcini grele.
- Ridicatoarele portabile de tambur sunt potrivite pentru aplicații care necesită ca utilizatorul să ridice și să rotească tamburul pentru a distribui în siguranță în containere.
- Acestea au o bază compactă pentru o amprentă mică și manevrabilitate în spații restrânse, cu o rază de viraj redusă.
- Aceste dispozitive de ridicare a tamburului pot găzdui cu ușurință tamburele din oțel, plastic și fibră și le pot roti până la 360 de grade.
- Unele modele includ și un indicator de cântar încorporat pentru cântărirea greutății tamburului cu precizie în timpul distribuirii materialului.
Stivuitoare de tobe de la Dayton & Vestile sunt concepute pentru ridicarea și stivuirea tamburelor grele în depozitele comerciale. Mecanismul hidraulic de ridicare al acestor dispozitive de ridicare le împiedică să-și piardă echilibrul (chiar și la mijlocul tranzitului) și facilitează stivuirea fără oboseală a tamburilor în medii cu sarcini grele.
Incarcatoare cu tambur Valley Craft prezintă un design cu trei roți cu o roată pivotantă montată în spate pentru o manevrabilitate maximă în spații înguste. Aceste încărcătoare cu tambur sunt în continuare integrate cu o frână pentru a preveni mișcarea nedorită.
Mecanism de lucru
Ridicatoarele de tambur deasupra capului sunt ușor și sigur de operat, spre deosebire de echipamentele de ridicare tradiționale. Aceste dispozitive de ridicare sunt utilizate împreună cu macarale și un lanț pentru a ține și ridica tamburul folosind janta. Flexibilitatea direcțională a tamburului depinde de mișcarea macaralei și poate fi repoziționată/relocată/detașată cu ușurință prin deblocarea mecanismului de blocare al dispozitivului de ridicare a tamburului. Dacă cerința este de a ridica și transporta tamburi cu sau fără marginea superioară, ridicatoarele portabile de tambur sunt ideale. alegere. Aceste dispozitive hidraulice de ridicare a tamburului dispun de roti pivotante pentru reducerea pierderilor de frecare pe podelele fabricii. De asemenea, pot înclina / roti tamburul, permițând conținutului interior să curgă ușor.
Standarde și aprobări
Ridicatoarele de tobe furnizate de Dayton, Eagle, Enpac, Grainger, Justrite, Morse Drum, Vestil, Valley Craft și Wesco îndeplinesc standardele industriale OSHA pentru siguranța utilizatorilor.
Întrebări Frecvente
Pot fi folosite ridicatoarele de tambur atât pentru orientare orizontală, cât și pentru orientare verticală?
Unele dispozitive de ridicare a tamburului pot fi utilizate atât în direcția orizontală, cât și în cea verticală. Acești dispozitive de ridicare sunt denumite și ridicătoare de tambur „bidirecționale” având un mecanism de pivotare sau balama care le permite să convertească cu ușurință orientarea de la orizontală la verticală și invers, permițând o mare versatilitate în diferite aplicații de ridicare și transport.
Există ridicători de tobe manuale sau electrice?
Da, alte dispozitive de ridicare a tamburului manuale și electrice sunt disponibile pentru diferite aplicații industriale. Ridicatoarele manuale de tobe sunt acționate folosind o manivelă sau o pârghie pentru a ridica și transporta tobe. Pe de altă parte, ridicatoarele electrice de tambur sunt acționate de un motor electric și sunt acționate de un panou de control sau de telecomandă. Ele ridică și transportă tamburele cu un efort fizic minim, făcându-le mai ergonomice pentru utilizare continuă.
Am nevoie de vreo pregătire specială pentru a folosi un ridicător de tobe?
Se recomandă ca operatorii să primească o instruire adecvată înainte de a utiliza un ridicător de tambur. Formarea adecvată ar trebui să acopere următoarele subiecte:- Siguranță: Operatorii ar trebui să fie conștienți de potențialele pericole asociate cu ridicătorii de tobe, cum ar fi căderile sau scurgerile de substanțe chimice.
- Proceduri de operare: Utilizatorii trebuie să fie familiarizați cu procedurile adecvate pentru operarea ridicătorilor de tambur. Aceasta include elemente de bază, cum ar fi cum să atașați și să detașați dispozitivul de ridicare de la tambur, cum să transportați corespunzător tamburul și cum să fixați tamburul în siguranță.
- Limite de greutate: Operatorii trebuie să fie familiarizați cu limitele de greutate ale dispozitivului de ridicare a tamburului pentru a preveni orice neregulă.
- Utilizarea truselor PPT: Utilizatorii ar trebui să cunoască echipamentul personal de protecție adecvat atunci când operează ridicătorul, inclusiv pălării, ochelari de protecție și cizme cu vârf de oțel.
- Inspecție și întreținere: Utilizatorii trebuie să fie familiarizați cu procedurile de inspecție și întreținere. Aceasta include verificarea uzurii, lubrifierea/relubrificarea pieselor în mișcare și depanarea problemelor.
Ce caracteristici de siguranță sunt importante într-un rotator de ridicare a tamburului?
Caracteristicile de siguranță includ mecanisme de blocare pentru a securiza tamburele în timpul rotației, indicatoare de capacitate de încărcare și butoane de oprire de urgență pentru a asigura manipularea în siguranță a tamburului.
Cum acționați un ridicător hidraulic de tambur?
Pentru a acționa un ridicător hidraulic de tambur, pompați mânerul hidraulic pentru a ridica tamburul și este folosită o supapă de eliberare pentru a-l coborî în siguranță.
Care sunt avantajele utilizării ridicătorilor de tambur din oțel față de alte materiale?
Ridicatoarele de tobe din oțel oferă durabilitate, rezistență la coroziune și capacitatea de a manipula tobe grele din oțel, făcându-le ideale pentru mediile industriale accidentate.