Cântare și dinamometre pentru macarale

Filtru

RON CRANE SCALES -

Dinamometru macara

StilModelSursa de putereCapacitateAfişaRezoluţiefinalizareaMaterialInălțime totalăLungime totalăPreț (ex. TVA)
A3050 RON CW-016Baterii alcaline de unică folosință de 1.5V3200 lb.LCD digital de 2 "2 kg / 1 kg.Irizat și acoperit cu poliuretanAluminiu13.2 "9"€8,906.51
A3050 RON CW-01Baterii alcaline de unică folosință de 1.5V2000 lb.LCD digital de 2 "1 lb / 0.5 kgIrizat și acoperit cu poliuretanAluminiu13.2 "9"€8,738.47
B2501-S05CC RONBaterii alcaline de unică folosință de 1.5V10,000 lb.LCD digital de 1/2 "5 kg / 2 kg.Vopsea poliuretanicăOţel5.8 "4"€7,255.70
C2000-S20CC RONBaterii alcaline de unică folosință de 1.5V40,000 lb.LCD digital de 1/2 "20 kg / 10 kg.Vopsea poliuretanicăOţel8.7 "3"€6,622.37
C2000-S05CC RONBaterii alcaline de unică folosință de 1.5V10,000 lb.LCD digital de 1/2 "5 kg / 2 kg.Vopsea poliuretanicăOţel5.8 "3"€5,676.61
C2000-S01CC RONBaterii alcaline de unică folosință de 1.5V2000 lb.LCD digital de 1/2 "1 lb / 0.5 kgVopsea poliuretanicăOţel4.9 "3"€5,285.84
A3025 RON MCW-010Baterii alcaline de unică folosință de 1.5V20,000 lb.LCD digital de 1 "10 lb / 5 kgIrizat și acoperit cu poliuretanAluminiu21.8 "6.3 "€9,039.86
A3025 RON MCW-01Baterii alcaline de unică folosință de 1.5V2000 lb.LCD digital de 1 "1 lb / 0.5 kgIrizat și acoperit cu poliuretanAluminiu13.2 "6.3 "€6,679.45
A3050 RON CW-10Baterii alcaline de unică folosință de 1.5V20,000 lb.LCD digital de 2 "10 lb / 5 kgIrizat și acoperit cu poliuretanAluminiu21.8 "9"€10,539.80
B2501-S25CC RONBaterii alcaline de unică folosință de 1.5V50,000 lb.LCD digital de 1/2 "20 kg / 10 kg.Vopsea poliuretanicăOţel9.4 "4"€8,614.15
B2501-S10CC RONBaterii alcaline de unică folosință de 1.5V20,000 lb.LCD digital de 1/2 "10 lb / 5 kgVopsea poliuretanicăOţel7.7 "4"€7,680.59
A3025 RON MCW-05Baterii alcaline de unică folosință de 1.5V10,000 lb.LCD digital de 1 "5 kg / 2 kg.Irizat și acoperit cu poliuretanAluminiu16.7 "6.3 "€7,242.66
A3050 RON CW-05Baterii alcaline de unică folosință de 1.5V10,000 lb.LCD digital de 2 "5 kg / 2 kg.Irizat și acoperit cu poliuretanAluminiu16.7 "9"€9,459.43
A3050 RON CW-03Baterii alcaline de unică folosință de 1.5V6000 lb.LCD digital de 2 "2 kg / 1 kg.Irizat și acoperit cu poliuretanAluminiu15.79"€9,319.01
A3025 RON MCW-03Baterii alcaline de unică folosință de 1.5V6000 lb.LCD digital de 1 "2 kg / 1 kg.Irizat și acoperit cu poliuretanAluminiu15.7 "6.3 "€7,049.93
A3025 RON MCW-016Baterii alcaline de unică folosință de 1.5V3200 lb.LCD digital de 1 "2 kg / 1 kg.Irizat și acoperit cu poliuretanAluminiu13.2 "6.3 "€6,905.49
B2501-S50CC RONBaterii alcaline de unică folosință de 1.5V100,000 lb.LCD digital de 1/2 "50 kg / 20 kg.Vopsea poliuretanicăOţel12.6 "4"€9,249.95
C2000-S12CC RONBaterii alcaline de unică folosință de 1.5V24,500 lb.LCD digital de 1/2 "10 lb / 5 kgVopsea poliuretanicăOţel7.7 "3"€6,578.14
D2501DO-S25CC RON3 - AA50,000 lb.Handheld digital20 kg / 10 kg.Vopsea poliuretanicăOţel9.4 "3.4 "€9,218.91
D2501DO-S05CC RON3 - AA10,000 lb.Handheld digital5 kg / 2 kg.Vopsea poliuretanicăOţel5.8 "4"€7,871.30
D2501DO-S50CC RON3 - AA100,000 lb.Handheld digital50 kg / 20 kg.Vopsea poliuretanicăOţel12.6 "4.5 "€9,884.62
D2501DO-S10CC RON3 - AA20,000 lb.Handheld digital10 lb / 5 kgVopsea poliuretanicăOţel7.7 "4"€8,292.63
VESTIL -

Indicatoare digitale de sarcină din seria DLI

StilModelPrecizia sarcinii nominalePrecizia de indexareCapacitate de încărcareAdâncimea găuriiDiametrul orificiului știftuluiPreciziePreț (ex. TVA)
ADLI-1-/+0.1%1.1 lbs.1000 lbs.5 / 8 "1 / 2 "9 lbs.€1,192.45
BDLI-05-/+0.2%1.1 lbs.500 lbs.5 / 8 "1 / 2 "4.4 lbs.€1,170.04
CDLI-2-/+0.2%4.4 lbs.2000 lbs.5 / 8 "1 / 2 "18 lbs.€1,208.22
DDLI-14-/+0.16%20 lbs.14000 lbs.1"1"100 lbs.€1,559.85
EDLI-7-/+0.16%11 lbs.7000 lbs.1"7 / 8 "55 lbs.€1,431.62
FDLI-4-/+0.25%11 lbs.4000 lbs.1"7 / 8 "33 lbs.€7.62
RAVAS -

Cantar hidraulic RCS

StilModelPreț (ex. TVA)
ARCS-0000-0€1,201.20
ARCS-0BP0-0€2,577.96
ARCS-0B00-Z€2,097.48
BHYQ-0000-0€3,603.60
ARCS-0B00-0€1,635.48
KERN AND SOHN -

Cântare de macara de înaltă rezoluție seria HFDM

Cântarele cu macara de înaltă rezoluție din seria KERN & SOHN HFDM sunt ideale pentru cântare care oferă o precizie și o acuratețe excepționale pentru măsurarea sarcinilor suspendate de macarale sau alte echipamente de ridicare. Ei găsesc aplicații în industriile de producție, construcții și logistică care implică ridicarea greutăților și manipularea materialelor. Aceste cântare îmbunătățesc eficiența operațională prin asigurarea unei distribuții adecvate a sarcinii, prevenind supraîncărcarea și optimizând fluxul de lucru. Acestea dispun de un program de reglare (funcția CAL) pentru o calibrare rapidă și simplă, asigurând că precizia balanței este optimizată fără a necesita ajustări complexe. Aceste cântare sunt echipate cu un pachet de baterii reîncărcabile, eliminând necesitatea înlocuirii frecvente a bateriilor. Acestea sunt cuplate cu adaptorul de rețea universal pentru a alimenta cântarul în funcție de preferințele lor pentru diferite configurații operaționale. Aceste cântare de macara din seria HFDM funcționează pe un sistem de echilibrare cu trei intervale care se ajustează automat la intervalul corespunzător în funcție de greutatea măsurată, asigurând că cântarele oferă rezultate fiabile, indiferent de mărimea sarcinii.

StilModelValoarea de calibrareLiniaritateaGreutate minimăDiviziunePreț (ex. TVA)
AHFD 600K-1M0.2Kg+/-0.2 kg4Kg200g€1,080.56
BHFD 1T-4M0.5Kg+/-0.5 kg10Kg500g€1,064.19
CHFD 3T-3M1Kg+/-1 kg20Kg1000g€1,408.00
DHFD 6T-3M2Kg+/-2 kg40Kg2000g€1,719.07
EHFD 10T-3M5Kg+/-5 kg100Kg5000g€1,964.65
FERVI -

Dinamometre

StilModelCapacitateMin. GreutateLizibilitateaPreț (ex. TVA)
AD012 / 1000---€1,751.40
RFQ
AD012 / 0300---€1,272.60
RFQ
AD012 / 0100---€1,077.30
RFQ
AD012 / 0500---€1,474.20
RFQ
BD010 / 01001000Kg0.5Kg0.5Kg€714.42
RFQ
BD010 / 03003000Kg1Kg1Kg€860.58
RFQ
BD010 / 05005000Kg2Kg2Kg€1,005.48
RFQ
BD010 / 100010000Kg5Kg5Kg€1,257.48
RFQ
RON CRANE SCALES -

Cântare și dinamometre pentru macarale

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
ARON 2501-H-03HScară de macara€7,673.45
B2501-H-12 RONScară de macara€7,365.83
B2501-H-15 RONScară de macara€7,983.63
B2501-H-005 RONScară de macara€5,994.63
B2501-H-01 RONScară de macara€6,295.45
ARON 2501-H-10HScară de macara€8,710.52
ARON 2501-H-05HScară de macara€7,980.14
B2501-H-25 RONScară de macara€11,038.12
B2501-H-03 RONScară de macara€6,419.11
B2501-H-032 RONScară de macara€6,173.20
B2501-H-016 RONScară de macara€6,071.16
B2501-H-30 RONScară de macara€12,713.24
B2501-H-10 RONScară de macara€7,009.84
B2501-H-025 RONScară de macara€6,122.17
B2501-H-0125 RONScară de macara€6,045.67
B2501-H-05 RONScară de macara€6,632.93
C2000-S15CC RONDinamometru€6,039.45
C2000-S55CC RONDinamometru€8,104.57
C2000-S005CC RONDinamometru€5,491.47
DRCM-STRTR-2-2TDinamometru€9,305.73
DRCM-STRTR-2-5TDinamometru€10,317.95
C2000-S25CC RONDinamometru€7,274.96
DRCM-STRTR-4-10TDinamometru€21,035.73
C2000-S02CC RONDinamometru€5,514.76
C2000-S30CC RONDinamometru€6,704.78
TORBAL -

Cântare și dinamometre pentru macarale

StilModelPreț (ex. TVA)
ABA15S€1,342.81
BBA150SR€1,851.99
BBA60SR€1,740.81
ABA30S€1,380.72
BBA30SR€1,740.81
BBA15SR€1,667.83
ABA150S€1,483.83
ABA60S€1,380.72
VESTIL -

Cântare de macara din seria SC

StilModelBaterie TipÎnălţimeCapacitate de încărcarePreț (ex. TVA)
ASC-6Reîncărcabilă17 "6000 lbs.€2,012.91
BSC-2Reîncărcabilă17 "2000 lbs.€1,805.17
CSC-4Reîncărcabilă17 "4000 lbs.€1,857.22
DSC-06AGM reîncărcabil14 "600 lbs.€1,597.27
KERN AND SOHN -

Cântare industriale din seria HFM

StilModelTensiune de intrareLiniaritateaDiviziunePreț (ex. TVA)
AHFM 5T0.5110 până la 230 V AC+/-5 kg500g€2,292.10
BHFM 3T0.5110 până la 230 V AC+/-2 kg500g€1,702.70
CHFM 10T1220 până la 240 V AC+/-10 kg1000g€3,045.22
DHFM 1T0.1220 până la 240 V AC+/-1 kg100g€1,653.58
CHATILLON -

Scară de macara

StilModelAcurateteCapacitateAfişaTipul absolviriiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
ACMA-1320-N2.61320 lb.LED-urilb./kg.24 "24 "10.625 "€2,173.63
BWT12-05000-EH25 lb.5000 lb.Cadran de 12 "cu cifre mari vizibile și cadru cu unghi larglivre.19 13 / 16 "13.25 "4 9 / 16 "€1,641.60
KERN AND SOHN -

Dinamometre cu mâner din seria MAP

StilModelPreț (ex. TVA)
AHARTĂ 130K1€385.65
BHARTĂ 80K1€385.65
CHARTĂ 80K1S€385.65
KERN AND SOHN -

Cântare de macara de înaltă rezoluție seria HFD

StilModelLiniaritateaDiviziunePreț (ex. TVA)
AHFD 600K-1+/-0.1, 0.2, 0.4 kg50, 100, 200g, 50/100/200g€785.86
BHFD 1T-4+/-0.2, 0.4, 1 kg100, 200, 500g, 100/200/500g€802.23
CHFD 3T-3+/-0.4, 1, 2 kg200, 500, 1000g, 200/500/1000g€1,096.93
DHFD 6T-3+/-1, 2, 4 kg500, 1000, 2000g, 500/1000/2000g€1,391.63
EHFD 10T-3+/-2, 4, 10 kg1000, 2000, 5000g, 1000/2000/5000g€1,620.84
KERN AND SOHN -

Cântare compacte de macara seria HFC

StilModelDimensiunea carcaseiÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiLiniaritateaPreț (ex. TVA)
AHFC 1T-490 x 55 x 255 mm255 mm55 mm+/-1 kg€1,751.82
BHFC 600K-190 x 55 x 255 mm-55 mm+/-0.4 kg€1,751.82
CHFC 3T-390 x 61 x 255 mm255 mm61 mm+/-2 kg€1,866.42
DHFC 5T-390 x 61 x 255 mm255 mm61 mm+/-4 kg€1,997.40
EHFC 10T-390 x 71.6 x 275 mm275 mm71.6 mm+/-10 kg€2,766.89
KERN AND SOHN -

Solduri pentru macarale

StilModelDiviziunePreț (ex. TVA)
AHFB 150K50-€498.11
RFQ
AHFB 300K100-€541.42
RFQ
BHFT 5T1-€2,290.16
RFQ
BHFT 10T2-€2,793.67
RFQ
AHFB 600K200-€541.42
RFQ
CHFO 1.5T0.5M500g€1,672.95
RFQ
CHFO 3T1M1000g€1,835.36
RFQ
CHFO 6T2M2000g€2,273.92
RFQ
KERN AND SOHN -

Cântare de macara de înaltă rezoluție seria HFDIP

StilModelLiniaritateaDiviziunePreț (ex. TVA)
AHFD 10T-3IP-1000, 2000, 5000g, 1000/2000/5000g€1,735.45
BHFD 600K-1IP+/-0.1, 0.2, 0.4 kg50, 100, 200g, 50/100/200g€965.96
CHFD 1T-4IP+/-0.2, 0.4, 1 kg100, 200, 500g, 100/200/500g€965.96
DHFD 3T-3IP+/-0.4, 1, 2 kg200, 500, 1000g, 200/500/1000g€1,211.54
EHFD 6T-3IP+/-1, 2, 4 kg500, 1000, 2000g, 500/1000/2000g€1,506.24
KERN AND SOHN -

Cântare de macara de înaltă rezoluție seria HCD

StilModelDimensiunea carcaseiLungimea carcaseiLiniaritateaPreț (ex. TVA)
AHCD 100K-2D150 x 79 x 97 mm79 mm+/-0.04, 0.1Kg€320.17
BHCD 300K-1150 x 79 x 97 mm79 mm+/-0.2 kg€305.61
CHCD 60K-2150 x 79 x 97 mm79 mm+/-0.04 kg€305.61
RFQ
DHCD 100K-2150 x 79 x 97 mm79 mm+/-0.1 kg€305.61
RFQ
EHCD 300K-2D150 x 80 x 97 mm80 mm+/-0.1, 0.2Kg€320.17
KERN AND SOHN -

Cântare compacte pentru macara seria HFA

StilModelDimensiunea carcaseiÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiLiniaritateaPreț (ex. TVA)
AHFA 1T-490 x 55 x 255 mm255 mm55 mm+/-1 kg€1,113.30
BHFA 600K-190 x 55 x 255 mm255 mm55 mm+/-0.6 kg€1,113.30
CHFA 3T-390 x 61 x 255 mm255 mm61 mm+/-2 kg€1,211.54
DHFA 5T-390 x 61 x 255 mm255 mm61 mm+/-4 kg€1,342.51
EHFA 10T-390 x 71.6 x 275 mm275 mm71.6 mm+/-10 kg€2,112.00
ADAM EQUIPMENT -

Scară de macara

StilModelTemp. GamăAcurateteCapacitateMaterialInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăSursa de puterePreț (ex. TVA)
ALHS 3000A0 grade până la 40 grade C/32 grade până la 104 grade F0.5 lb / 0.2 kg3000 lb / 1500 kgAluminiu turnat17 45 / 64 "7 45 / 64 "5 1 / 64 "Baterie reîncărcabilă€1,453.07
ALHS 4000A0 grade până la 40 grade C/32 grade până la 104 grade F1 lb / 0.5 kg4000 lb / 2000 kgAluminiu turnat17 45 / 64 "7 45 / 64 "5 1 / 64 "Baterie reîncărcabilă€1,697.47
ALHS 1000A0 grade până la 40 grade C/32 grade până la 104 grade F0.2 lb / 0.1 kg1000 lb / 500 kgAluminiu turnat17 45 / 64 "7 45 / 64 "5 1 / 64 "Baterie reîncărcabilă€1,231.56
BIHS 6A5 grade până la 40 grade C/41 grade până la 104 grade F1 lb / 0.5 kg6000 lb / 3000 kgAluminiu turnat24 45 / 64 "10 13 / 64 "8 13 / 32 "Baterie reîncărcabilă€2,649.17
BIHS 20A5 grade până la 40 grade C/41 grade până la 104 grade F5 lb / 2 kg20000 lb / 10,000 kgAluminiu turnat24 45 / 64 "10 13 / 64 "8 13 / 32 "Baterie reîncărcabilă€4,617.95
BIHS 2A5 grade până la 40 grade C/41 grade până la 104 grade F0.5 lb / 0.2 kg2000 lb / 1000 kgAluminiu turnat24 45 / 64 "10 13 / 64 "8 13 / 32 "Baterie reîncărcabilă€2,407.98
BIHS 10A5 grade până la 40 grade C/41 grade până la 104 grade F2 lb / 1 kg10000 lb / 5000 kgAluminiu turnat24 45 / 64 "10 13 / 64 "8 13 / 32 "Baterie reîncărcabilă€3,038.83
CSHS 100A15 grade până la 35 grade C/59 grade până la 95 grade F0.02 lb / 0.01 kg100 lb / 50 kgPlastic12 39 / 64 "5 13 / 16 "2 39 / 64 "Baterie reîncărcabilă, baterii AA€852.16
CSHS 600A15 grade până la 35 grade C/59 grade până la 95 grade F0.1 lb / 0.05 kg600 lb / 300 kgPlastic12 39 / 64 "5 13 / 16 "2 39 / 64 "Baterie reîncărcabilă, baterii AA€855.48
CSHS 300A15 grade până la 35 grade C/59 grade până la 95 grade F0.05 lb / 0.02 kg300 lb / 150 kgPlastic12 39 / 64 "5 13 / 16 "2 39 / 64 "Baterie reîncărcabilă, baterii AA€845.79
StilModelCapacitateInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăSursa de puterePreț (ex. TVA)
AMSI-7300-1000010,000 lb.16 9 / 64 "2"5.5 "(2) Baterii alcaline C€2,799.69
AMSI-7300-10000RF10,000 lb.16 9 / 64 "2"5.5 "Baterie reîncărcabilă€3,253.58
AMSI-7300-2500025,000 lb.22 21 / 32 "2.5 "6.375 "Baterie reîncărcabilă€4,061.19
AMSI-7300-25000RF25,000 lb.22 21 / 32 "2.5 "6.375 "Baterie reîncărcabilă€4,198.97
AMSI-7300-5000050,000 lb.25 43 / 64 "3.25 "7.5 "Baterie reîncărcabilă€5,203.36
AMSI-7300-50000RF50,000 lb.25 43 / 64 "3.25 "7.5 "Baterie reîncărcabilă€5,658.65
AMSI-7300-100000RF100,000 lb.29.75 "5.25 "8.125 "Baterie reîncărcabilă€6,934.67
AMSI-7300-100000100,000 lb.29.75 "5.25 "8.125 "Baterie reîncărcabilă€7,051.81
AMSI-7300-10001000 lb.13 17 / 32 "1.75 "5"Baterie reîncărcabilă€2,714.63
AMSI-7300-1000RF1000 lb.13 17 / 32 "1.75 "5"Baterie reîncărcabilă€3,223.43
AMSI-7300-25002500 lb.141 / 32 "1.75 "5"Baterie reîncărcabilă€2,813.67
AMSI-7300-2500RF2500 lb.14.031 "1.75 "5"Baterie reîncărcabilă€3,062.40
AMSI-7300-50005000 lb.14.031 "1.75 "5"Baterie reîncărcabilă€2,665.05
AMSI-7300-5000RF5000 lb.14.031 "1.75 "5"Baterie reîncărcabilă€3,062.40
MSI -

Scara macaralei 50000 lb.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
MSI-4260-50000AH2YGX€16,827.79
TRACTEL -

Indicator digital de sarcină cu afișaj de la distanță, capacitate 2 tone

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DynaforLLX2AB6UTN€6,827.51
12

Cântare și dinamometre pentru macarale

Cântarele și dinamometrele pentru macarale ajută la cântărirea motoarelor motorului, a tamburilor metalice, a materialelor de construcție și a altor echipamente industriale în aplicații grele. Raptor Supplies oferă aceste sisteme de cântărire a datelor de la mărci precum Kern & Sohn, cântare Ron Crane, MSI și Adam Equipment. Catalogul cântarelor industriale include balanțe de macara, cântare de macara, dinamometre de macara și indicatori de sarcină. Acestea sunt capabile să se conecteze la macarale cu / fără cârlige și sunt echipate cu telecomenzi cu fir sau fără fir, permițându-le astfel să schimbe unitățile și să clarifice măsurătorile de la o distanță sigură. Aceste cântare industriale operate digital sunt fie echipate cu telecomenzi digitale pentru a afișa datele măsurate, fie pur și simplu pot afișa datele direct pe cântar (când nu sunt furnizate cu telecomenzi). Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cântare și dinamometre, disponibile în tipuri de gradare kN, DaN, kg, tone și lb, împreună cu încărcătoare de baterii.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?