APPROVED VENDOR Șurub cu cap hexagonal fin din oțel carbon


Filtru
StilModelDia./Dimensiunea firuluiDiametrufinalizareaCalitateInaltimea capuluiȘef LățimeLungime sub capProbă încărcatăPreț (ex. TVA)
A
U04160.050.0100
1/2 "-201 / 2 "Simplu85 / 16 "-1"-€36.19
B
U04360.050.0850
1/2 "-201 / 2 "Galben zincat85 / 16 "-8.5 "-€55.74
C
U01062.025.0087
1/4 "-281 / 4 "Placat cu zinc55 / 32 "-7 / 8 "-€31.75
D
U01060.025.0800
1/4 "-281 / 4 "Simplu55 / 32 "-8"-€13.93
E
U01062.025.0700
1/4 "-281 / 4 "Placat cu zinc55 / 32 "-7"-€29.76
F
U04160.025.0325
1/4 "-281 / 4 "Simplu85 / 32 "-3.25 "-€42.88
G
U01062.025.0375
1/4 "-281 / 4 "Placat cu zinc55 / 32 "-3.75 "-€42.82
G
U01062.025.0325
1/4 "-281 / 4 "Placat cu zinc55 / 32 "-3.25 "-€34.73
H
U04360.075.1200
3/4 "-163 / 4 "Galben zincat815 / 32 "-12 "-€181.22
I
U01060.075.0700
3/4 "-163 / 4 "Simplu515 / 32 "-7"-€59.25
H
U04360.075.0850
3/4 "-163 / 4 "Galben zincat815 / 32 "-8.5 "-€126.30
J
U04360.075.0100
3/4 "-163 / 4 "Galben zincat815 / 32 "-1"-€53.23
H
U04360.075.0950
3/4 "-163 / 4 "Galben zincat815 / 32 "-9.5 "-€140.06
I
U01060.075.0900
3/4 "-163 / 4 "Simplu515 / 32 "-9"-€75.40
K
U04360.037.0375
3/8 "-243 / 8 "Galben zincat815 / 64 "-3.75 "-€59.70
L
U04160.037.0800
3/8 "-243 / 8 "Simplu815 / 64 "-8"-€36.94
L
U04160.037.0650
3/8 "-243 / 8 "Simplu815 / 64 "-6.5 "-€45.28
M
U01062.037.0650
3/8 "-243 / 8 "Placat cu zinc515 / 64 "-6.5 "-€54.22
E
U01062.037.0800
3/8 "-243 / 8 "Placat cu zinc515 / 64 "-8"-€33.08
H
U04360.062.1100
5/8 "-185 / 8 "Galben zincat813 / 32 "-11 "-€129.45
H
U04360.062.0850
5/8 "-185 / 8 "Galben zincat813 / 32 "-8.5 "-€102.48
N
U01060.062.0900
5/8 "-185 / 8 "Simplu513 / 32 "-9"-€72.42
N
U01060.062.1000
5/8 "-185 / 8 "Simplu513 / 32 "-10 "-€79.63
O
U01062.062.0900
5/8 "-185 / 8 "Placat cu zinc513 / 32 "-9"-€97.48
O
U01062.062.1000
5/8 "-185 / 8 "Placat cu zinc513 / 32 "-10 "-€109.50
H
U04360.062.0950
5/8 "-185 / 8 "Galben zincat813 / 32 "-9.5 "-€104.42
P
U04360.031.0700
5/16 "-245 / 16 "Galben zincat813 / 64 "-7"-€45.20
Q
U04360.031.0375
5/16 "-245 / 16 "Galben zincat813 / 64 "-3.75 "-€42.04
R
U01060.031.0350
5/16 "-245 / 16 "Simplu513 / 64 "1 / 2 "3.5 "85,000 psi€73.39
S
U04360.087.0850
7/8 "-147 / 8 "Galben zincat835 / 64 "-8.5 "-€39.58
T
U01062.087.0700
7/8 "-147 / 8 "Placat cu zinc535 / 64 "-7"-€22.30
U
U04160.150.0300
131.5 "Simplu81 5 / 16 "-3"-€58.47
V
U04360.125.0200
131.25 "Galben zincat825 / 32 "-2"-€46.01
W
U04360.112.0250
131.125 "Galben zincat811 / 16 "-2.5 "-€133.29
X
U01060.125.0700
131.25 "Simplu525 / 32 "-7"-€47.39
W
U04360.150.0300
131.5 "Galben zincat81 5 / 16 "-3"-€118.00
Y
U04160.125.0200
131.25 "Simplu825 / 32 "-2"-€113.55
Z
U04160.112.1000
131.125 "Simplu811 / 16 "-10 "-€83.58
A1
M04160.080.0040
M8-1M8SimpluClasa de 10.95.3mm13mm40mm940 N / mm-mp€101.88
B1
M04170.080.0016
M8-1M8SimpluClasa de 10.95.3mm-16mm940 N / mm-mp€67.67
C1
M04160.080.0090
M8-1M8SimpluClasa de 10.95.3mm13mm90mm940 N / mm-mp€101.43
D1
M04170.100.0050
M10 X 1.25M10SimpluClasa de 10.96.4mm-50mm940 N / mm-mp€93.02
A1
M04160.100.0040
M10 X 1.25M10SimpluClasa de 10.96.4mm-40mm940 N / mm-mp€74.99
C1
M04160.100.0120
M10 X 1.25M10SimpluClasa de 10.96.4mm-120mm940 N / mm-mp€120.97
D1
M04170.120.0050
M12 X 1.5M12SimpluClasa de 10.97.5mm-50mm940 N / mm-mp€148.71
E1
M01060.140.0120
M14 X 1.5M14SimpluClasa de 8.88.8mm22mm120mm640 N / mm-mp€203.55
F1
M04170.160.0080
M16 X 1.5M16SimpluClasa de 10.910mm-80mm940 N / mm-mp€89.55
G1
M01070.240.0050
M24-1.5M24SimpluClasa de 8.815mm-50mm660 N / mm-mp€9.77
H1
M01060.240.0090
M24-1.5M24SimpluClasa de 8.815mm-90mm660 N / mm-mp€8.08
G1
M01070.240.0060
M24-1.5M24SimpluClasa de 8.815mm-60mm660 N / mm-mp€10.37
H1
M01060.240.0100
M24-1.5M24SimpluClasa de 8.815mm-100mm660 N / mm-mp€8.48
F1
M04170.240.0060
M24-1.5M24SimpluClasa de 10.915mm36mm60mm940 N / mm-mp€289.17
G1
M01070.240.0070
M24-1.5M24SimpluClasa de 8.815mm-70mm660 N / mm-mp€11.67

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?