Supape de golire automată Speedaire
Acestea supape de golire automată sunt ideale pentru drenarea apei condensate și a uleiului din filtre, post-răcitoare, separatoare de umiditate, uscătoare și rezervoare de aer. Aceste supape de scurgere electrice temporizate sunt echipate cu un temporizator electronic reglabil pentru deschiderea și închiderea automată a supapelor. Aceste supape de golire automată Speedaire au o supapă cu bilă filtru pentru controlul debitelor de presiune ridicată și reducerea pierderilor prin frecare. Modelele din seria 38X, cum ar fi 38XT33 și 38XR59, pot face față la temperaturi cuprinse între 35 și 95 de grade F, în timp ce modelele din seria 13X, cum ar fi 13X524, 13X525, 13X526 și 13X528, au o gamă de temperatură de funcționare de la 14 la 140°C. F.