INGERSOLL-RAND Chei cu impact aer

Cheile cu impact pneumatic Ingersoll Rand sunt concepute pentru a slăbi sau strânge piulițele și alte elemente de fixare mecanice în aplicații cu volum mare și cuplu ridicat, cum ar fi operațiunile de asamblare și auto. Aceste chei au o placă de capăt din bronz care reduce riscul căderii piulițelor sau șuruburilor. Acestea au mecanism cu ciocan dublu, asigurând putere și echilibru constant.

Filtru

INGERSOLL-RAND -

Truse de îngrijire pentru chei de impact

StilModelPreț (ex. TVA)
A244-TK2€95.86
RFQ
B2135-TK2€132.72
C212-TK2€97.81
RFQ
D231-TK2€64.00
RFQ
C261-TK2€188.34
RFQ
A2115-TK1€128.10
RFQ
B2702-TK2€140.01
INGERSOLL-RAND -

Chei cu impact aer

StilModelManipulați materialulAdmisieNicovalăTip mânerMaterial carcasăMax. CuplulMin. Dimensiunea furtunuluiLungime totalăPreț (ex. TVA)
A3955B2TI-1/2 "NPTStandardMânerul DTitan5000 ft.- lb.3 / 4 "16.5 "€11,962.62
B216B-1/4 "NPTStandard-Aluminiu200 ft.- lb.3 / 8 "7 5 / 7 "€499.85
C236-1/4 "NPTStandard-Aluminiu450 ft.- lb.3 / 8 "7.125 "€310.37
D295A-1/2 "NPTStandard-Aluminiu1475 ft.- lb.1 / 2 "10.5 "€1,763.52
E261-3-3/8 "NPT3 "Extins-Aluminiu1200 ft.- lb.1 / 2 "11 4 / 5 "€1,197.10
F285B-6-1/2 "NPT6 "ExtinsMânerul DAluminiu1475 ft.- lb.1 / 2 "20 "€1,483.55
G2850MAX-6Aluminiu---Aluminiu / compozit2100 ft.- lb.3 / 4 "13 7 / 64 "€1,720.80
H2135PTIMAXCompozit1/4 "NPTStandardMâner de pistolTitan780 ft.- lb.3 / 8 "7 1 / 3 "€750.83
I259Metal3/8 "NPTStandardMâner de pistolMetal1050 ft.- lb.3 / 8 "8 3 / 5 "€902.12
J232TGSLCauciuc1/4 "NPTStandard--625 ft.- lb.3 / 8 "7 2 / 7 "€727.50
INGERSOLL-RAND -

Cheie cu impact aer cu mâner tip pistol, interval de cuplu: 25 până la 230 ft.-lb.

StilModelTaxăMaterial carcasăLungime totalăTipul de reținereGreutatea sculeiPreț (ex. TVA)
A2115QTIMAXGeneralCompozit9.5 "Inel de porc3.2 lb.€576.27
B2115PTiMAXIndustrialTitan6"Pin2.48 lb.€802.72
C2115TiMAXIndustrialTitan6"Inel2.48 lb.€604.08
INGERSOLL-RAND -

Cheie cu impact aer cu mâner tip pistol, interval de cuplu: 25 până la 40 ft.-lb.

StilModelLovituri pe minutTipul de reținereDimensiunea unității pătrateGreutatea sculeiPreț (ex. TVA)
A2101XPA-QC1250Schimbare rapida1 / 4 "1.46 lb.€375.93
B2101XPA3650Inel1 / 4 "1.37 lb.€289.04
C2102XPA3650Inel3 / 8 "1.39 lb.€365.87
INGERSOLL-RAND -

Cheie de impact cu aer unghiular, interval de cuplu: 45 până la 160 ft.-lb.

StilModelDimensiunea unității pătratePreț (ex. TVA)
A2025MAX1 / 2 "€804.45
B2015MAX3 / 8 "€828.62
INGERSOLL-RAND -

Cheie de impact cu aer de 3/4".

StilModelGreutatea sculeiCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăGama de cupluTaxăViteză gratuităMax. CuplulLungime totalăPreț (ex. TVA)
A2145QiMAX7.4 lb.8.532.0200 - 1000 ft.- lb.General7000 rpm1350 ft.- lb.8.5 "€1,254.38
B2925RBP1TI11.9 lb.15.060.0400 - 1400 ft.- lb.Industrial5200 rpm1600 ft.- lb.8.875 "€4,924.87
C2161XP12.14 lb.11.046.0300 - 1000 ft.- lb.Industrial6000 rpm1250 ft.- lb.8 1 / 3 "€1,803.36
INGERSOLL-RAND -

Cheie de impact cu aer de 3/8".

StilModelGama de cupluCFM @ încărcare completăTaxăMax. CuplulLungime totalăTipul de reținereStilGreutatea sculeiPreț (ex. TVA)
A1702SB113 - 85 ft.- lb.13.0Industrial105 ft.- lb.5.875 "PinIn linie2.5 lb.€1,102.64
B21220 - 125 ft.- lb.11.0General150 ft.- lb.6"InelMâner de pistol2.89 lb.€460.11
INGERSOLL-RAND -

Cheie cu impact aer cu mâner tip pistol, interval de cuplu: 200 până la 900 ft.-lb.

StilModelCFM @ încărcare completăLungime totalăDimensiunea unității pătrateGreutatea sculeiPreț (ex. TVA)
A26138.08.875 "3 / 4 "12.4 lb.€1,187.20
B27139.09.5 "1"12.5 lb.€1,658.80
INGERSOLL-RAND -

Cheie cu impact aer cu mâner tip pistol, interval de cuplu: 25 până la 350 ft.-lb.

StilModelNicovalăMax. CuplulLungime totalăGreutatea sculeiPreț (ex. TVA)
A231HA-22 "Extins590 ft.- lb.9"6.1 lb.€420.63
B231CStandard600 ft.- lb.7 2 / 7 "5.8 lb.€372.13
C231HAStandard450 ft.- lb.7 1 / 3 "5.8 lb.€389.46
INGERSOLL-RAND -

Cheie cu impact aer cu mâner tip pistol, interval de cuplu: 40 până la 350 ft.-lb.

StilModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăTaxăViteză gratuităLungime totalăTipul de reținerePreț (ex. TVA)
A2906P13.823.0Industrial5000 rpm6.875 "Pin€1,948.25
B244A5.421.0General7000 rpm7 2 / 7 "Inel€692.55
INGERSOLL-RAND -

Cheie de impact cu aer de 1".

Cheile cu impact pneumatic Ingersoll-Rand sunt concepute pentru a slăbi sau strânge piulițele și alte elemente de fixare mecanice în aplicații cu volum mare și cuplu ridicat, cum ar fi lucrările de asamblare și de automobile. Aceste chei au o placă de capăt din bronz care reduce riscul de a cădea piulițele sau șuruburile și un mecanism cu ciocan dublu pentru a asigura furnizarea de putere și echilibru constant. Acestea sunt echipate în plus cu un motor inversat care permite îndepărtarea ușoară a șuruburilor deteriorate și încăpățânate și o carcasă din titan pentru a rezista celui mai dur mediu industrial.

StilModelLungime totalăAdmisieCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareStilGreutatea sculeiGama de cupluCFM @ încărcare completăViteză gratuităPreț (ex. TVA)
A3940P2Ti10 "1/2 "NPT15.0Mâner de pistol21.2 lb.500 - 1650 ft.- lb.75.05300 rpm€8,827.39
B1712B211.25 "1/2 "NPT10.0Mânerul D18.25 lb.450 - 1000 ft.- lb.47.06000 rpm€4,422.07
C2925P3TI13 2 / 7 "3/8 "NPT6.0Mâner de pistol15.2 lb.350 - 1100 ft.- lb.60.05200 rpm€5,403.85
D3940B2TI13.5 "1/2 "NPT15.0Mânerul D21.2 lb.500 - 1650 ft.- lb.75.06000 rpm€8,433.72
INGERSOLL-RAND -

Cheie cu impact aer cu mâner tip pistol, interval de cuplu: 25 până la 251 ft.-lb.

StilModelTipul de reținereGreutatea sculeiPreț (ex. TVA)
A2125QTiMAXInel de porc2.5 lb.€688.58
B2125PTiMAXPin2.51 lb.€757.49
INGERSOLL-RAND -

Cheie de impact cu aer de 1/2".

StilModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăViteză gratuităMax. CuplulLungime totalăGreutatea sculeiGama de cupluPreț (ex. TVA)
A2705P14.223.08500 rpm400 ft.- lb.6.75 "5.63 lb.40 - 250 ft.- lb.€565.99
B2707P15.426.07750 rpm450 ft.- lb.6.5 "6.0 lb.40 - 275 ft.- lb.€857.75
INGERSOLL-RAND -

Cheie de impact, 20V, cuplu ridicat

ModelArticolPreț (ex. TVA)
W7150AN6JLG€906.20
INGERSOLL-RAND -

Kit cheie cu impact pneumatic 1/4" 11000 rpm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
2101KAAB4EED€327.06
INGERSOLL-RAND -

Cheie de impact, dimensiunea antrenamentului de 1/2 inch, 20 V, 100 wați

ModelArticolPreț (ex. TVA)
W7152BT6YPN-
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?