Butoane de oprire de urgență cu bloc de contact

Filtru

POWER FIRST -

Butoane din plastic neiluminate cu blocuri de contact

StilModelCuloriFormular de contactTipul de operatorPreț (ex. TVA)
A32UK43Negru1NOButon Flush Booted€27.55
B32UK29Verde1NOCap de ciuperci de 40 mm€27.55
C32UK48Roșu1NCButon extins€25.52
DAYTON -

Butoane de oprire de urgență, neiluminate, 22 mm

Butoanele de oprire de urgență Dayton sunt utilizate în aplicații industriale pentru situații de urgență, cum ar fi blocarea unei prese grele sau oprirea mașinilor de procesare, pentru a menține lucrătorii în siguranță. Vin pre-asamblate, incluzând un operator, un capac și un bloc de contact, pentru a asigura o instalare ușoară. Aceste unități au o conexiune terminală a plăcii de presiune pentru fixarea sigură a firelor și sunt conforme cu standardele CE, CSA, IEC și UL. Alegeți dintr-o gamă largă de butoane de urgență, disponibile în configurații normal deschise sau normal închise pe Raptor Supplies.

StilModelAcțiuneFormular de contactPreț (ex. TVA)
A30G257Eliberarea cheii menținută1NC€39.53
B30G258Eliberarea cheii menținută1NO / 1NC€46.02
C30G249Push / Pull menținut1NC€80.98
D30G251Push/Pull menținut cu eliberare a declanșatorului1NO / 1NC€33.87
E30G253Menținut cu Turn to Release1NC€75.91
F30G255Menținut cu Turn to Release1NO / 1NC€119.43
OMRON -

Blocuri de contact cu butoane

StilModelPreț (ex. TVA)
AA165E-02€41.66
BA165E-01€26.14
OMRON STI -

Butoane din plastic neiluminate cu blocuri de contact

StilModelAcțiuneFormular de contactEvaluare contactMărimeaTerminal de conectareTipul de operatorPreț (ex. TVA)
A11004-7002Push-Lock / Turn-Reset menținut1NC10A @ 110 VAC / 6A @ 220 VAC22mmŞurubDiametru 40mm. Ciupercă€108.53
B11002-7008Push-Lock / Turn-Reset2NC5A @ 125 VAC / 3A @ 250 VAC16mmConectare rapidăDiametru 30mm. Ciupercă€62.72
C11004-7051Push-Lock / Turn-Reset1NO / 1NC10A @ 110 VAC / 6A @ 220 VAC22mmŞurubDiametru 40mm. Ciupercă€180.03
B11002-7007Push-Lock / Turn-Reset1NC5A @ 125 VAC / 3A @ 250 VAC16mmConectare rapidăDiametru 30mm. Ciupercă€102.96
A11004-7013Push-Lock / Turn-Reset1NC10A @ 110 VAC / 6A @ 220 VAC22mmŞurubDiametru 60mm. Ciupercă€119.13
SCHNEIDER ELECTRIC -

Buton E-stop roșu

StilModelAcțiuneBezelEvaluare contactNEMA Rating-ulMărimeaTipul de operatorPreț (ex. TVA)
A9001KR9P1R05H13Push / Pull menținut în 2 pozițiiMetal10A @ 600 VAC / DC3, 3R, 6, 1330mm1-5 / 8 "Dia. Ciupercă€549.98
BXB4BS9445Menținută cu eliberarea tastei de acțiune de declanșareTurnat sub presiune cromat10A @ 600 VCA1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mmDiametru 40mm. Ciupercă€269.58
CXB4BT845Menținută cu Trigger Action Push/PullTurnat sub presiune cromat10A @ 600 VCA1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mmDiametru 40mm. Ciupercă€186.60
CXB4BS8445Menținută cu Trigger Action Turn to ReleaseTurnat sub presiune cromat10A @ 600 VCA1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mmDiametru 40mm. Ciupercă€269.85
REES -

Butoane din plastic neiluminate cu blocuri de contact

StilModelAcțiuneFormular de contactMărimeaTipul de operatorPreț (ex. TVA)
A22102-102Push menținut1NO / 1NC22mmCap de ciuperci lacăt€643.92
B22102-122Push menținut2NO / 2NC22mmCap de ciuperci lacăt€788.68
C22102-312Push menținut2NC22mmCap de ciuperci lacăt€935.06
D40102-122Împingere întreținută / Tragere întreținută2NO / 2NC30mmCap de ciuperci de 31 mm€830.65
E40102-102Împingere întreținută / Tragere întreținută1NO / 1NC30mmCap de ciuperci de 31 mm€681.64
F40102-212Împingere întreținută / Tragere întreținută1NO / 2NC30mmCap de ciuperci de 31 mm€1,066.51
OMRON STI -

Buton de oprire de urgență iluminat

StilModelAcțiuneEvaluare contactMărimeaTerminal de conectareTipul de operatorPreț (ex. TVA)
A11002-7003Menținut 2 poziții Push-Lock / Turn-Reset5A @ 125 VAC / 3A @ 250 VAC16mmConectare rapidăDiametru 30mm. Ciupercă€151.43
A11002-7004Menținut 2 poziții Push-Lock / Turn-Reset5A @ 125 VAC / 3A @ 250 VAC16mmConectare rapidăDiametru 30mm. Ciupercă€137.20
B11004-7010Push-Lock / Turn-Reset menținut10A @ 110 VAC / 6A @ 220 VAC22mmŞurubDiametru 60mm. Ciupercă€170.74
SCHNEIDER ELECTRIC -

Buton de apăsare Neiluminat

StilModelFormular de contactPreț (ex. TVA)
AXB4BS84421NC€218.81
BXB4BS84442NC€202.85
SCHNEIDER ELECTRIC -

Butoane din plastic neiluminate cu blocuri de contact

StilModelNEMA Rating-ulAcțiuneBezelMărimeaTerminal de conectareTipul de operatorCuloriFormular de contactPreț (ex. TVA)
A9001SKR9R05H131, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13Push / Pull menținut în 2 pozițiiTermoplastic rezistent la coroziune30mmClemă cu șurub1.625 "Roșu1NO / 1NC€371.61
B9001SKR5R05H131, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13MomentanTermoplastic rezistent la coroziune30mmClemă cu șurub2.25 "Roșu1NO / 1NC€294.37
CXB5AS94451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Menținută cu eliberarea tastei de acțiune de declanșarePlastic22mmClemă cu șurubDiametru 40mm. CiupercăRoșu1NO / 1NC€282.48
DXB5AT8451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Push/Pull menținut cu eliberare a declanșatoruluiPlastic22mmClemă cu șurubDiametru 40mm. CiupercăRoșu1NO / 1NC€178.78
EXB5AS84421, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Acțiune de declanșare menținută Rotiți pentru a eliberaPlastic40mmClemă cu șurubDiametru 40mm. CiupercăRoșu1NC€232.55
FXB5AT8421, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Push / PullPlastic22mmClemă cu șurubDiametru 22mm. CiupercăRoșu1NC€144.63
GXB5AS84451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Menținută cu Trigger Action Turn to ReleasePlastic22mmClemă cu șurubDiametru 40mm. CiupercăRoșu1NO / 1NC€283.46
HXB5AA614X, 13MomentanPlastic dublu izolat22mmPlaca de presiuneButon pornitVerde1NO€77.53
DAYTON -

Butoane din plastic neiluminate cu blocuri de contact

Unitățile complete cu butoane Dayton permit utilizatorului să pornească sau să oprească mașina în caz de urgență sau alte condiții. Aceste unități au un buton extins care poate fi activat cu ușurință din orice unghi și conexiuni terminale ale plăcii de presiune pentru fixarea sigură a firelor. Sunt integrate cu blocuri de contact care permit conectarea sau deconectarea comodă a circuitului electric printr-o simplă apăsare a unui buton. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste butoane neluminate, disponibile în variante de mecanism de operare de tip împingere/tragere menținută, împingere/tragere menținută cu eliberare a tragaciului, întreținute cu rotație pentru eliberare și variante de mecanism de operare de tip eliberare cheie menținută.

StilModelAcțiuneFormular de contactPreț (ex. TVA)
A30G256Eliberarea cheii menținută1NC€40.67
B30G248Push / Pull menținut1NC€63.21
C30G250Push/Pull menținut cu eliberare a declanșatorului1NO / 1NC€101.00
D30G252Menținut cu Turn to Release1NC€63.21
E30G254Menținut cu Turn to Release1NO / 1NC€75.91
SCHNEIDER ELECTRIC -

Blocuri de contact cu butoane

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
AZB4BZ141Bloca€122.79
BXENC1111Bloca€64.33
AXENB1181Bloca€97.80
AXENC1131Bloca€98.18
AXACS414Bloca€49.42
ALAD7B105Bloca€33.18
CLU9BN11Bloca€82.23
AXENG3791Bloca€91.22
DZB4BZ1013Bloc de contact€44.25
EZB4BZ1016PBloc de contact€88.90
FZB4BZ1055Bloc de contact€80.71
G9001KA13Bloc de contact€72.50
HZB4BZ1035Bloc de contact€78.47
IZB4BZ1026Bloc de contact€87.16
J9001KA3GBloc de contact€43.74
K9001KA54Bloc de contact€291.41
L9001KA31Bloc de contact€143.25
MZB5AZ1023Bloc de contact€52.47
NZB4BZ1043Bloc de contact€80.61
OZB4BZ102TQBloc de contact€36.19
PZB5AZ1015Bloc de contact€50.88
QZB4BZ1026PBloc de contact€76.72
R9001KA55Bloc de contact€318.83
SZB5AZ1013Bloc de contact€45.50
EZB4BZ1016Bloc de contact€75.01
SCHNEIDER ELECTRIC -

Butoane de oprire de urgență

StilModelAcțiuneEvaluare contactNEMA Rating-ulMărimeaTipul de operatorPreț (ex. TVA)
AZB5AT84TQ--13, 4X22mmCap de ciuperci de 40 mm€74.77
BXB5AS84449-1.5 A la 240 VCA, 3 A la 120 V CA, 0.1 A la 600 V CC, 0.22 A la 125 V CC-22mm-€118.81
CXB4BS9442Eliberarea tastei de acțiune a declanșatorului menținut1.2 A la 600V, AC-15, A600 Conform EN / IEC 60947-5-1, 0.55 A la 125V, DC-13, Q600 Conform EN / IEC 60947-5-1, 0.27 A la 250V, DC-13 , Q600 Conform EN / IEC 60947-5-1, 0.1 A la 600V, DC-13, Q600 Conform EN / IEC 60947-5-1, 6 A la 120V, AC-11, 2, 3, 4, 4X, 12, 1340mmDiametru 40mm. Ciupercă€317.61
DXB4BT842Push / Pull1.2 A la 600V, AC-15, A600 Conform EN / IEC 60947-5-1, 0.55 A la 125V, DC-13, Q600 Conform EN / IEC 60947-5-1, 0.27 A la 250V, DC-13 , Q600 Conform EN / IEC 60947-5-1, 0.1 A la 600V, DC-13, Q600 Conform EN / IEC 60947-5-1, 6 A la 120V, AC-11, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Comutator de 22 mmDiametru 40mm. Ciupercă€140.20
SIEMENS -

Blocuri de contact cu butoane

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
A3SU1400-1AA10-1CA0Bloc de contact€34.49
B3SU1400-1AA10-1BA0Bloc de contact€35.08
C52BJKBloc de contact€53.43
D3SU1400-1AA10-1HA0Bloc de contact€63.67
E3SU1400-1AA10-1FA0Bloc de contact€68.58
F52BAUBloc de contact€26.24
G3SU14002AA103CA0Module€39.42
H3SU14002AA101BA0Module€33.62
I3SU14001AA103HA0Module€69.75
J3SU14002AA101CA0Module€33.32
K3SU14001AA103BA0Module€35.88
L3SU14002AA103BA0Module€38.81
SCHNEIDER ELECTRIC -

Butoane neiluminate

StilModelAcțiuneLegenda / Culoarea fundaluluiTipul de operatorPreț (ex. TVA)
A9001KR9R05H13Push / Pull menținut în 2 pozițiiBlack / SilverCiupercă€405.11
B9001KR5R05H13MomentanAlb roșu2.25 "€242.28
C9001KR4R05H13MomentanAlb roșu1.375 "€219.84
REES -

Operator cu buton cu ciupercă, oprire de urgență, galben

ModelArticolPreț (ex. TVA)
40102-104AX3LRD€336.77
REES -

Operator cu buton de pauză pozitivă, roșu

ModelArticolPreț (ex. TVA)
40102-202AX3LRJ€293.67
REES -

Operator de tragere cu frânghie cu buton, oprire de urgență, galben

ModelArticolPreț (ex. TVA)
40102-214AX3LRL€535.32
REES -

Buton de oprire de urgență, blocabil, galben

ModelArticolPreț (ex. TVA)
22102-314AX3LPN€475.79
Vezi detalii
APPLETON ELECTRIC -

Buton de oprire de urgență

ModelArticolPreț (ex. TVA)
UD0PBK3ABW€202.34
Vezi detalii
REES -

Buton de oprire de urgență, blocabil, galben

ModelArticolPreț (ex. TVA)
22102-124AX3LPC€393.23
Vezi detalii
REES -

Buton de oprire de urgență, blocabil, roșu

ModelArticolPreț (ex. TVA)
22102-142AX3LPE€355.95
Vezi detalii

Butoane de oprire de urgență cu bloc de contact

Butoanele de oprire de urgență pot fi utilizate ca servomotoare pentru a opri o echipament în caz de urgență. Raptor Supplies oferă o gamă largă de butoane de oprire de urgență de la mărci, cum ar fi Dayton, General Electric, Honeywell, Omron STI, Power First, Rees și Schneider Electric. Aceste butoane iluminate și neluminate sunt pre-asamblate și au un bloc de contact pentru a conecta în siguranță întrerupătorul la sursa de alimentare. Sunt disponibile în plăci de presiune, borne cu șurub, conexiuni cu conexiune rapidă, cu șurub și clemă cu șurub pentru instalații ușoare și convenabile. Omron STI oferă butoane de oprire de urgență cu un mecanism de blocare de siguranță pentru a preveni erorile de operare și un design de protecție a degetelor pentru o siguranță sporită. Aceste butoane vin în două poziții menținute, apăsare sau blocare și rotire sau resetare, pentru confortul utilizatorului.
Butoane de oprire de urgență de la Schneider Electric sunt proiectate în conformitate cu certificările NEMA și cu evaluările IP 66 pentru a oferi protecție împotriva prafului și a jeturilor de apă, făcându-le astfel ideale pentru utilizarea în aplicații industriale dure. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste butoane de oprire de urgență, disponibile în variante din plastic și metal, activate Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?