ADB HOIST RINGS MFG. Inele și accesorii de ridicare

Gamă largă de inele din aliaj fără sudură și inele de ridicare concepute pentru a fi utilizate împreună cu palanele pentru ridicarea sarcinilor grele în depozite, depozite sau unități de procesare. Disponibil în variantele Hoist Eye 360, tragere laterală cu inel în D, cuplu EZ, flip-flop, lanț, foarte vizibile și variante de design din oțel inoxidabil

Filtru

American Drill Bushing hoist rings and accessories are used in manufacturing, construction, transportation and material handling applications for safe and efficient lifting operations. These ADB...Află mai multe
StilModelCapacitate de încărcareDimensiune de filetCuplulLăţimeLățimea interioarăLungimea filetuluiLungime interioarăInălțime totalăPreț (ex. TVA)
AEN34212400KgM8x1.259.5 Nm58.2mm31.8 mm16mm38.5 mm98mm€141.53
AEN34312450KgM10x1.5016 Nm58.2mm31.8 mm16mm36.5 mm98mm€174.92
AEN345151050KgM12x1.7537 Nm88.9 mm48 mm25mm65 mm159.9 mm€242.95
AEN345181500KgM14x2.0045 Nm88.9 mm48 mm25mm65.3 mm160.2 mm€242.95
AEN346141900KgM16x2.0080 Nm88.9 mm48 mm25mm62 mm159.9 mm€178.05
AEN347142200KgM20x2.50135 Nm88.9 mm48 mm25mm58.7 mm159.6 mm€218.62
AEN341024200KgM24x3.0311 Nm129.5 mm71.4 mm28mm85.7 mm215.2 mm€507.06
AEN341054500KgM30x3.5311 Nm129.5 mm71.4 mm38mm79.7 mm225.2 mm€524.75
ADB HOIST RINGS MFG. -

RO Inele de ridicare de protecție, standard

StilModelCapacitate de încărcareDimensiune de filetCuplulLăţimeLățimea interioarăLungimea filetuluiLungime interioarăInălțime totalăPreț (ex. TVA)
AEN33112550 lbs.1 / 4-205 ft. Lbs.2.29 "1.25 "0.56 "1.57 "3.79 "€193.96
AEN33212800 lbs.5 / 16-187 ft. Lbs.2.29 "1.25 "0.56 "1.51 "3.79 "€174.92
AEN333121000 lbs.3 / 8-1612 ft. Lbs.2.29 "1.25 "0.56 "1.45 "3.79 "€169.01
BEN333162250 lbs.1 / 2-1326 ft. Lbs.2.29 "1.25 "1.06 "1.45 "4.29 "€141.53
AEN335122500 lbs.1 / 2-1328 ft. Lbs.3.5 "1.89 "0.75 "2.56 "6.06 "€211.25
BEN335162500 lbs.1 / 2-1328 ft. Lbs.3.5 "1.89 "1.25 "2.56 "6.56 "€178.05
AEN336144000 lbs.5 / 8-1160 ft. Lbs.3.5 "1.89 "1"2.44 "6.31 "€218.62
BEN337165000 lbs.3 / 4-10100 ft. Lbs.3.5 "1.89 "1.5 "2.31 "6.81 "€178.05
AEN337145000 lbs.3 / 4-10100 ft. Lbs.3.5 "1.89 "1"2.31 "6.31 "€211.25
AEN331027000 lbs.3 / 4-10100 ft. Lbs.5.1 "2.81 "1.2 "3.57 "8.57 "€524.75
AEN331048000 lbs.7 / 8-9160 ft. Lbs.5.1 "2.81 "0.95 "3.32 "8.32 "€524.75
AEN3310510000 lbs.1-8230 ft. Lbs.5.1 "2.81 "1.45 "3.2 "8.82 "€524.75
AEN3340215000 lbs.1 1 / 4-7470 ft. Lbs.6.75 "3.88 "1.88 "3.74 "11.1 "€952.84
AEN3342424000 lbs.1 1 / 2-6800 ft. Lbs.6.75 "3.88 "2.63 "3.49 "11.85 "€1,138.32
AEN3342730000 lbs.2-4 1 / 21100 ft. Lbs.6.75 "3.88 "2.96 "3.49 "12.18 "€1,537.48
ADB HOIST RINGS MFG. -

Inele de ridicare EZ-Torque, metrice

StilModelCapacitate de încărcareDimensiune de filetLungimea filetuluiLăţimeLățimea interioarăCuplulGrosimeLungime interioarăPreț (ex. TVA)
A244907000KgM30x3.566mm165.1 mm81.3 mm13.5 Nm31.8 mm106.3 mm€1,109.08
A2449411000KgM36x4.069 mm217.2 mm106.7 mm20.8 Nm44.5 mm164.8 mm€1,401.20
A2449812500KgM42x4.579 mm217.2 mm106.7 mm21.6 Nm44.5 mm158.8 mm€1,574.36
A2429013500KgM48x5.079 mm217.2 mm106.7 mm21.3 Nm44.5 mm152.8 mm€1,574.36
A2459222000KgM64x6.0102 mm296.4 mm146.1 mm53.9 Nm57.2 mm203.3 mm€3,795.19
A2469031500KgM72x6.0132 mm368.3 mm184.1 mm124.7 Nm69.8 mm215.4 mm€6,389.34
A2479051000KgM90x6.0178 mm403.9 mm196.8 mm132.8 Nm82.5 mm235.7 mm€18,843.76
StilModelCapacitate de încărcareDimensiune de filetLungimea filetuluiLăţimeLățimea interioarăCuplulGrosimeLungime interioarăPreț (ex. TVA)
A2349015000 lbs.1 1 / 4-71.89 "6.5 "3.2 "10 ft. Lbs.1.25 "3.88 "€1,109.08
A2349424000 lbs.1 1 / 2-62.7 "8.55 "4.2 "18 ft. Lbs.1.75 "6.12 "€1,401.20
A2329030000 lbs.2-4 1 / 22.96 "8.55 "4.2 "23 ft. Lbs.1.75 "6.12 "€1,574.36
A2359050000 lbs.2 1 / 2-84"11.67 "5.75 "49 ft. Lbs.2.25 "7.73 "€3,795.19
A2359250000 lbs.2 1 / 2-44"11.67 "5.75 "49 ft. Lbs.2.25 "7.73 "€3,795.19
A2369075000 lbs.3-45.2 "14.15 "7.25 "92 ft. Lbs.2.75 "8.53 "€6,389.34
A23790100000 lbs.3 1 / 2-47"15.9 "7.75 "98 ft. Lbs.3.25 "9.28 "€18,843.76
A23792150000 lbs.4 1 / 4-48.5 "19.69 "9.87 "123 ft. Lbs.4"12.93 "€29,113.62
A23794200000 lbs.5-49"24 "12.38 "193 ft. Lbs.5"15 "€62,216.18
A23798250000 lbs.6-49"24 "12.38 "207 ft. Lbs.5"15 "€67,626.29
StilModelCapacitate de încărcareDimensiune de filetCuplulLungimea filetuluiLăţimeLățimea interioarăGrosimeInălțime totalăPreț (ex. TVA)
A37805400KgM8x1.259.5 Nm14mm99 mm56 mm13mm144 mm€167.17
A37810450KgM10x1.5016 Nm24mm99 mm56 mm13mm154 mm€167.17
A378151050KgM12x1.7537 Nm39mm99 mm56 mm13mm169 mm€211.13
A378201900KgM16x2.0080 Nm39mm99 mm56 mm13mm169 mm€211.13
A378252200KgM20x2.50135 Nm39mm99 mm56 mm13mm169 mm€311.30
A378303000KgM20x2.50135 Nm38mm127 mm79 mm19 mm213 mm€454.77
A378354200KgM24x3.0311 Nm43mm127 mm79 mm19 mm218 mm€454.77
StilModelCapacitate de încărcareDimensiune de filetCuplulLungimea filetuluiLăţimeLățimea interioarăGrosimeInălțime totalăPreț (ex. TVA)
A37305800 lbs.5 / 16-187 ft. Lbs.0.48 "3.88 "2.19 "0.5 "5.6 "€167.20
A373101000 lbs.3 / 8-1612 ft. Lbs.0.48 "3.88 "2.19 "0.5 "5.6 "€167.20
A373152500 lbs.1 / 2-1328 ft. Lbs.0.98 "3.88 "2.19 "0.5 "6.1 "€211.11
A373204000 lbs.5 / 8-1160 ft. Lbs.0.98 "3.88 "2.19 "0.5 "6.1 "€211.11
A373255000 lbs.3 / 4-10100 ft. Lbs.1.23 "3.88 "2.19 "0.5 "6.35 "€311.30
A373307000 lbs.3 / 4-10100 ft. Lbs.1.28 "5"3.13 "0.75 "8.16 "€454.77
A373358000 lbs.7 / 8-9160 ft. Lbs.1.28 "5"3.13 "0.75 "8.16 "€454.77
A3734010000 lbs.1-8230 ft. Lbs.1.53 "5"3.13 "0.75 "8.41 "€454.77
ADB HOIST RINGS MFG. -

Inele de ridicare Heavy Duty®

StilModelCapacitate de încărcareDimensiune de filetCuplulLungimea filetuluiLungime interioarăLăţimeLățimea interioarăGrosimePreț (ex. TVA)
A33436--------€943.61
RFQ
A33438--------€943.61
RFQ
B33112550 lbs.1 / 4-205 ft. Lbs.0.56 "1.57 "2.29 "1.25 "0.44 "€123.78
C33113550 lbs.1 / 4-28------€114.92
RFQ
B33212800 lbs.5 / 16-187 ft. Lbs.0.56 "1.51 "2.29 "1.25 "0.44 "€121.59
B33213800 lbs.5 / 16-247 ft. Lbs.0.56 "1.51 "2.29 "1.25 "0.44 "€114.92
B33214800 lbs.5 / 16-187 ft. Lbs.1.06 "1.51 "2.29 "1.25 "0.44 "€122.17
B333131000 lbs.3 / 8-2412 ft. Lbs.0.56 "1.45 "2.29 "1.25 "0.44 "€114.92
B333121000 lbs.3 / 8-1612 ft. Lbs.0.56 "1.45 "2.29 "1.25 "0.44 "€114.92
B333141000 lbs.3 / 8-1612 ft. Lbs.1.06 "1.45 "2.29 "1.25 "0.44 "€114.92
B333162250 lbs.1 / 2-1326 ft. Lbs.1.06 "1.45 "2.29 "1.25 "0.44 "€117.68
B333172250 lbs.1 / 2-2026 ft. Lbs.1.06 "1.45 "2.29 "1.25 "0.44 "€114.92
B335152500 lbs.1 / 2-1328 ft. Lbs.1"2.56 "3.5 "1.89 "0.75 "€139.25
B335132500 lbs.1 / 2-1328 ft. Lbs.0.75 "4.12 "3.5 "1.89 "0.75 "€156.64
B335052500 lbs.1 / 2-1328 ft. Lbs.1"4.12 "3.5 "1.89 "0.75 "€156.64
B335162500 lbs.1 / 2-1328 ft. Lbs.1.25 "2.56 "3.5 "1.89 "0.75 "€139.25
B335172500 lbs.1 / 2-1328 ft. Lbs.1.25 "4.12 "3.5 "1.89 "0.75 "€156.64
B335122500 lbs.1 / 2-1328 ft. Lbs.0.75 "2.56 "3.5 "1.89 "0.75 "€146.93
B336124000 lbs.5 / 8-1160 ft. Lbs.0.75 "2.44 "3.5 "1.89 "0.75 "€139.25
B336134000 lbs.5 / 8-1160 ft. Lbs.0.75 "4"3.5 "1.89 "0.75 "€156.64
B336154000 lbs.5 / 8-1160 ft. Lbs.1.25 "2.44 "3.5 "1.89 "0.75 "€139.25
B336044000 lbs.5 / 8-1160 ft. Lbs.1"4"3.5 "1.89 "0.75 "€156.64
B336164000 lbs.5 / 8-1160 ft. Lbs.1.25 "4"3.5 "1.89 "0.75 "€156.64
B336144000 lbs.5 / 8-1160 ft. Lbs.1"2.44 "3.5 "1.89 "0.75 "€139.25
B337145000 lbs.3 / 4-10100 ft. Lbs.1"2.31 "3.5 "1.89 "0.75 "€144.72
StilModelCapacitate de încărcareDimensiune de filetCuplulLungimea filetuluiLungime interioarăLăţimeLățimea interioarăGrosimePreț (ex. TVA)
A34214400KgM8x1.259.5 Nm21mm38.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm€114.92
A34212400KgM8x1.259.5 Nm16mm38.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm€138.61
A34314450KgM10x1.5016 Nm26mm36.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm€114.92
A34312450KgM10x1.5016 Nm16mm36.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm€138.61
A345051050KgM12x1.7537 Nm25mm104.7 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€156.64
A345171050KgM12x1.7537 Nm32mm101.7 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€156.64
A345161050KgM12x1.7537 Nm32mm65 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€139.25
A345151050KgM12x1.7537 Nm25mm65 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€166.91
A345181500KgM14x2.0045 Nm25mm65.3 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€170.72
A345201500KgM14x2.0045 Nm32mm65.3 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€139.25
A345191500KgM14x2.0045 Nm25mm105 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€152.09
A345211500KgM14x2.0045 Nm32mm105 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€152.09
A346041900KgM16x2.0080 Nm25mm101.7 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€156.64
A346141900KgM16x2.0080 Nm25mm62 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€166.91
A346151900KgM16x2.0080 Nm32mm62 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€139.25
A346161900KgM16x2.0080 Nm32mm101.7 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€156.64
A347142200KgM20x2.50135 Nm25mm58.7 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€173.58
A347152200KgM20x2.50135 Nm25mm98.4 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€162.81
A347172200KgM20x2.50135 Nm38mm98.4 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€162.81
A347162200KgM20x2.50135 Nm38mm58.7 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€172.07
A341613000KgM20x2.50135 Nm28mm131.1 mm129.5 mm71.4 mm25.4 mm€354.31
A341013000KgM20x2.50135 Nm28mm89.7 mm129.5 mm71.4 mm25.4 mm€314.92
A341624200KgM24x3.0311 Nm28mm127.1 mm129.5 mm71.4 mm25.4 mm€354.31
A341024200KgM24x3.0311 Nm28mm85.7 mm129.5 mm71.4 mm25.4 mm€314.92
A341034200KgM24x3.0311 Nm38mm85.7 mm129.5 mm71.4 mm25.4 mm€371.61
StilModelCapacitate de încărcareDimensiune de filetCuplulLungimea filetuluiLăţimeLungime interioarăLățimea interioarăGrosimePreț (ex. TVA)
A3666010000 lbs.1 1 / 4-7230 ft. Lbs.1"5.1 "2.95 "2.81 "1"€334.37
A3666510000 lbs.1 1 / 2-6230 ft. Lbs.1.5 "5.1 "2.95 "2.81 "1"€366.25
A3667015000 lbs.1 1 / 4-7470 ft. Lbs.1"6.75 "3.74 "3.88 "1.25 "€506.44
A3667515000 lbs.1 1 / 2-6470 ft. Lbs.1.5 "6.75 "3.74 "3.88 "1.25 "€587.66
StilModelCapacitate de încărcareDimensiune de filetCuplulLungimea filetuluiLăţimeLățimea interioarăGrosimeMişcarePreț (ex. TVA)
A36805400KgM8x1.259.5 Nm14mm99 mm56 mm13mm360 °€167.20
A36810450KgM10x1.5016 Nm24mm99 mm56 mm13mm360 °€167.20
A368151050KgM12x1.7537 Nm37 mm99 mm56 mm13mm360 °€211.11
A368201900KgM16x2.0080 Nm37 mm99 mm56 mm13mm360 °€211.11
A368252200KgM20x2.50135 Nm37 mm99 mm56 mm13mm360 °€311.30
A368303000KgM20x2.50135 Nm39mm133 mm79 mm19 mm360 °€454.77
A368354200KgM24x3.0311 Nm43mm133 mm79 mm19 mm360 °€454.77
StilModelCapacitate de încărcareDimensiune de filetCuplulLungimea filetuluiLăţimeLățimea interioarăGrosimeMişcarePreț (ex. TVA)
A36305800 lbs.5 / 16-187 ft. Lbs.0.479 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 °€167.20
A363101000 lbs.3 / 8-1612 ft. Lbs.0.479 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 °€167.20
A363152500 lbs.1 / 2-1328 ft. Lbs.0.979 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 °€211.11
A363204000 lbs.5 / 8-1160 ft. Lbs.0.979 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 °€211.11
A363255000 lbs.3 / 4-10100 ft. Lbs.1.229 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 °€311.30
A363307000 lbs.3 / 4-10100 ft. Lbs.1.25 "5.25 "3 1 / 8 "0.75 "360 °€454.77
A363358000 lbs.7 / 8-9160 ft. Lbs.1.25 "5.25 "3 1 / 8 "0.75 "360 °€454.77
A3634010000 lbs.1-8230 ft. Lbs.1.5 "5.25 "3 1 / 8 "0.75 "360 °€454.77
StilModelCapacitate de încărcareLăţimeGrosimeInălțime totalăDiametrul plăciiGrosimea farfurieiMişcareMaterialPreț (ex. TVA)
A366007000 lbs.5.1 "1"-5"13 / 32 "Pivotare la 360° sau pivotare la 180°Aliaj de oțel€343.08
A3660510000 lbs.5.1 "1"-5"13 / 32 "Pivotare la 360° sau pivotare la 180°Aliaj de oțel€343.08
A3661015000 lbs.6.75 "1.25 "--1 / 2 "-Aliaj de oțel€510.65
A3661524000 lbs.6.75 "1.25 "--1 / 2 "-Aliaj de oțel€510.65
StilModelCapacitate de încărcareLăţimeGrosimeÎnălţimeDiametrul plăciiGrosimea farfurieiMişcareMaterialPreț (ex. TVA)
A366405000 lbs.3.5 "0.75 "5.47 "2.45 "0.25 "Rotire la 360°, pivotare la 180°Aliaj de oțel€228.75
A3664510000 lbs.5.1 "1"7.64 "3.51 "3 / 8 "Rotire la 360°, pivotare la 180°Aliaj de oțel€332.62
A3665024000 lbs.6.75 "1.25 "9.5 "4.7 "0.5 "Rotire la 360°, pivotare la 180°Aliaj de oțel€423.00
StilModelCapacitate de încărcareDimensiune de filetCuplulLăţimeLățimea interioarăLungimea filetuluiLungime interioarăInălțime totalăPreț (ex. TVA)
A23050550 lbs.1 / 4-205 ft. Lbs.1.84 "0.75 "0.54 "1.33 "3.21 "€164.99
A23052800 lbs.5 / 16-187 ft. Lbs.1.84 "0.75 "0.54 "1.27 "3.21 "€167.05
A23051800 lbs.5 / 16-187 ft. Lbs.1.84 "0.75 "0.29 "1.27 "2.96 "€165.85
A230531000 lbs.3 / 8-1612 ft. Lbs.1.84 "0.75 "0.54 "1.21 "3.21 "€167.05
A233222500 lbs.1 / 2-1328 ft. Lbs.3.52 "1.5 "0.78 "4.25 "7.5 "€228.57
A230052500 lbs.1 / 2-1328 ft. Lbs.3.52 "1.5 "1.03 "2.31 "5.81 "€206.49
A233232500 lbs.1 / 2-1328 ft. Lbs.3.52 "1.5 "1.03 "4.25 "7.75 "€228.57
A230062500 lbs.1 / 2-1328 ft. Lbs.3.52 "1.5 "1.28 "2.31 "6.06 "€212.25
A233242500 lbs.1 / 2-1328 ft. Lbs.3.52 "1.5 "1.28 "4.25 "8"€228.57
A230042500 lbs.1 / 2-1328 ft. Lbs.3.52 "1.5 "0.78 "2.31 "5.56 "€199.10
A233012500 lbs.1 / 2-1328 ft. Lbs.2.58 "1.25 "1.07 "1.84 "4.84 "€207.58
A233194000 lbs.5 / 8-1160 ft. Lbs.3.52 "1.5 "0.78 "4.12 "7.5 "€228.57
A230024000 lbs.5 / 8-1160 ft. Lbs.3.52 "1.5 "1.03 "2.18 "5.41 "€200.37
A233204000 lbs.5 / 8-1160 ft. Lbs.3.52 "1.5 "1.03 "4.12 "7.75 "€228.57
A230034000 lbs.5 / 8-1160 ft. Lbs.3.52 "1.5 "1.28 "2.18 "5.66 "€180.54
A233214000 lbs.5 / 8-1160 ft. Lbs.3.52 "1.5 "1.28 "4.12 "8"€228.57
A230014000 lbs.5 / 8-1160 ft. Lbs.3.52 "1.5 "0.78 "2.18 "5.56 "€210.00
A230095000 lbs.3 / 4-10100 ft. Lbs.3.52 "1.5 "1.53 "2.06 "6.31 "€202.42
A233255000 lbs.3 / 4-10100 ft. Lbs.3.52 "1.5 "1.03 "4"7.75 "€228.57
A230085000 lbs.3 / 4-10100 ft. Lbs.3.52 "1.5 "1.28 "2.06 "6.06 "€210.00
A233265000 lbs.3 / 4-10100 ft. Lbs.3.52 "1.5 "1.28 "4"8"€228.57
A230075000 lbs.3 / 4-10100 ft. Lbs.3.52 "1.5 "1.03 "2.06 "5.81 "€202.42
A233275000 lbs.3 / 4-10100 ft. Lbs.3.52 "1.5 "1.53 "4"8.25 "€228.57
A231027000 lbs.3 / 4-10100 ft. Lbs.5.14 "2.37 "1.04 "3.06 "7.56 "€451.12
A231037000 lbs.3 / 4-10100 ft. Lbs.5.14 "2.37 "1.54 "3.06 "8.06 "€420.49
ADB HOIST RINGS MFG. -

Inele de ridicare proiectate pentru siguranță, metrice

StilModelCapacitate de încărcareDimensiune de filetCuplulLăţimeLățimea interioarăLungimea filetuluiLungime interioarăInălțime totalăPreț (ex. TVA)
A24008400KgM8x1.259.5 Nm46.7 mm19.1 mm17mm32.1 mm84.8 mm€168.25
A24010450KgM10x1.5016 Nm46.7 mm19.1 mm17mm30.2 mm84.8 mm€168.25
A240121050KgM12x1.7537 Nm89.4 mm38 mm19mm59.4 mm140.4 mm€201.80
A240141050KgM12x1.7537 Nm89.4 mm38 mm19mm108.6 mm189.6 mm€228.57
A240181900KgM16x2.0080 Nm89.4 mm38 mm24mm104.6 mm194.6 mm€228.57
A240161900KgM16x2.0080 Nm89.4 mm38 mm24mm55.4 mm145.4 mm€201.80
A240212200KgM20x2.50135 Nm89.4 mm38 mm30mm100.6 mm200.6 mm€228.57
A240202200KgM20x2.50135 Nm89.4 mm38 mm30mm51.4 mm151.4 mm€201.56
A240233000KgM20x2.50135 Nm130.5 mm58.7 mm29mm117.9 mm235.7 mm€478.84
A240223000KgM20x2.50135 Nm130.5 mm58.7 mm29mm77 mm194.8 mm€451.12
A240244200KgM24x3.0311 Nm130.5 mm58.7 mm34mm73 mm199.8 mm€429.54
A240264200KgM24x3.0311 Nm130.5 mm58.7 mm34mm113.9 mm240.7 mm€478.84
A240324500KgM30x3.5311 Nm130.5 mm58.7 mm54mm109.9 mm260.7 mm€478.84
A240304500KgM30x3.5311 Nm130.5 mm58.7 mm54mm67 mm219.8 mm€516.54
A240407000KgM30x3.5637.2 Nm165.1 mm81.3 mm46mm106.3 mm267.7 mm€716.47
A240427000KgM30x3.5637.2 Nm165.1 mm81.3 mm66mm106.3 mm287.7 mm€716.47
A2405011000KgM36x4.01085.5 Nm217.2 mm106.7 mm69 mm164.8 mm385.7 mm€1,043.68
A2405212500KgM42x4.51085.5 Nm217.2 mm106.7 mm79 mm158.8 mm395.7 mm€1,138.46
A2405413500KgM48x5.01085.5 Nm217.2 mm106.7 mm79 mm152.8 mm395.7 mm€1,238.72
A2406022000KgM64x6.02847.5 Nm296.4 mm146.1 mm102 mm203.3 mm530.5 mm€2,137.49
B2406231500KgM72 X 6.0------€5,620.14
B2406451000KgM90 X 6.0------€16,928.97
RFQ
StilModelCapacitate de încărcareDimensiune de filetCuplulLăţimeLățimea interioarăLungimea filetuluiLungime interioarăInălțime totalăPreț (ex. TVA)
A29050275 lbs.1 / 4-202.5 ft. Lbs.1.84 "0.75 "0.54 "1.33 "3.21 "€466.40
A29051400 lbs.5 / 16-183.5 ft. Lbs.1.84 "0.75 "0.29 "1.27 "2.96 "€466.40
A29052400 lbs.5 / 16-183.5 ft. Lbs.1.84 "0.75 "0.54 "1.27 "3.21 "€451.26
A29053500 lbs.3 / 8-166 ft. Lbs.1.84 "0.75 "0.54 "1.21 "3.21 "€450.68
A290041250 lbs.1 / 2-1314 ft. Lbs.3.52 "1.5 "0.78 "2.31 "5.56 "€562.02
A293011250 lbs.1 / 2-1314 ft. Lbs.2.58 "1.25 "1.04 "1.84 "4.81 "€564.90
A293221250 lbs.1 / 2-1314 ft. Lbs.3.52 "1.5 "0.78 "4.25 "7.5 "€648.00
A293231250 lbs.1 / 2-1314 ft. Lbs.3.52 "1.5 "1.03 "4.25 "7.75 "€648.00
A290051250 lbs.1 / 2-1314 ft. Lbs.3.52 "1.5 "1.03 "2.31 "5.81 "€546.01
A293241250 lbs.1 / 2-1314 ft. Lbs.3.52 "1.5 "1.28 "4.25 "8"€648.00
A290061250 lbs.1 / 2-1314 ft. Lbs.3.52 "1.5 "1.28 "2.31 "6.06 "€546.01
A290012000 lbs.5 / 8-1130 ft. Lbs.3.52 "1.5 "0.78 "2.18 "5.56 "€552.06
A290032000 lbs.5 / 8-1130 ft. Lbs.3.52 "1.5 "1.28 "2.18 "6.06 "€571.31
A293212000 lbs.5 / 8-1130 ft. Lbs.3.52 "1.5 "1.28 "4.12 "8"€648.00
A293202000 lbs.5 / 8-1130 ft. Lbs.3.52 "1.5 "1.03 "4.12 "7.75 "€648.00
A290022000 lbs.5 / 8-1130 ft. Lbs.3.52 "1.5 "1.03 "2.18 "5.81 "€555.25
A290072500 lbs.3 / 4-1050 ft. Lbs.3.52 "1.5 "1.03 "2.06 "5.81 "€571.31
A290092500 lbs.3 / 4-1050 ft. Lbs.3.52 "1.5 "1.53 "2.06 "6.31 "€555.25
A293252500 lbs.3 / 4-1050 ft. Lbs.3.52 "1.5 "1.03 "4"7.75 "€648.00
A293272500 lbs.3 / 4-1050 ft. Lbs.3.52 "1.5 "1.53 "4"8.25 "€648.00
A293293500 lbs.3 / 4-1050 ft. Lbs.5.14 "2.37 "1.04 "4.65 "9.15 "€1,115.34
A291023500 lbs.3 / 4-1050 ft. Lbs.5.14 "2.37 "1.04 "3.06 "7.56 "€875.95
A293303500 lbs.3 / 4-1050 ft. Lbs.5.14 "2.37 "1.54 "4.65 "9.65 "€1,115.34
A291033500 lbs.3 / 4-1050 ft. Lbs.5.14 "2.37 "1.54 "3.06 "8.06 "€892.37
A293284000 lbs.7 / 8-980 ft. Lbs.5.14 "2.37 "1.04 "4.52 "9.15 "€1,115.34
StilModelCapacitate de încărcareDimensiune de filetCuplulLăţimeLățimea interioarăLungimea filetuluiLungime interioarăInălțime totalăPreț (ex. TVA)
A29808200KgM8x1.254.75 Nm46.7 mm19.1 mm17mm32.1 mm84.8 mm€466.40
A29810225KgM10x1.508 Nm46.7 mm19.1 mm17mm30.2 mm84.8 mm€466.40
A29814525KgM12x1.7518.5 Nm89.4 mm38 mm19mm108.6 mm189.6 mm€623.63
A29812525KgM12x1.7518.5 Nm89.4 mm38 mm19mm59.4 mm140.4 mm€562.02
A29816950KgM16x2.0040 Nm89.4 mm38 mm24mm55.4 mm145.4 mm€546.01
A29818950KgM16x2.0040 Nm89.4 mm38 mm24mm104.4 mm194.6 mm€648.00
A298201100KgM20x2.5067.5 Nm89.4 mm38 mm30mm51.4 mm151.4 mm€571.31
A298211100KgM20x2.5067.5 Nm89.4 mm38 mm30mm100.6 mm200.6 mm€634.21
A298221500KgM20x2.5067.5 Nm130.5 mm58.7 mm29mm77 mm194.8 mm€892.37
A298231500KgM20x2.5067.5 Nm130.5 mm58.7 mm29mm117.9 mm235.7 mm€1,000.53
A298242100KgM24x3.0155.5 Nm130.5 mm58.7 mm34mm73 mm199.8 mm€892.37
A298262100KgM24x3.0155.5 Nm130.5 mm58.7 mm34mm113.9 mm240.7 mm€872.69
A298302250KgM30x3.5155.5 Nm130.5 mm58.7 mm54mm67 mm219.8 mm€921.45
A298322250KgM30x3.5155.5 Nm130.5 mm58.7 mm54mm109.9 mm260.7 mm€1,115.34
A298403500KgM30x3.5318.6 Nm165.1 mm81.3 mm46mm106.3 mm267.7 mm€1,712.48
A298423500KgM30x3.5318.6 Nm165.1 mm81.3 mm66mm106.3 mm287.7 mm€1,705.91
A298505500KgM36x4.0542.7 Nm217.2 mm106.7 mm69 mm164.8 mm385.7 mm€2,441.81
A298526250KgM42x4.5542.7 Nm217.2 mm106.7 mm79 mm158.8 mm395.7 mm€2,608.82
A298547250KgM48x5.0542.7 Nm217.2 mm106.7 mm79 mm152.8 mm395.7 mm€2,594.04
A2986011000KgM64x6.01423.7 Nm296.4 mm146.1 mm102 mm203.3 mm530.5 mm€7,379.86
ADB HOIST RINGS MFG. -

Inele de ridicare Flip Flop

StilModelCapacitate de încărcareGrosimeLăţimeRaza cauțiuniiMişcareMaterialfinalizareaPreț (ex. TVA)
A34030S2000 lbs.5 / 16 "2.5 "0.5 "Pivot 180°Aliaj de oțelOxid negru€45.66
A34035S2500 lbs.3 / 8 "3.1875 "5 / 8 "Pivot 180°Aliaj de oțelOxid negru€51.58
A34040S5000 lbs.0.5 "3.88 "0.75 "Pivot 180°Aliaj de oțelOxid negru€73.85
A34045S12000 lbs.0.75 "5.25 "7 / 8 "Pivot 180°Aliaj de oțelOxid negru€129.65
A34050S20000 lbs.1"6.1875 "1"Pivot 180°Aliaj de oțelOxid negru€191.56
ADB HOIST RINGS MFG. -

Inele de ridicare cu cătușe

StilModelCapacitate de încărcareDimensiune de filetLăţimeDiametrul plăciiGrosimea farfurieiInălțime totalăGrosimeMişcarePreț (ex. TVA)
A365102000 lbs.1/4-20 x 1/22.17 "2.1 "0.4 "2.96 "3 / 8 "Rotire la 360°, pivotare la 180°€227.39
A365203000 lbs.5/16-18 x 1/22.51 "2.4 "0.52 "3.55 "7 / 16 "Rotire la 360°, pivotare la 180°€257.23
A365304000 lbs.3/8-16 x 5/82.8 "2.9 "0.52 "3.91 "0.5 "Rotire la 360°, pivotare la 180°€295.11
A365406500 lbs.7/16-14 x 3/43.53 "3.5 "0.64 "4.97 "5 / 8 "Rotire la 360°, pivotare la 180°€338.14
A3655013000 lbs.5 / 8-11 x 14.71 "4.6 "0.9 "6.85 "7 / 8 "Rotire la 360°, pivotare la 180°€444.26
A3656019000 lbs.3/4-10 x 1 1/45.09 "5.4 "1.14 "8.75 "1.125 "Rotire la 360°, pivotare la 180°€731.59
A3657024000 lbs.7 / 8-9 x 26.51 "6.1 "1.3 "9.68 "1.25 "Rotire la 360°, pivotare la 180°€722.26
ADB HOIST RINGS MFG. -

Inele de ridicare Spin-N-Lok

StilModelCapacitate de încărcareDimensiune de filetLungimea filetuluiLungime interioarăInălțime totalăGrosimeMişcareMaterialPreț (ex. TVA)
A3696510000 lbs.1 1 / 2 "1"2.95 "9.125 "1"Rotire la 360°, pivotare la 180°Aliaj de oțel€567.73
A3696010000 lbs.1 1 / 4 "1"2.95 "9.125 "1"Rotire la 360°, pivotare la 180°Aliaj de oțel€561.82
ADB HOIST RINGS MFG. -

Inele de ridicare super bobine

StilModelCapacitate de încărcareDimensiune de filetCuplulLăţimeLățimea interioarăLungimea filetuluiLungime interioarăInălțime totalăPreț (ex. TVA)
A33716CT5000 lbs.3 / 4 "100 ft. Lbs.3.5 "1.89 "4"2.31 "9.31 "€177.92
A33107CT10000 lbs.1230 ft. Lbs.5.1 "2.81 "5"2.95 "12 "€368.79
A33401CT15000 lbs.1 1 / 4 "470 ft. Lbs.6.75 "3.88 "6"3.74 "15.22 "€523.54
A33424CT24000 lbs.1 1 / 2 "800 ft. Lbs.6.75 "3.88 "7"3.49 "16.22 "€611.20
12

Întrebări Frecvente

What safety precautions should I take when using these American Drill Bushing hoist rings and accessories?

  • Regularly inspect hoist rings and accessories for damage or wear before each use.
  • Adhere strictly to specified load capacities to prevent overloading.
  • Install hoist rings according to manufacturer guidelines, ensuring proper torque values.
  • Use appropriate rigging equipment and techniques to safely lift loads.
  • Avoid side loading or applying angular forces to hoist rings during operation.
  • Check attachment points for compatibility and structural integrity before lifting.
  • Perform lifting operations in well-ventilated areas with clear pathways and lighting.
  • Establish clear communication channels and signals among personnel during lifting.
  • Monitor load movement closely for any signs of instability during lifting and lowering.
  • Ensure personnel involved in lifting operations are properly trained and certified.

How do I select the right ADB's heavy-duty hoist rings for my lifting application?

  • Determine the weight and dimensions of your load to assess load requirements.
  • Ensure the hoist ring's load capacity exceeds the anticipated load weight.
  • Consider environmental conditions like temperature and corrosive substances.
  • Evaluate the compatibility of attachment points with hoist ring thread size.
  • Determine if specific movement capabilities, such as swivelling are necessary.
  • Select a hoist ring with materials and finishes suited for durability and corrosion resistance.
  • Refer to the manufacturer specifications for thread size, load capacity and operating instructions.

Can ADB hoist rings be used for overhead lifting applications?

Yes, American Drill Bushing hoist rings are specifically designed and tested for overhead lifting applications, providing a secure and reliable attachment point for lifting heavy loads safely.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?