Pompe de piedestal cu rotor flexibil

Filtru

DAYTON -

Pompe cu soclu închis

Pompele cu piedestal cuplate Dayton sunt utilizate în aplicații marine și agricole pentru a transfera lichide neinflamabile în acvarii goale, paturi de apă sau încălzitoare de apă de scurgere. Aceste pompe au arbori din oțel inoxidabil pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse. Sunt echipate cu rulmenți din grafit de carbon pentru frecare de rotație redusă în timp ce rulează la o viteză maximă de 1750 rpm. Ele sunt capabile să reziste la temperaturi lichide de până la 180 de grade F și sunt disponibile la înălțimi de 3.75, 4.25 și 5.25 inchi.

StilModelArticolGPM de apă @ 60 Ft. de CapMaterial corpGPM de apă @ 10 Ft. de CapÎnălţimeHPLungimeMax. CapPreț (ex. TVA)
A3ACB2Pompa14.7Bronz și alamă19.64.25 "15 11 / 16 "85 ft.€803.53
B3ACB1Pompa7.8Bronz și alamă11.53.75 "3/45 29 / 32 "80 ft.€770.40
C6KHN8Capul pompei1Bronz165.25 "-4.5 "70 ft.€706.91
FLINT & WALLING -

pompe

StilModelTipul motoruluiAmplificatoare ACGPM de apă @ 10 Ft. de CapVoltajGPM de apă @ 30 Ft. de CapGPM de apă @ 40 Ft. de CapGPM de apă @ 5 Ft. de CapMax. CapPreț (ex. TVA)
A024481DC6 la 83.112 VDC1.180.233.5541.2 ft.€224.28
B023817Universal AC / DC2.32.81151.420.723.1548 ft.€222.23
RULE -

pompe

StilModelLăţimeamperiÎnălţimeAdmisieLungimeMax. CapTipVoltajPreț (ex. TVA)
A401C-2.16"3/4 "MNPT înclinat-8 ft.Circulația marină12 VDC€117.82
B405STC-4.86"3/4 "MNPT Drept-12 ft.Circulația marină12 VDC€109.85
C401FC-2.16"3/4 "MNPT conic-8 ft.Circulația marină12 VDC€121.70
B401STC-2.16"3/4 "MNPT Drept-8 ft.Circulația marină12 VDC€125.03
A403C-4.26"3/4 "MNPT înclinat-13 ft.Circulația marină12 VDC€138.06
C403FC-4.26"3/4 "MNPT conic-13 ft.Circulația marină12 VDC€118.97
B403STC-4.26"3/4 "MNPT Drept-13 ft.Circulația marină12 VDC€129.85
C405FC-4.86"3/4 "MNPT conic-12 ft.Circulația marină12 VDC€131.73
A405C-4.86"3/4 "MNPT înclinat-12 ft.Circulația marină12 VDC€172.34
D20F2.875 "2.84.5 "-4.875 "14.4 ft.Marine submersibile12€134.75
E104.25 "8.46"-4.25 "20.0 ft.Marine submersibile12€264.88
E124.25 "4.06"-4.875 "16.0 ft.Marine submersibile24€414.85
F24.25 "4.86"-4.25 "10.2 ft.Marine submersibile12€280.18
G53S4.75 "8.47.75 "-2.875 "20.0 ft.Marine submersibile12€623.77
HA 144.88 "15.57.25 "-4.875 "23.5 ft.Marine submersibile12€496.29
I56D4.88 "15.57.75 "-2.875 "26.5 ft.Marine submersibile12€603.58
DAYTON -

pompe

StilModelÎnălţimeamperiMaterial corpHPMaterial rotorLungimeMax. CapMax. Temperatura lichiduluiPreț (ex. TVA)
APP62003G--------€34.14
B4HU73-9.4AFontă1/2Fontă-31 ft.104 ° F€827.19
C55JJ71--------€543.65
DHVGR60BG--------€595.12
EMH2LEC316--------€2,016.39
F3ACA93 15 / 16 "-Bronz și alamă1/3-5.625 "70 ft.180 F€708.59
G3ACB98 19 / 64 "7.2/3.6-1/3Nitril13 "50 ft.-€1,246.79
H3ABZ412 "9.4/4.7-1/3Nitril11 45 / 64 "76 ft.-€1,811.11
I3ABZ512 "11.2/5.6-1/2Nitril12 19 / 64 "80 ft.-€1,689.02
J3P68224 "--1.5-44 "--€5,806.76
K4TA8824 "--5.5-44 "25 ft.-€4,751.02
LITTLE GIANT PUMPS -

pompe

StilModelAmplificatoare ACÎnălţimeLocuințaHPLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A583598------€426.63
B5189710.65.5 "Poliester rezistent la coroziune1/1254.75 "3"€185.81
B5185500.85.5 "Poliester rezistent la coroziune1/405.5 "3"€256.74
C5010201.14.25 "Aluminiu turnat sub presiune1/1504.5 "4.5 "€229.23
D5020201.74.75 "Aluminiu turnat sub presiune1/405.5 "3.5 "€260.79
E5559097.03.375 "-1/106 11 / 16 "4"€262.71
WESTWARD -

pompe

StilModelPreț (ex. TVA)
ATT4KTV702G€103.18
BTT4KTV902G€80.50
INDUSTRIAL SCIENTIFIC -

pompe

StilModelPreț (ex. TVA)
APPV-0111€820.76
BPPV-2111€1,242.83
CPPV-2011€1,259.34
APPV-0011€820.76
DAYTON -

Pompe utilitare, 115VAC

Pompele utilitare Dayton sunt proiectate pentru a drena paturile de apă, rezervoarele, chiuvetele, vasele și santinele bărcilor. Sunt ideale pentru transferul de lichide neinflamabile în multe aplicații industriale, marine și agricole. Aceste pompe au un rotor flexibil și corp din oțel inoxidabil pentru a gestiona lichide corozive. Garniturile cu buze radiale Buna N asigură o funcționare etanșă. Sunt echipate cu un cablu de 6 picioare pentru portabilitate și rulmenți cu bile pentru o funcționare lină. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste pompe utilitare, disponibile în materiale de corp din alamă placată cu nichel și din oțel inoxidabil. Raptor Supplies.

StilModelMaterial corpGPM de apă @ 20 Ft. de CapPreț (ex. TVA)
A5UXL7Alama placata cu nichel3.05€227.55
A5UXL9Oţel inoxidabil4.5€234.07
ARO -

pompe

StilModelMaterial corpMax. curgereMaterial sigiliuTipPreț (ex. TVA)
ADAB05-ASCC-2-GAluminiu12 g / minHytrel®Tambur cu două diafragme€2,683.22
B612041-4-GOtel carbonGPN 9Buna NTambur de ulei€3,498.43
ADAB05-PPUU-2-FPolipropilenăGPN 14.4poliuretanTambur cu două diafragme€2,237.26
ADAB05-PPAA-2-EPolipropilenăGPN 14.4SantoprenTambur cu două diafragme€2,546.86
CNM2202B-11-C31Oţel inoxidabilGPN 4polietilenăMontare pe perete / Stub€5,333.64
ADAB05-SSTT-2-HOţel inoxidabil12 g / minPTFETambur cu două diafragme€5,507.87
PORT-A-COOL -

pompe

StilModelPreț (ex. TVA)
APARPMPCYC00A€98.42
BPARPMP01620B€580.82
CPARPMP01640A€477.52
DPARPMP01710A€477.23
RULE -

Pompă centrifugă 12vdc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
17AAD9BDZ€588.42
GRAINGER -

Pompă deschisă, rezistentă la picurare, cu cap înalt, 230/460VAC, 3F, admisie de 1 1/4 Npt

ModelArticolPreț (ex. TVA)
55JJ73CH6TFX€1,124.06
FLOTEC -

Pompă utilitare, 115V, 1/4CP

ModelArticolPreț (ex. TVA)
FP0S1600XCP6BZY€244.92
ARO -

Pompă de ulei, 55 gal., Pompă cu piston, 9 gpm Max. Fluxul de lucru

ModelArticolPreț (ex. TVA)
612041-3CJ2XZV€3,178.31
LITTLE GIANT PUMPS -

Pompă de foraj multifuncțional

ModelArticolPreț (ex. TVA)
14942003BQ7ZRF€16.47
Vezi detalii
LITTLE GIANT PUMPS -

Pompă de transfer utilitare, 1/10 CP

ModelArticolPreț (ex. TVA)
14942004BQ7ZRL€281.39
Vezi detalii

Pompe de piedestal cu rotor flexibil

Pompele pe piedestal cu rotor sunt cele mai potrivite pentru drenarea acvariilor, încălzitoarelor de apă, subsoluri și rezervoare de stoc, precum și pentru transferul de lichide neinflamabile în agricultură sau aplicații de gestionare a apei. Raptor Supplies oferă o gamă largă de Micul Giant, Dayton, Jabsco și Flint & Walling pompe de piedestal cu un arbore din oțel inoxidabil și un rotor din neopren / nitril / Buna-N pentru rezistență la perioade prelungite de operațiuni continue. Dayton Pompele pe piedestal vin cu rulmenți cu bile din grafit capabili să ofere conductivitate termică ridicată, minimizarea frecării și stabilitate la temperatură și construcție din alamă placată cu nichel / bronz și alamă / oțel inoxidabil pentru rezistență la impact. Modelele selectate sunt echipate suplimentar cu un mâner integrat pentru o manevrabilitate îmbunătățită și sunt disponibile în opțiuni de putere de ieșire de 1/10 - 4 CP pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?