Dayton furnizează motoare cu plăcuțe de identificare?
Toate motoarele Dayton sunt prevăzute cu plăcuțe de identificare complete cu diagrame de cablare ușor de citit. Acest lucru reduce timpul de instalare și previne cablarea greșită.
Cum să alegi motorul Dayton corect?
Motoarele de uz general sunt utilizate pentru sarcini mecanice (de exemplu: mișcarea aerului) și aplicații greu de pornit, cum ar fi transportoare, echipamente cu bandă, mașini-unelte și pompe alternative. Aceste motoare au un design robust și rulmenți cu bile de mare rezistență pentru a gestiona sarcini mari radiale și axiale. Motoarele cu destinație specifică sunt destinate spălării / locațiilor periculoase / funcționării pompei. Motoarele HVAC sunt proiectate pentru mișcarea aerului și alte aplicații cu sarcini ușoare până la medii, cum ar fi ventilatoare, pompe centrifuge, unelte mici și echipamente de birou.
Dayton oferă produse de curățenie și de îngrijire?
Da, Dayton oferă materiale de curățenie și de îngrijire pentru a menține unitățile comerciale și industriale curate și bine întreținute. Curăță, degresează, igienizează și dezinfectează pereții, podelele și alte suprafețe. Materialele de curățenie de la Dayton includ mopuri, mături și mașini de curățat podele care curăță, freacă, dezlipesc, lustruiesc, lustruiesc sau aspiră podele și covoare.
Pot folosi un condensator de pornire în locul unui condensator de pornire?
Este posibil să se utilizeze un condensator de pornire ca condensator de pornire, cu toate acestea, valorile disponibile sunt mult mai mici decât cele pentru condensatoarele de pornire dedicate. Pentru a vă asigura că condensatorul de funcționare se potrivește cu specificația originală a condensatorului de pornire, trebuie să aibă aceeași capacitate nominală și aceeași tensiune nominală.
Cum aleg suflanta Dayton potrivită pentru aplicația mea?
Selectarea suflantei Dayton adecvate depinde de debitul de aer necesar, presiunea statică, mediul de aplicare și standardele sau reglementările din industrie.
Cum se instalează rezervoarele de apă Dayton?
Capătul superior al rezervoarelor de apă Dayton are o intrare/ieșire pentru conectarea sistemului de conducte la pompa de apă de la celălalt capăt. Rezervoarele de apă pot fi depozitate orizontal sau vertical.
Care sunt dimensiunile disponibile ale mașinilor de curățat pardoseli Dayton?
Aceste mașini de curățat podea sunt disponibile în dimensiuni de 17 și 20 de inchi.