FERNCO Fitinguri flexibile

Aceste cuplaje Fernco, șei de robinet, bucșe, conectori și teuri conforme cu ASTM sunt utilizate în aplicațiile de conectare a conductelor. Cuplajele Fernco au PVC elastomer / oțel inoxidabil 300 / construcție din neopren pentru performanță puternică și durabilă.

Filtru

FERNCO -

Cuplaje flexibile

Cuplajele flexibile Fernco sunt proiectate pentru a conecta tubulatura de drenaj din polietilenă ondulată la țevile din PVC. Aceste cuplaje flexibile au o construcție ușoară, dar durabilă, din clorură de polivinil elastomer, pentru a gestiona o presiune de până la 4.3 PSI și o bandă din oțel inoxidabil pentru a asigura o funcționare etanșă. Sunt ideale pentru sistemele de drenaj și irigare și oferă rezistență la substanțe chimice, creșterea ciupercilor, gazele de canalizare și razele UV. Aceste cuplaje flexibile sunt disponibile pentru dimensiuni de țevi de 6 x 6 inch și 8 x 8 inch Raptor Supplies.

StilModelPentru dimensiunea țeviiÎn interiorul Dia.LungimePreț (ex. TVA)
A1070-666 "x 6"6-53/64" x 6-33/64"5 59 / 64 "€94.48
B1070-888 "x 8"9-49/64" x 8-27/64"5 45 / 64 "€131.56
FERNCO -

Tricouri flexibile pentru șa

Teurile flexibile Fernco sunt proiectate pentru conectarea conductelor de scurgere la rețelele de canalizare mai mari pentru aplicații de eliminare a deșeurilor lichide. Aceste teuri de șa vin cu caneluri mari pentru bandă pentru a oferi o suprafață de prindere pentru clemele de bandă, asigurând astfel o etanșare etanșă și cleme SS anti-alunecare pentru a minimiza timpul de instalare. Construcția lor, flexibilă, dar durabilă, din PVC cu duritate ridicată oferă rezistență completă împotriva substanțelor chimice, creșterea ciupercilor, daune împotriva gazelor de canalizare și razelor ultraviolete. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste teuri de robinet, disponibile pentru țevi cu diametrul de 4 și 6 inchi.

StilModelPentru dimensiunea țeviiÎn interiorul Dia.LungimePreț (ex. TVA)
ATST-44"4-33/64 "12 "€117.35
BTST-66"6-39/64 "15 9 / 64 "€153.79
FERNCO -

Cuplaje de tranziție ecranate

Cuplajele de tranziție ecranate Fernco sunt proiectate pentru conectarea țevilor / tuburilor din oțel, fontă, plastic, cupru și tubulare pentru aplicații supraterane, de ventilație / drenare a deșeurilor. Acestea dispun de scuturi din oțel inoxidabil și cleme de bandă pentru a rezista forțelor de forfecare și pentru a realiza conexiuni de lungă durată. În plus, au garnituri din neopren pentru a asigura o etanșare etanșă până la o presiune de 4.3 PSI. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cuplaje certificate ASTM și CSA, disponibile pentru dimensiuni de țevi de 1-1/2 x 2, 1-1/2 x 1-1/4 și 1-1/2 x 1 inch.

StilModelPentru dimensiunea țeviiÎn interiorul Dia.LungimeMax. Temp.Preț (ex. TVA)
A3001-1101-1 / 2 "x 1"1-63/64" x 1-9/64"2 13 / 64 "140 grade F€31.00
B3001-11251-1/2" x 1-1/4"1-63/64" x 1-9/64"1 27 / 64 "140 grade F€26.41
C3000-2151-1 / 2 "x 2"1-29/64" x 1-63/64"2 9 / 64 "180 grade F€23.44
FERNCO -

Șaua flexibilă a șeii

Robinetele Fernco sunt potrivite pentru conectarea conductelor de scurgere la rețeaua de canalizare mai mare pentru aplicații de eliminare a deșeurilor lichide. Aceste yuri au o construcție din PVC cu duritate mare care oferă rezistență completă împotriva substanțelor chimice, creșterea ciupercilor, daune împotriva gazelor de canalizare și razelor ultraviolete. Au caneluri mari ale benzii pentru a oferi o suprafață de prindere pentru clemele de bandă, asigurând astfel o etanșare etanșă. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste robinete de șa, disponibile pentru țevi cu diametrul de 4 și 6 inchi.

StilModelPentru dimensiunea țeviiÎn interiorul Dia.LungimePreț (ex. TVA)
ATSW-44"4-33/64 "12 "€138.33
BTSW-66"6-39/64 "15 9 / 64 "€178.62
FERNCO -

Fără cuplaje hub

Cuplajele Fernco fără butuc sunt proiectate pentru conectarea țevilor din fontă pentru aplicații de drenaj pluvial, sanitare, de ventilație și de eliminare a deșeurilor. Acestea dispun de un scut de ondulare bidirecțional brevetat care etanșează presiunea pe țeavă și garnitură pentru etanșare pozitivă și carcasă cu șuruburi dintr-o singură piesă cu cleme de blocare pentru o instalare rapidă și sigură. Au un design cu ochi plutitor pentru a permite benzii, clemei și scutului să se miște independent, prevenind astfel scutul să se întindă și să curgă lichid. Ele vin cu garnituri cu margele pentru a asigura o presiune mare de etanșare pe conducte și putere de reținere. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cuplaje fără butuc, disponibile pentru dimensiuni de țevi de 1.5, 2, 3, 4 și 6 inch.

StilModelPentru dimensiunea țeviiÎn interiorul Dia.Preț (ex. TVA)
APNH-1501.5 "1-57/64 "€7.70
BPNH-222"2-25/64 "€8.46
CPNH-333"3-25/64 "€10.24
DPNH-444"4-31/64 "€11.61
FERNCO -

Qwik Caps

Capacele flexibile Fernco sunt potrivite pentru acoperirea capetelor de țevi din fontă, plastic, cupru, oțel și plumb, atât pentru aplicații terestre, cât și subterane. Aceste capace Qwik au o construcție flexibilă din PVC și un design convex al feței pentru a rezista la presiuni înalte minimizând în același timp balonarea și vin cu o clemă de bandă SS pentru prinderea în siguranță a țevii, prevenind astfel golurile și scurgerile. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste capace flexibile, disponibile pentru dimensiuni de țevi de 1.5, 2, 3, 4, 5 și 6 inch.

StilModelPentru dimensiunea țeviiÎn interiorul Dia.LungimePreț (ex. TVA)
APQC-1011.5 "1-57/64 "1.125 "€15.02
BPQC-1022"2-25/64 "1.125 "€11.23
CPQC-1033"3-33/64 "1.125 "€13.83
DPQC-1044"4-33/64 "1.125 "€17.37
EQC-1055"5-37/64 "2"€24.09
FQC-1066"6-41/64 "2"€25.60
FERNCO -

Qwik Coate

Coturile flexibile Fernco sunt potrivite pentru conectarea țevilor de lut, plumb, cupru, oțel și plastic pentru aplicații de aerisire și eliminare a deșeurilor. Aceste coturi au o construcție flexibilă din PVC pentru a permite o instalare rapidă și pentru a se potrivi dezechilibre minore fără a crăpa / rupe cotul. Ele vin cu cleme din oțel inoxidabil din seria 300 pentru prinderea în siguranță a suprafeței țevii, prevenind astfel șansele de scurgeri. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste coturi flexibile, disponibile pentru dimensiuni de țevi de 1.5, 2, 3 și 4 inchi.

StilModelPentru dimensiunea țeviiÎn interiorul Dia.LungimePreț (ex. TVA)
APQL-1501.5 "1-57/64 "4 49 / 64 "€29.79
BPQL-2002"2-19/64 "5"€31.41
CPQL-3003"3-29/64 "8"€46.23
DPQL-4004"4-29/64 "10 "€69.07
FERNCO -

Cuplaje pentru conducte

Cuplajele de stoc Fernco sunt proiectate pentru conectarea țevilor/tuburilor de aceleași dimensiuni/diferite pentru aplicații de aerisire, eliminare a deșeurilor și drenaj. Aceste cuplaje au o construcție din PVC pentru a rezista la creșterea ciupercilor și a daunelor împotriva substanțelor chimice, gazelor de canalizare și razelor ultraviolete. Ele vin cu cleme din oțel inoxidabil din seria 300 pentru a minimiza timpul de instalare, oferind în același timp o etanșare pozitivă sigură împotriva exfiltrării și infiltrațiilor. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cuplaje stoc, disponibile pentru 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2 x 1-1/2, 2, 3 x 2, 3, 4 x 3 și Dimensiuni țevi de 4 inci.

StilModelPentru dimensiunea țeviiÎn interiorul Dia.LungimePreț (ex. TVA)
AP1056-1501-1/2" x 1-1/2"1-61/64 "3 27 / 64 "€9.13
BP1056-150 / 1251-1/2" x 1-1/4"1-61/64" x 1-41/64"3 27 / 64 "€9.26
AP1056-1251-1/4" x 1-1/4"1-41/64 "3 29 / 64 "€8.83
CP1056-2152 "x 1-1 / 2"2-27/64" x 1-53/64"3 33 / 64 "€9.69
AP1056-222 "x 2"2-27/64 "3 29 / 64 "€9.31
DP1056-323 "x 2"3-33/64" x 2-25/64"4"€12.64
AP1056-333 "x 3"3-29/64 "3 63 / 64 "€12.51
EP1056-0753 / 4 "x 3 / 4"1-3/64 "2 25 / 64 "€14.93
FP1056-434 "x 3"4-29/64" x 3-33/64"4"€17.14
AP1056-444 "x 4"4-37/64 "4 1 / 64 "€15.58
FERNCO -

Cuplaje stoc seria 1060

StilModelPentru dimensiunea țeviiÎn interiorul Dia.Preț (ex. TVA)
A1060-222 "x 2"2-45/64 "€19.44
B1060-333 "x 3"3-61/64 "€33.83
C1060-444 "x 4"4-63/64 "€38.85
FERNCO -

Cuplaje stoc seria 1059

StilModelPentru dimensiunea țeviiÎn interiorul Dia.Preț (ex. TVA)
A1059-1501-1/2" x 1-1/2"2-17/64" x 1-59/64"€21.92
B1059-222 "x 2"3-59/64" x 2-25/64"€20.34
C1059-333 "x 3"3-63/64" x 3-31/64"€32.29
D1059-444 "x 4"4-63/64" x 4-33/64"€38.88
FERNCO -

Bucșe flexibile

Bucșele flexibile Fernco sunt potrivite pentru etanșarea conexiunilor dintre coturi / teuri și țevi de scurgere. Acestea au o construcție din PVC elastomeric pentru a rezista la creșterea ciupercilor și a daunelor cauzate de substanțe chimice nocive, gaze de canalizare și razele ultraviolete, rezistând în același timp la temperaturi ridicate de până la 140 de grade F. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste bucșe de reducere certificate ASTM, disponibile pentru 1.5, 2, 3 și Dimensiuni țevi de 4 inci.

StilModelPentru dimensiunea țeviiÎn interiorul Dia.LungimePreț (ex. TVA)
AQB-150/1251.5 "1-37/64 "53 / 64 "€7.19
AQB-2152"2-23/64 "1 57 / 64 "€6.26
BQB-323"3-27/64 "2 19 / 64 "€10.88
CQB-434"4"3"€23.77
FERNCO -

Tricouri flexibile

Teurile flexibile Fernco sunt ideale pentru conectarea țevilor de lut, plumb, cupru, oțel și plastic pentru aplicații de aerisire și eliminare a deșeurilor. Aceste tricouri Qwik la 90 de grade au o construcție flexibilă din PVC pentru a permite o instalare rapidă și pentru a permite alinierea minoră fără crăpare/rupere. Ele vin cu cleme din oțel inoxidabil din seria 300 pentru prinderea în siguranță a suprafeței țevii, prevenind astfel șansele de scurgere. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste teuri flexibile, disponibile pentru dimensiuni de țevi de 1.5, 2, 3 și 4 inchi.

StilModelPentru dimensiunea țeviiÎn interiorul Dia.LungimePreț (ex. TVA)
APQT-1501.5 "1-57/64 "5 33 / 64 "€36.83
BPQT-2002"2-19/64 "7 33 / 64 "€39.53
CPQT-3003"3-29/64 "10 "€59.57
DPQT-4004"4-29/64 "13 9 / 64 "€85.38
FERNCO -

Cuplaje de țevi ondulate

Cuplajele ondulate Fernco sunt potrivite pentru conectarea țevilor ondulate din plumb, cupru și oțel la țevile din PVC pentru sistemele de canalizare și apă pluvială cu curgere gravitațională. Aceste cuplaje au o construcție din PVC pentru a rezista la deteriorarea substanțelor chimice, gazelor de canalizare și razelor ultraviolete, prevenind în același timp creșterea ciupercilor. Ele vin cu cleme din oțel inoxidabil din seria 300 pentru a minimiza timpul de instalare, oferind în același timp o etanșare pozitivă sigură. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste cuplaje, disponibile pentru dimensiuni de țevi de 3 x 3 și 4 x 4 inch.

StilModelPentru dimensiunea țeviiÎn interiorul Dia.Preț (ex. TVA)
AP1070-333 "x 3"3-1/2" x 3-1/2"€30.73
BP1070-444 "x 4"4-19/64" x 4-49/64"€39.64
FERNCO -

Conectori de scurgere și capcană

Conectorii flexibili Fernco sunt potriviți pentru conectarea sistemelor de scurgere și sifon pentru aplicații de eliminare a fluidelor. Acestea dispun de cleme reglabile de tip șurub pentru prinderea țevilor, prevenind astfel scurgerile și alunecarea și construcția din PVC pentru a rezista la uzură împotriva fluidelor și a condițiilor abrazive. Alegeți dintr-o gamă extinsă de acești conectori flexibili, disponibili pentru dimensiuni de țevi de 1-1/4 x 2, 1-1/4 x 1-1/2 și 1.25 inch.

StilModelPentru dimensiunea țeviiÎn interiorul Dia.LungimePreț (ex. TVA)
APDTC-1501-1/4" x 1-1/2"1-29/64" x 1-61/64"6 57 / 64 "€8.67
BPDTC-2151-1 / 4 "x 2"1-29/64" x 2-25/64"6 57 / 64 "€12.12
CPTC-1501.25 "1-29/64" x 1-29/64"2.25 "€10.40
FERNCO -

Cuplaje flexibile pentru stoc: seria 1056

Cuplajele de stocare flexibile Fernco sunt proiectate pentru îmbinarea sau prelungirea ansamblului de conducte în sistemele de conducte de apă sau gaz. Aceste unități sunt fabricate din PVC elastomer (policlorură de vinil) oferind rezistență, rezistență și rezistență maximă împotriva mediilor corozive, creșterea fungilor, putregai, razele ultraviolete și gazele de canalizare. Sunt proiectate pentru a oferi flexibilitate dimensională, o conexiune etanșă și o etanșare pozitivă la o presiune maximă de lucru de 4.3 psi; ideal pentru instalații în sisteme DMV (dren, deșeuri, aerisire), scurgeri de acoperiș, reparații conducte și canalizare.

StilModelPentru dimensiunea țeviiÎn interiorul Dia.LungimePreț (ex. TVA)
A1056-3153 "x 1-1 / 2"3-25/64" x 1-57/64"4"€16.18
B1056-4154 "x 1-1 / 2"4-25/64" x 1-57/64"3 61 / 64 "€19.33
C1056-424 "x 2"4-25/64" x 2-25/64"3 57 / 64 "€22.00
D1056-525 "x 2"5-35/64" x 2-25/64"4"€42.01
E1056-535 "x 3"5-35/64" x 3-33/64"3 57 / 64 "€33.38
F1056-545 "x 4"5-37/64" x 4-17/64"3 61 / 64 "€26.52
G1056-555 "x 5"5-33/64 "3 63 / 64 "€24.82
H1056-626 "x 2"6-39/64" x 2-25/64"6"€72.51
D1056-636 "x 3"6-39/64" x 3-25/64"5 49 / 64 "€57.81
I1056-646 "x 4"6-39/64" x 4-29/64"5 49 / 64 "€40.42
J1056-656 "x 5"6-31/64" x 5-29/64"5 49 / 64 "€37.85
G1056-666 "x 6"6-39/64 "5 47 / 64 "€26.95
K1056-848 "x 4"8-33/64" x 4-25/64"6"€104.13
L1056-868 "x 6"8-33/64" x 6-25/64"5 63 / 64 "€56.68
M1056-10-810 "x 8"10-17/64" x 8-27/64"5 63 / 64 "€76.90
N1056-101010 "x 10"10-39/64 "5 57 / 64 "€71.99
O1056-121012 "x 10"12-33/64" x 10-41/64"6 23 / 64 "€90.94
P1056-121212 "x 12"12-33/64 "6 21 / 64 "€81.98
Q1056-151515 "x 15"15-29/64 "10 "€130.23
R1056-181818 "x 18"19 "9 51 / 64 "€280.96
FERNCO -

Cuplaj ecranat flexibil

Cuplajele ecranate Fernco sunt fabricate din oțel inoxidabil 300 și neopren și sunt utilizate în mod obișnuit pentru a conecta și menține alinierea adecvată a conductelor din fontă, plastic, oțel, cupru și țevi tubulare în sistemele de scurgere, deșeuri și ventilație. Acestea asigură transferul maxim de presiune de la cleme - la garnitură - la țeavă și sunt rezistente la diverse substanțe chimice, raze UV, creșteri fungice și gaze normale de canalizare. Aceste cuplaje pentru țevi ecranate au o presiune și o temperatură maximă de funcționare de 4.3 psi și, respectiv, 140 de grade Fahrenheit.

StilModelPentru dimensiunea țeviiÎn interiorul Dia.LungimeMax. Temp.Preț (ex. TVA)
AP3000-1501.5 "2-1/64 "2 9 / 64 "140 grade F€15.88
BP3001-1501.5 "1-45/64" x 2-1/64"2 9 / 64 "140 grade F€23.11
CP3000-222"2-21/64 "2 9 / 64 "140 grade F€16.88
DP3001-222"2-9/64" x 2-25/64"2 9 / 64 "140 grade F€28.90
E3001-2152 "x 1-1 / 2"2-31/64" x 1-47/64"2 9 / 64 "180 grade F€23.52
FP3000-333"3-27/64" x 3-37/64"2 9 / 64 "140 grade F€25.31
G3001-333 "x 3"3-25/64" x 3-7/64"2 9 / 64 "180 grade F€35.10
HP3000-444"4-27/64" x 4-33/64"2 9 / 64 "140 grade F€29.95
I3000-434 "x 3"4-27/64" x 3-33/64"2 9 / 64 "180 grade F€36.43
J3001-434 "x 3"4-27/64" x 3-9/64"2 9 / 64 "140 grade F€34.59
K3001-444 "x 4"4-25/64" x 4-9/64"2 9 / 64 "140 grade F€34.27
L3000-666"6-39/64" x 6-17/64"3"180 grade F€78.79
M3000-888"8-35/64" x 8-23/64"3 51 / 64 "140 grade F€106.59

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?