Cuplaje de control al mișcării

Filtru

RULAND MANUFACTURING -

Butucuri de cuplare din seria MOST

Butucii de cuplare Ruland Manufacturing sunt ideali pentru conectarea arborilor pentru aplicații de transmisie a cuplului. Acestea sunt una dintre componentele pentru designul din trei piese, cuprinzând 2, butuci SS și un disc central. Aceste cuplaje funcționează cu sarcini reduse la rulmenți, protejând astfel componentele sensibile ale sistemului și pot suporta dezechilibre mari în paralel. Au construcție ușoară din aluminiu și finisaj cu oxid negru pentru a preveni deteriorarea butucurilor de cuplare a fluidelor abrazive și a particulelor. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste butuci de cuplare, disponibile în diametre ale alezajului de 7 - 20 mm.

StilModelMărimeaBore Dia.Clearance Dia.Hub Dia.Lungime prin BoreÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiPreț (ex. TVA)
AMOST19-7-AMOST197mm19.1mm19.1mm9.7mm19.1mm7.6mmM3 x 1.00 mm€34.64
AMOST25-9-AMOST259mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm9.9mmM4 mm€40.21
AMOST25-7-AMOST257mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm9.9mmM4 mm€40.21
AMOST25-11-AMOST2511mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm9.9mmM4 mm€40.21
AMOST33-10-AMOST3310mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm€60.24
AMOST33-8-AMOST338mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm€60.24
AMOST33-15-AMOST3315mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm€60.24
AMOST33-9-AMOST339mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm€60.24
AMOST33-16-AMOST3316mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm€60.24
AMOST33-12-AMOST3312mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm€60.24
AMOST33-11-AMOST3311mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm€60.24
AMOST33-14-AMOST3314mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm€60.24
AMOST41-17-AMOST4117mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM5 mm€73.50
AMOST41-14-AMOST4114mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM5 mm€72.86
AMOST41-12-AMOST4112mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM5 mm€72.86
AMOST41-16-AMOST4116mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM5 mm€72.86
AMOST41-10-AMOST4110mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM5 mm€72.86
AMOST41-19-AMOST4119mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM5 mm€73.50
AMOST41-15-AMOST4115mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM5 mm€72.86
AMOST41-11-AMOST4111mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM5 mm€72.86
AMOST41-20-AMOST4120mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM5 mm€72.86
RULAND MANUFACTURING -

Butucuri de cuplare din seria OCC

Butucii de cuplare Ruland Manufacturing sunt proiectați pentru conectarea arborilor pentru aplicații de transmisie a cuplului. Acestea sunt una dintre componentele designului din trei piese, care cuprinde 2 butuci din aluminiu anodizat și un disc central. Aceste cuplaje pot găzdui dezaliniri paralele mari și pot funcționa cu sarcini reduse la rulmenți, protejând astfel componentele sensibile ale sistemului. Au construcție ușoară din aluminiu și finisaj cu oxid negru pentru a preveni deteriorarea butucurilor de cuplare a fluidelor abrazive și a particulelor. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste butuci de cuplare, disponibile în diametre ale alezajului de 7/8, 3/4, 5/8, 1/2 și 1 inch.

StilModelBore Dia.Calea cheiiMax. PlictisitPreț (ex. TVA)
AOCC32-16-A1"1 / 4 "1"€177.03
AOCC32-8-A1 / 2 "1 / 8 "0.5 "€177.03
AOCC32-12-A3 / 4 "3 / 16 "0.75 "€167.05
AOCC32-10-A5 / 8 "3 / 16 "0.625 "€177.03
AOCC32-14-A7 / 8 "3 / 16 "0.875 "€177.03
RULAND MANUFACTURING -

Cuplaje cu grinzi din seria P 4

Cuplajele cu fascicul Ruland Manufacturing P Seria 4 sunt utilizate pentru rularea roboților, calculatoarelor, dispozitivelor de măsurare și echipamentelor medicale. Aceste cuplaje oferă zero joc și prezintă un design echilibrat pentru a minimiza vibrațiile în dispozitivele care lucrează la o viteză maximă de 6000 rpm. Sunt fabricate din aluminiu/oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune și remediază alinierea unghiulară de până la 3 grade. Aceste cuplaje de control al mișcării oferă cupluri cuprinse între 5.5 și 92 inch-lb și pot rezista la temperaturi de până la 350 de grade F. Variantele sunt disponibile în diametre exterioare cuprinse între 0.75 și 31.8 inci.

StilModelMax. Temp. Gama (F)Bore Dia.Clearance Dia.Min. PlictisitÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiMărimeaPreț (ex. TVA)
APSMR16-5-5-A2255 x 5 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-€80.80
APSMR16-3-3-A2253 x 3 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-€80.80
APSMR29-8-6-A2258 x 6 mm28.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-€122.02
APSMR25-8-6-A2258 x 6 mm25.40mm-25.4mm31.8mmM4 mm-€100.56
APSMR29-8-8-A2258 x 8 mm28.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-€122.02
APSMR29-12-12-A22512 x 12 mm28.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-€122.02
APSMR10-3-3-A2253 x 3 mm9.50mm-9.50mm14.3mmM2 mm-€82.49
APSMR13-4-4-A2254 x 4 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-€83.27
APSMR13-5-4-A2255 x 4 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-€71.53
APSMR25-8-8-A2258 x 8 mm25.40mm-25.4mm31.8mmM4 mm-€100.56
APSMR29-12-8-A22512 x 8 mm28.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-€122.02
APSMR25-10-6-A22510 x 6 mm25.40mm-25.4mm31.8mmM4 mm-€97.16
APSMR16-4-3-A2254 x 3 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-€80.80
APSMR19-5-4-A2255 x 4 mm19.10mm-19.10mm22.9mmM4 mm-€84.58
APSMR16-5-3-A2255 x 3 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-€80.80
APSMR25-10-10-A22510 x 10 mm25.40mm-25.4mm31.8mmM4 mm-€100.56
APSMR25-6-6-A2256 x 6 mm25.40mm-25.4mm31.8mmM4 mm-€100.56
APSMR29-12-10-A22512 x 10 mm28.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-€122.02
APSMR25-10-8-A22510 x 8 mm25.40mm-25.4mm31.8mmM4 mm-€100.56
APSMR29-10-6-A22510 x 6 mm28.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-€122.02
APSMR16-5-4-A2255 x 4 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-€80.80
APSMR19-6-6-A2256 x 6 mm19.10mm-19.10mm22.9mmM4 mm-€84.58
APSMR13-3-3-A2253 x 3 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-€83.76
APSMR19-6-4-A2256 x 4 mm19.10mm-19.10mm22.9mmM4 mm-€84.58
APSMR29-12-6-A22512 x 6 mm28.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-€122.02
RULAND MANUFACTURING -

Clamp Oldham de cuplare seria OCT

Clemele Oldham de cuplare din seria OCT Ruland Manufacturing sunt cuplaje flexibile din trei piese utilizate pentru a conecta arbori în ansamblurile de transmisie mecanică a puterii. Acestea cuprind doi butuci din aluminiu anodizat care se potrivesc prin presare pe un disc central. Aceste cuplaje pot funcționa la sarcini reduse la rulmenți atunci când se asigură componentele sensibile ale sistemului și au un design echilibrat pentru vibrații reduse. Sunt disponibile în diametre de 0.750, 1.000, 1.313, 1.625 și 2.250 inch.

StilModelLungime totalăBore Dia.Clearance Dia.Dimensiunea șurubuluiHub Dia.Lungime prin BoreMax. Nealiniere axială (In.)Max. Paralel Misalignment (In.)Preț (ex. TVA)
AOCT12-5-A1"5 / 16 "0.75 "M2.5 mm-0.38 "+/-. 0040.008€37.96
AOCT12-3-A1"3 / 16 "0.75 "M2.5 mm3 / 4 "0.38 "+/-. 0040.008€37.96
AOCT12-4-A1"1 / 4 "0.75 "M2.5 mm3 / 4 "0.38 "+/-. 0040.008€37.96
AOCT16-4-A1.25 "1 / 4 "1"M3 mm-0.467 "+/-. 0040.008€51.87
AOCT16-6-A1.25 "3 / 8 "1"M3 mm1"0.467 "+/-. 0040.008€51.87
AOCT16-8-A1.25 "1 / 2 "1"M3 mm1"0.467 "+/-. 0040.008€51.87
AOCT16-5-A1.25 "5 / 16 "1"M3 mm-0.467 "+/-. 0040.008€51.87
AOCT21-6-A1.875 "3 / 8 "1.313 "M3 mm1.313 "0.59 "+/-. 0060.008€76.50
AOCT21-8-A1.875 "1 / 2 "1.313 "M3 mm1.313 "0.59 "+/-. 0060.008€76.50
AOCT21-10-A1.875 "5 / 8 "1.313 "M3 mm1.313 "0.59 "+/-. 0060.008€76.50
AOCT21-5-A1.875 "5 / 16 "1.313 "M3 mm1.313 "0.59 "+/-. 0060.008€76.50
AOCT26-12-A2"3 / 4 "1.625 "M4 mm1.625 "0.71 "+/-. 0060.010€88.11
AOCT26-8-A2"1 / 2 "1.625 "M4 mm1.625 "0.71 "+/-. 0060.010€88.11
AOCT26-6-A2"3 / 8 "1.625 "M4 mm1.625 "0.71 "+/-. 0060.010€88.11
AOCT26-10-A2"5 / 8 "1.625 "M4 mm1.625 "0.71 "+/-. 0060.010€88.11
AOCT36-16-A3.1 "1"2.25 "M6 mm2.25 "1.13 "+/-. 0080.010€172.42
AOCT36-8-A3.1 "1 / 2 "2.25 "M6 mm2.25 "1.13 "+/-. 0080.010€172.42
AOCT36-12-A3.1 "3 / 4 "2.25 "M6 mm2.25 "1.13 "+/-. 0080.010€172.42
AOCT36-14-A3.1 "7 / 8 "2.25 "M6 mm2.25 "1.13 "+/-. 0080.010€172.42
AOCT36-10-A3.1 "5 / 8 "2.25 "M6 mm2.25 "1.13 "+/-. 0080.010€172.42
RULAND MANUFACTURING -

Cuplaje din șase și patru grinzi din seria F, șurub fixat, metric

Ruland Manufacturing oferă cuplaje cu șase și patru fascicule din seria F pentru aplicații de transmisie a puterii pentru sarcini ușoare. Aceste cuplaje flexibile au un corp mare și grinzi puternice pentru a oferi o capacitate mare de cuplu și o viteză redusă. Sunt fabricate din aluminiu 7075 pentru greutate redusă și inerție redusă și oțel inoxidabil 303 pentru capacități crescute de cuplu. Aceste unități au joc zero și un design echilibrat pentru vibrații reduse la viteze de până la 6000 rpm. Ele vin cu șuruburi cu cap cu cap cu cap cu acoperire Nypatch pentru a reduce vibrațiile și uzura filetelor șuruburilor.

StilModelMax. Temp. Gama (F)Bore Dia.Clearance Dia.Min. PlictisitÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiMărimeaPreț (ex. TVA)
AFSMR32-15-14-A225 grade15 14 mm x mm28.37mm14mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR32€162.35
BFSMR25-11-9-A225 grade11 9 mm x mm37.06mm9mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25€114.03
BFSMR19-7-7-A225 grade7 7 mm x mm28.37mm7mm19.1mm31.8mmM4 mmFSMR19€100.88
AFSMR32-9-9-A225 grade9 9 mm x mm37.06mm9mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR32€162.35
AFSMR32-9-8-A225 grade9 8 mm x mm28.37mm8 mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR32€175.55
BFSMR16-6-5-A225 grade6 5 mm x mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM4 mmFSMR16€99.04
AFSMR32-15-8-A225 grade15 8 mm x mm28.37mm8 mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR32€179.08
BFSMR25-9-6-A225 grade9 6 mm x mm41.71mm6 mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25€114.03
BFSMR25-8-8-A225 grade8 8 mm x mm41.71mm8 mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25€129.81
BFSMR25-8-7-A225 grade8 7 mm x mm41.71mm7mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25€114.03
BFSMR25-12-11-A225 grade12 11 mm x mm37.06mm11 mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25€114.03
AFSMR38-16-15-A225 grade16 15 mm x mm41.71mm15mm38.1mm57.2mmM6 mmFSMR38€207.25
BFSMR25-12-10-A225 grade12 10 mm x mm37.06mm10mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25€114.01
AFSMR38-16-14-A225 grade16 14 mm x mm41.71mm14mm38.1mm57.2mmM6 mmFSMR38€207.25
BFSMR19-8-6-A225 grade8 6 mm x mm28.37mm6 mm19.1mm31.8mmM4 mmFSMR19€93.60
BFSMR25-11-8-A225 grade11 8 mm x mm37.06mm8 mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25€114.03
BFSMR25-11-11-A225 grade11 11 mm x mm28.37mm11 mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25€114.03
BFSMR25-11-10-A225 grade11 10 mm x mm28.37mm10mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25€114.03
BFSMR25-10-9-A225 grade10 9 mm x mm28.37mm9mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25€114.03
BFSMR25-10-8-A225 grade10 8 mm x mm28.37mm8 mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25€114.01
BFSMR25-10-7-A225 grade10 7 mm x mm28.37mm7mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25€114.03
BFSMR25-10-6-A225 grade10 6 mm x mm28.37mm6 mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25€114.01
BFSMR19-8-7-A225 grade8 7 mm x mm28.37mm7mm19.1mm31.8mmM4 mmFSMR19€100.88
AFSMR38-12-10-A225 grade12 10 mm x mm37.06mm10mm38.1mm57.2mmM6 mmFSMR38€207.25
BFSMR19-7-5-A225 grade7 5 mm x mm22.33mm5 mm19.1mm31.8mmM4 mmFSMR19€100.88
RULAND MANUFACTURING -

Cuplaje flexibile cu șase grinzi, stil șurub fixat

Cuplajele cu șase fascicule de tip șurub de fixare de la Ruland Manufacturing sunt conforme cu RoHS 3 și REACH pentru aplicațiile de transmisie a puterii pentru sarcini ușoare. Aceste unități au un design echilibrat pentru vibrații reduse la viteze mari și două seturi de trei tăieturi spiralate pentru o capacitate mare de cuplu și o viteză redusă. Ele testează dincolo de standardele DIN 912 12.9 și constau în mai multe tăieturi ale fasciculului pentru a îmbunătăți capacitățile de dezaliniere paralelă. Aceste cuplaje sunt fabricate din aluminiu 7075 pentru greutate redusă și inerție redusă și oțel inoxidabil 303 pentru o capacitate crescută de cuplu.

StilModelMax. Temp. Gama (F)Bore Dia.Clearance Dia.Min. PlictisitÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiMărimeaPreț (ex. TVA)
AFSR10-3-3-A225 grade3/16 x 3/16 "20.22mm0.188 "15.9mm25.4mmM4 mmFSR10€99.04
AFSR12-5-5-A225 grade5/16 x 5/16 "37.06mm0.313 "19.1mm31.8mmM4 mmFSR12€93.60
AFSR16-6-4-A225 grade3/8 x 1/4 "41.71mm0.25 "25.4mm38.1mmM5 mmFSR16€114.01
BFSR20-6-5-A225 grade3/8 x 5/16 "20.22mm0.313 "31.8mm44.5mmM6 mmFSR20€162.35
AFSR10-4-3-A225 grade1/4 x 3/16 "20.22mm0.188 "15.9mm25.4mmM4 mmFSR10€99.04
BFSR20-6-6-A225 grade3/8 x 3/8 "22.33mm0.375 "31.8mm44.5mmM6 mmFSR20€162.35
BFSR20-8-8-A225 grade1/2 x 1/2 "28.37mm0.5 "31.8mm44.5mmM6 mmFSR20€162.35
BFSR24-12-10-A225 grade3/4 x 5/8 "37.06mm0.625 "38.1mm57.2mmM6 mmFSR24€207.25
BFSR24-12-6-A225 grade3/4 x 3/8 "41.71mm0.375 "38.1mm57.2mmM6 mmFSR24€207.25
AFSR12-4-4-A225 grade1/4 x 1/4 "28.37mm0.25 "19.1mm31.8mmM4 mmFSR12€93.60
AFSR12-5-4-A225 grade5/16 x 1/4 "28.37mm0.25 "19.1mm31.8mmM4 mmFSR12€93.60
AFSR16-5-5-A225 grade5/16 x 5/16 "41.71mm0.313 "25.4mm38.1mmM5 mmFSR16€114.01
AFSR16-4-4-A225 grade1/4 x 1/4 "37.06mm0.25 "25.4mm38.1mmM5 mmFSR16€114.01
AFSR16-6-5-A225 grade3/8 x 5/16 "41.71mm0.313 "25.4mm38.1mmM5 mmFSR16€114.01
AFSR16-6-6-A225 grade3/8 x 3/8 "41.71mm0.375 "25.4mm38.1mmM5 mmFSR16€114.01
BFSR20-8-5-A225 grade1/2 x 5/16 "22.33mm0.313 "31.8mm44.5mmM6 mmFSR20€162.35
BFSR20-8-6-A225 grade1/2 x 3/8 "22.33mm0.375 "31.8mm44.5mmM6 mmFSR20€162.35
BFSR24-10-6-A225 grade5/8 x 3/8 "28.37mm0.375 "38.1mm57.2mmM6 mmFSR24€207.25
BFSR24-10-8-A225 grade5/8 x 1/2 "37.06mm0.5 "38.1mm57.2mmM6 mmFSR24€194.93
BFSR24-12-8-A225 grade3/4 x 1/2 "41.71mm0.5 "38.1mm57.2mmM6 mmFSR24€207.25
BFSR24-10-10-A225 grade5/8 x 5/8 "28.37mm0.625 "38.1mm57.2mmM6 mmFSR24€207.25
BFSR24-12-12-A225 grade3/4 x 3/4 "37.06mm0.75 "38.1mm57.2mmM6 mmFSR24€207.25
AFSR16-5-4-A225 grade5/16 x 1/4 "37.06mm0.25 "25.4mm38.1mmM5 mmFSR16€114.01
BFSR24-6-6-A225 grade3/8 x 3/8 "41.71mm0.375 "38.1mm57.2mmM6 mmFSR24€207.25
AFSR20-5-5-A225 grade5/16 x 5/16 "41.71mm0.313 "31.8mm44.5mmM6 mmFSR20€162.35
LOVEJOY -

Seria BWLC, cuplaje tip clemă cu burduf Alezaje metrice

StilModelDimensiunea cuplajuluiDezalinierea unghiularăDezalinierea axialăDimensiune HDLungime prin BoreMax. PlictisitMax. VitezăMin. PlictisitPreț (ex. TVA)
A68514477007BWLC631.5 °0.02 "45mm12 mm25 mm12700 RPM10mm€479.93
RFQ
B68514477008BWLC631.50 °0.0200 "45mm12mm25mm12700 RPM10mm-
RFQ
B68514477010BWLC651 °0.0160 "-15mm25mm10200 rpm10mm-
RFQ
B68514477012BWLC651 °0.0160 "-15mm25mm10200 rpm10mm-
RFQ
B68514477015BWLC781 °0.0160 "-19.50mm35mm8600 RPM14mm€650.67
B68514477016BWLC781 °0.0160 "-19.50mm35mm8600 RPM14mm€646.26
B68514477021BWLC911 °0.0160 "84mm21.50mm40mm6800 RPM20mm€870.72
A68514477018BWLC911 °0.016 "84mm21.5mm40mm6800 RPM20mm€870.72
RFQ
B68514477017BWLC911 °0.0160 "84mm21.50mm40mm6800 RPM20mm€870.72
LOVEJOY -

Seria EC cuplaj tip clemă cu un singur fascicul

Cuplajele tip clemă din seria Lovejoy EC cu un singur fascicul protejează rulmenții de susținere a arborelui împotriva forței distructive și a sarcinii radiale datorate mișcării axiale și, respectiv, nealinierii. Aceste cuplaje de control al mișcării au un design fără joc pentru a oferi dezaliniere unghiulară de până la 7 grade și sunt acoperite cu un finisaj din aluminiu anodizat care asigură stabilitatea chimică și rezistența la căldură. Ele asigură o instalare ușoară, oferind în același timp rigiditate la torsiune de până la 409 in-lbs/rad. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cuplaje tip clemă cu o singură grindă, disponibile în variante de lungime de 19, 23, 32 și 38 inci pe Raptor Supplies.

StilModelLungime prin BoreBore ABore BMax. PlictisitMin. PlictisitCuplu nominalÎn afara Dia.Lungime totalăPreț (ex. TVA)
A685144566300.197 "3 / 16 "x 1 / 4"3 / 16 "x 1 / 4"-0.157 "5 in-lbs.0.748 "23mm€143.91
RFQ
A685144566400.276 "1/4 "X 1/4"1/4 "X 1/4"--11 in-lbs.0.984 "32mm€169.55
RFQ
B685144566183mm1/4 "X 1/4"1/4 "X 1/4"0.118 "0.118 "1.8 in-lbs.0.512 "13mm€101.89
RFQ
CEC075 1/4x1/46mm1/4 "X 1/4"1/4 "X 1/4"8mm4mm5 in-lbs.0.748 "23mm€226.20
PARKER -

Cuplaje compatibile cu substanțe chimice, tip supapă fără scurgeri

Cuplajele rapide din seria FS Parker cu supape de curgere sunt utilizate pentru a reduce scurgerea și includerea aerului la conectarea/deconectarea furtunurilor pentru a preveni contaminarea minimă a mediului în timpul distribuirii fluidelor. Aceste unități sunt fabricate din oțel inoxidabil 316 pentru rezistență la coroziune și garnituri cu fluorocarbon pentru a asigura transferul etanș al substanțelor chimice și fluidelor corozive. Mecanismul lor push to connect permite conectarea rapidă cu o singură mână, făcându-le astfel o alegere ideală pentru aplicarea în industriile chimice și de prelucrare a alimentelor unde siguranța este principala preocupare. Alegeți dintr-o serie de aceste cuplaje, disponibile în debite de 6, 12 și 50 galoane/minut.

StilModelMarimea corpuluiTip conexiuneRata de curgereDimensiune de filetPreț (ex. TVA)
AFS-1001-16FP1"NPT50 Gal / min1-11 1/2 "€2,258.12
AFS-501-8FP1 / 2 "NPT12 Gal / min1 / 2-14 "€908.71
AFS-371-8FO3 / 8 "UNF6 Gal / min3 / 4-16€928.39
AFS-371-6FP3 / 8 "NPT6 Gal / min3 / 8-18 "€659.77
LOVEJOY -

Cuplaj stil șurub cu set de fascicul unic din seria ES

Cuplajele tip șurub de fixare din seria Lovejoy ES cu un singur fascicul protejează rulmenții de susținere a arborelui de tracțiunea dăunătoare și sarcina radială din cauza dezalinierii și mișcării axiale. Aceste cuplaje de control al mișcării au un design fără joc pentru a corecta dezalinirile unghiulare de până la 7 grade și sunt acoperite cu finisaj din aluminiu anodizat care asigură rezistența la căldură și stabilitatea chimică. Ele facilitează instalarea ușoară dintr-o singură piesă, oferind în același timp un cuplu nominal de până la 17 in-lbs. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cuplaje tip clemă cu un singur fascicul, disponibile în diametre exterioare de 19, 23, 32 și 38 inchi pe Raptor Supplies.

StilModelÎn afara Dia.Bore ABore BLungime totalăDimensiunea șurubuluiDimensiunea cuplajuluiLungime prin BoreMax. PlictisitPreț (ex. TVA)
A685144566260.748 "1/4 "X 1/4"1/4 "X 1/4"19mmM4ES0755mm0.236 "€104.13
RFQ
A685144566481.102 "3 / 8 "x 1 / 2"3 / 8 "x 1 / 2"28mmM6ES1127mm0.472 "€147.66
RFQ
PARKER -

Cuplaje rapide, debit de 0.8 gal / minut, dimensiune 1/8 inch

Cuplajele din seria PD Parker sunt potrivite pentru conectarea sau deconectarea conectorilor portului de testare de diagnosticare cu nipluri (capăt filet tată) pentru a asigura o etanșare mecanică (evaluată la 6000 PSI) și un anumit grad de dezaliniere între două componente. Aceste cuplaje au o construcție din oțel galvanizat pentru rezistență maximă la coroziune, funcționare prin apăsare pentru conectare pentru interblocare rapidă, supape cu fața de spălare pentru a minimiza pătrunderea și scurgerea aerului și etanșant nitril pentru lipire etanșă. Acestea sunt conforme cu standardele SAE care permit interschimbabilitatea globală cu alte cuplaje de puncte de testare având specificații similare și sunt disponibile în conexiuni de tip NPTF și UNF.

StilModelTip conexiuneDimensiune de filetTip filetPreț (ex. TVA)
APD222NPTF1 / 8-27 "Femeie€77.17
RFQ
BPD242NPTF1 / 4-18 "Femeie€83.42
CPD243NPTF1 / 4-18 "Masculin€84.92
RFQ
APD260UNF9 / 16-18Femeie€94.22
RFQ
APD240UNF7 / 16-20Femeie€78.59
RFQ
MARTIN SPROCKET -

Cuplaje de tip Quadra Flex seria S

StilModelPreț (ex. TVA)
AAnii 5 1€46.57
RFQ
A7S 1 3/4€69.86
RFQ
B11S 2 3/4€297.99
RFQ
A12S 2 3/8€363.16
RFQ
A8S 1 1/8€93.12
RFQ
A4J 20MM€22.12
RFQ
C6J PB€48.91
RFQ
D6S 20MM€60.54
RFQ
E7S 38MM€69.86
RFQ
A8S 1 3/16€93.12
RFQ
A8S 1 9/16€93.12
RFQ
A9S 1 11/16€139.69
RFQ
A8S 1 7/16€93.12
RFQ
A10S 3 3/8€186.24
RFQ
F11S 1 9/16€297.99
RFQ
A11S 2 1/16€297.99
RFQ
G7S 42MM€69.86
RFQ
A11S 3 3/8€297.99
A7S 1 9/16€69.86
RFQ
H16S P / B€1,604.15
RFQ
I10S 2 3/4€186.24
RFQ
H9S P / B€139.69
RFQ
J12S 90MM€363.16
A13S 2 3/8€464.36
A11S 1 5/8€297.99
RFQ
StilModelBore Dia.În afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiPreț (ex. TVA)
ACE-44mm13mm21mmM3 x 0.5 mm€22.23
ACE-310mm22mm25mmM4 x 0.7 mm€23.95
StilModelMax. PlictisitBore Dia.Clearance Dia.Max. Paralel Misalignment (In.)Max. Temp. Gama (F)Min. PlictisitÎn afara Dia.Lungime totalăPreț (ex. TVA)
ABC10-3-2-A-3/16 x 1/8 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€252.96
ABC16-8-8-A-1/2 x 1/2 "1"0.004200-1"1.338 "€280.11
ABC10-4-4-A-1/4 x 1/4 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€252.96
ABC12-3-3-A-3/16 x 3/16 "0.75 "0.004200-0.75 "1.224 "€237.28
ABC16-5-4-A-5/16 x 1/4 "1"0.004200-1"1.338 "€263.10
ABC16-5-5-A-5/16 x 5/16 "1"0.004200-1"1.338 "€263.10
ABC16-8-6-A-1/2 x 3/8 "1"0.004200-1"1.338 "€299.81
ABC26-10-10-A-5/8 x 5/8 "1.625 "0.010200-1.625 "2.029 "€314.88
ABC26-12-6-A-3 / 4 x 3 / 81.625 "0.010200-1.625 "2.029 "€314.88
ABC26-8-6-A-1/2 x 3/8 "1.625 "0.010200-1.625 "2.029 "€314.88
ABC32-12-10-A-3/4 x 5/8 "2"0.010200-2"2.315 "€376.43
ABC12-5-5-A-5/16 x 5/16 "0.75 "0.004200-0.75 "1.224 "€237.28
ABC26-10-6-A-5/8 x 3/8 "1.625 "0.010200-1.625 "2.029 "€314.88
ABC10-2-2-A-1/8 x 1/8 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€252.96
ABC26-12-10-A-3/4 x 5/8 "1.625 "0.010200-1.625 "2.029 "€314.88
ABC32-10-10-A-5/8 x 5/8 "2"0.010200-2"2.315 "€376.43
ABC12-4-3-A-1/4 x 3/16 "0.75 "0.004200-0.75 "1.224 "€262.23
ABC12-5-4-A-5/16 x 1/4 "0.75 "0.004200-0.75 "1.224 "€237.28
ABC16-6-6-A-3/8 x 3/8 "1"0.004200-1"1.338 "€284.86
ABC26-12-8-A-3/4 x 1/2 "1.625 "0.010200-1.625 "2.029 "€314.88
ABC32-12-12-A-3/4 x 3/4 "2"0.010200-2"2.315 "€376.43
ABC32-12-8-A-3/4 x 1/2 "2"0.010200-2"2.315 "€376.43
ABC32-14-12-A-7/8 x 3/4 "2"0.010200-2"2.315 "€376.43
ABC32-14-8-A-7/8 x 1/2 "2"0.010200-2"2.315 "€376.43
ABC10-4-2-A-1/4 x 1/8 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€252.96
RULAND MANUFACTURING -

Butucuri de cuplare din seria MOCT

Butucii de cuplare Ruland Manufacturing sunt potriviți pentru funcționarea cu sarcini reduse la rulmenți pentru a proteja componentele sensibile ale sistemului, inclusiv rulmenții pentru aplicații de transfer de mișcare. Aceste cuplaje conforme cu RoHS au un design echilibrat pentru reducerea vibrațiilor la viteze mari și o construcție ușoară din aluminiu pentru a minimiza jocul în timpul funcționării. Au finisaj cu oxid negru pentru a preveni deteriorarea butucurilor de cuplare a fluidelor abrazive și a particulelor. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cuplaje, disponibile în diametre ale alezajului de 7 - 25 mm.

StilModelMărimeaBore Dia.Clearance Dia.Hub Dia.Lungime prin BoreÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiPreț (ex. TVA)
AMOCT19-7-AMOCT197mm19.1mm19.1mm9.7mm19.1mm9.7mmM2.5 mm€37.96
AMOCT25-7-AMOCT257mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm11.9mmM3 mm€51.87
AMOCT25-9-AMOCT259mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm11.9mmM3 mm€48.93
AMOCT25-11-AMOCT2511mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm11.9mmM3 mm€51.87
AMOCT33-15-AMOCT3315mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM3 mm€76.50
AMOCT33-9-AMOCT339mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM3 mm€76.50
AMOCT33-11-AMOCT3311mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM3 mm€76.50
AMOCT41-11-AMOCT4111mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM4 mm€89.06
AMOCT41-15-AMOCT4115mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM4 mm€89.06
AMOCT41-19-AMOCT4119mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM4 mm€93.38
AMOCT41-17-AMOCT4117mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM4 mm€93.38
AMOCT51-20-AMOCT5120mm50.8mm50.8mm20.8mm50.8mm20.8mmM5 mm€146.36
AMOCT51-25-AMOCT5125mm50.8mm50.8mm20.8mm50.8mm20.8mmM5 mm€146.36
AMOCT51-19-AMOCT5119mm50.8mm50.8mm20.8mm50.8mm20.8mmM5 mm€150.82
AMOCT51-16-AMOCT5116mm50.8mm50.8mm20.8mm50.8mm20.8mmM5 mm€146.36
AMOCT51-15-AMOCT5115mm50.8mm50.8mm20.8mm50.8mm20.8mmM5 mm€146.36
AMOCT51-12-AMOCT5112mm50.8mm50.8mm20.8mm50.8mm20.8mmM5 mm€146.36
AMOCT51-14-AMOCT5114mm50.8mm50.8mm20.8mm50.8mm20.8mmM5 mm€146.36
AMOCT57-15-AMOCT5715mm57.2mm57.2mm28.7mm57.2mm28.7mmM6 mm€163.75
AMOCT57-19-AMOCT5719mm57.2mm57.2mm28.7mm57.2mm28.7mmM6 mm€167.64
RULAND MANUFACTURING -

Butucuri de cuplare Oldham din seria MOSC

Butucii de cuplare Ruland Manufacturing sunt proiectați pentru a găzdui dezechilibre mari paralele în aplicațiile de transfer de mișcare. Aceste butuci de cuplare conforme cu REACH funcționează cu sarcini reduse la rulmenți pentru a proteja componentele sensibile ale sistemului, cum ar fi rulmenții, și au un design echilibrat pentru reducerea vibrațiilor la viteze mari. Au construcție ușoară din aluminiu și finisaj cu oxid negru pentru a preveni deteriorarea butucurilor de cuplare a fluidelor abrazive și a particulelor. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste butuci de cuplare, disponibile în diametre ale alezajului de 8 - 20 mm.

StilModelDimensiunea șurubuluiBore Dia.Clearance Dia.MărimeaHub Dia.Calea cheiiLungime prin BoreÎn afara Dia.Preț (ex. TVA)
AMOSC33-14-AM414mm1.313MOSC3333.3mm50.5901.313 "€81.14
AMOSC33-12-AM4 mm12mm33.3mmMOSC3333.3mm4 mm15mm33.3mm€81.14
AMOSC33-16-AM4 mm16mm33.3mmMOSC3333.3mm5 mm15mm33.3mm€81.14
AMOSC33-8-AM4 mm8mm33.3mmMOSC3333.3mm2 mm15mm33.3mm€81.14
AMOSC25-10-AM4 mm10mm25.4mmMOSC2525.4mm3 mm11.9mm25.4mm€58.27
AMOSC25-12-AM4 mm12mm25.4mmMOSC2525.4mm4 mm11.9mm25.4mm€58.27
AMOSC25-8-AM4 mm8mm25.4mmMOSC2525.4mm2 mm11.9mm25.4mm€58.27
AMOSC33-10-AM4 mm10mm33.3mmMOSC3333.3mm3 mm15mm33.3mm€81.14
AMOSC41-10-AM5 mm10mm41.3mmMOSC4141.3mm3 mm18mm41.3mm€97.34
AMOSC41-14-AM5 mm14mm41.3mmMOSC4141.3mm5 mm18mm41.3mm€97.34
AMOSC41-12-AM5 mm12mm41.3mmMOSC4141.3mm4 mm18mm41.3mm€97.34
AMOSC41-16-AM5 mm16mm41.3mmMOSC4141.3mm5 mm18mm41.3mm€97.34
AMOSC41-20-AM5 mm20mm41.3mmMOSC4141.3mm6 mm18mm41.3mm€97.34
RULAND MANUFACTURING -

Seria OCC, Clamp Oldham de cuplare

Clemele de cuplare Ruland OCC26-12-SS Oldham sunt folosite pentru a conecta doi arbori în aplicații de mașini industriale, sisteme de automatizare, robotică și control al mișcării. Acestea permit puterea și mișcarea dintre arbori, în timp ce găzduiesc dezalinierea și reduc vibrațiile. Acestea au o construcție din aluminiu pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse și au finisaj din aluminiu anodizat pentru un aspect estetic sporit. Aceste cleme oferă o aliniere unghiulară maximă de 0.5 grade și au o viteză maximă de 4500 RPM. Aceste cleme pot rezista la temperaturi de până la 225 de grade F.

StilModelÎn afara Dia.Bore Dia.Clearance Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiHub Dia.Calea cheiiLungime prin BorePreț (ex. TVA)
AOCC16-8-A1"1 / 2 "1"1.25 "M3 mm1"1 / 8 "0.467 "€66.03
AOCC16-6-A1"3 / 8 "1"1.25 "M3 mm1"3 / 32 "0.467 "€66.03
AOCC21-6-A1.313 "3 / 8 "1.313 "1.875 "M3 mm1.313 "3 / 32 "0.59 "€97.34
AOCC21-8-A1.313 "1 / 2 "1.313 "1.875 "M3 mm1.313 "1 / 8 "0.59 "€97.34
AOCC21-10-A1.313 "5 / 8 "1.313 "1.875 "M3 mm1.313 "3 / 16 "0.59 "€97.34
AOCC26-6-A1.625 "3 / 8 "1.625 "2"M4 mm1.625 "3 / 32 "0.71 "€112.58
AOCC26-8-A1.625 "1 / 2 "1.625 "2"M4 mm1.625 "1 / 8 "0.71 "€106.23
AOCC26-10-A1.625 "5 / 8 "1.625 "2"M4 mm1.625 "3 / 16 "0.71 "€112.58
AOCC26-12-A1.625 "3 / 4 "1.625 "2"M4 mm1.625 "3 / 16 "0.71 "€106.23
AOCC36-16-A2.25 "1"2.25 "3.1 "M6 mm2.25 "1 / 4 "1.13 "€222.86
AOCC36-8-A2.25 "1 / 2 "2.25 "3.1 "M6 mm2.25 "1 / 8 "1.13 "€222.86
AOCC36-10-A2.25 "5 / 8 "2.25 "3.1 "M6 mm2.25 "3 / 16 "1.13 "€210.32
AOCC36-12-A2.25 "3 / 4 "2.25 "3.1 "M6 mm2.25 "3 / 16 "1.13 "€222.86
AOCC36-14-A2.25 "7 / 8 "2.25 "3.1 "M6 mm2.25 "3 / 16 "1.13 "€222.86
RULAND MANUFACTURING -

Cuplaj Oldham Cuplaj disc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
OD36/57-ATAB9ABB€92.67
RULAND MANUFACTURING -

Coupling Bellows Set Screw 5/16 Inch x 1/4 Inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
BS16-5-4-AAF9WFP€73.51
RULAND MANUFACTURING -

Cuplaj Insert Oldham Disc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
OD32/51-ATAF9WUE€69.75
PARKER -

Cuplare rapidă, Push to Connect, Oțel, 6000 Psi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PDP242BX4ZHG€131.09
Vezi detalii

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?