Cântare de bancă și podea

Filtru

KERN AND SOHN -

Cântare de banc seria GAB-N

StilModelCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)Valoarea de calibrareDimensiunea carcaseiCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)Adâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărireLungimea carcaseiTensiune de intrarePreț (ex. TVA)
AGAB 30K5DNM1g0.005, 0.01 kg320 x 330 x 125 mm10g225 mm294 mm330 mm220 până la 240 V AC€451.14
BGAB 6K0.05N50mg-320 x 330 x 125 mm500mg225 mm294 mm330 mm220 până la 240 V AC€574.84
CGAB 12K0.1N100mg-320 x 330 x 125 mm1g225 mm294 mm330 mm110 până la 230 V AC€574.84
DGAB 30K0.2N200mg-320 x 330 x 125 mm2g225 mm294 mm330 mm220 până la 240 V AC€574.84
EGAB 6K1DNM200mg0.001, 0.002 kg320 x 345 x 125 mm2g225 mm295 mm345 mm110 până la 230 V AC€451.14
FGAB 15K2DNM500mg2, 5 g320 x 330 x 125 mm5g230 mm300 mm330 mm110 până la 230 V AC€451.14
KERN AND SOHN -

Cântare de numărat seria CCS

StilModelUMLiniaritateaAdâncimea platformeiMaterialul plăcii de cântărireDimensiunile platformei de cântărireAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărireGama de cântărire a cântaruluiPreț (ex. TVA)
ACCS 10K-6g+/-0.000005 kg110mmOţel inoxidabil300 x 240 x 110 mm240 mm300 mm15Kg€1,211.54
BCCS 6K-6g+/-0.000005 kg100mmOţel inoxidabil230 x 230 x 100 mm230 mm230 mm6Kg€1,080.56
CCCS 150K0.1.Kg, lb+/-0.0006 kg137 mmOţel inoxidabil500 x 400 x 137 mm400 mm500 mm150Kg€1,244.28
DCCS 150K0.1LKg, lb+/-0.05 kg142 mmOţel inoxidabil650 x 500 x 142 mm500mm650 mm150Kg€1,792.75
ECCS 1T-1LKg, lb+/-0.0005 kg80 mmMetal acoperit1500 x 1250 x 80 mm1250 mm1500 mm1500Kg€4,502.33
FCCS 300K0.01Kg, lb+/-0.00005 kg142 mmOţel inoxidabil650 x 500 x 142 mm500mm650 mm300Kg€1,915.54
GCCS 300K0.1Kg, lb+/-0.0002 kg142 mmOţel inoxidabil650 x 500 x 142 mm500mm650 mm300Kg€1,817.31
HCCS 30K0.01.Kg, lb+/-30 mg128 mmOţel inoxidabil400 x 300 x 128 mm300 mm400mm30Kg€1,195.17
ICCS 60K0.01.Kg, lb+/-0.00003 kg128 mmOţel inoxidabil400 x 300 x 128 mm300 mm400mm60Kg€1,178.79
JCCS 60K0.1.Kg, lb+/-0.0002 kg128 mmOţel inoxidabil400 x 300 x 128 mm300 mm400mm60Kg€1,195.17
KCCS 150K0.01Kg, lb+/-0.00005 kg137 mmOţel inoxidabil500 x 400 x 137 mm400 mm500 mm150Kg€1,391.63
LCCS 150K0.01LKg, lb+/-0.00005 kg142 mmOţel inoxidabil650 x 500 x 142 mm500mm650 mm150Kg€1,768.19
MCCS 1T-1UKg, lb+/-0.0005 kg90 mmMetal acoperit840 x 1190 x 90 mm1190 mm840 mm1500Kg€2,930.61
NCCS 30K0.1.Kg, lb+/-0.0002 kg120 mmOţel inoxidabil400 x 300 x 120 mm300 mm400mm30Kg€1,096.93
OCCS 60K0.01L.Kg, lb+/-0.00005 kg137 mmOţel inoxidabil500 x 400 x 137 mm400 mm500 mm60Kg€1,260.65
PCCS 60K0.1L.Kg, lb+/-0.0002 kg135 mmOţel inoxidabil500 x 400 x 135 mm400 mm500 mm60Kg€1,342.51
KERN AND SOHN -

Cântare industriale de numărat seria IFS-M

StilModelDimensiunile platformei de cântărireValoarea de calibrareLiniaritateaAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărireGreutate minimăAdâncimea platformeiDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăPreț (ex. TVA)
AIFS 6K-3SM230 x 230 x 110 mm1, 2 g+/-1, 2 g230 mm230 mm20, 40 g110mm230 x 230 mm€785.86
BIFS 6K-3M300 x 240 x 110 mm1, 2 g+/-1, 2 g240 mm300 mm20, 40 g110mm300 x 240 mm€777.68
CIFS 10K-3M300 x 240 x 110 mm2, 5 g+/-2, 5 g240 mm300 mm40, 100 g110mm300 x 240 mm€777.68
DIFS 60K-2M400 x 300 x 120 mm0.01, 0.02 kg+/-0.01, 0.02Kg300 mm400mm0.2, 0.4 kg120 mm400 x 300 mm€933.21
EIFS 10K-3LM400 x 300 x 120 mm2, 5 g+/-2, 5 g300 mm400mm40, 100 g120 mm400 x 300 mm€916.84
FIFS 30K-3M400 x 300 x 120 mm0.005, 0.01 kg+/-0.005, 0.01Kg300 mm400mm0.1, 0.2 kg120 mm400 x 300 mm€916.84
GIFS 60K-2LM500 x 400 x 120 mm0.01, 0.02 kg+/-0.01, 0.02Kg400 mm500 mm0.2, 0.4 kg120 mm500 x 400 mm€1,162.42
HIFS 100K-2M500 x 400 x 140 mm0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05Kg400 mm500 mm0.4, 1 kg140 mm500 x 400 mm€1,162.42
IIFS 100K-2LM650 x 500 x 140 mm0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05Kg500mm650 mm0.4, 1 kg140 mm650 x 500 mm€1,571.72
KERN AND SOHN -

Cântare cu platformă seria IOC-M

StilModelUMValoarea de calibrareLiniaritateaDimensiunile platformei de cântărireAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărireGreutate minimăAdâncimea platformeiPreț (ex. TVA)
AIOC 6K-3Mg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ0.001, 0.002 kg+/-0.003, 0.006Kg300 x 300 x 110 mm300 mm300 mm0.02, 0.04 kg110mm€638.51
BIOC 10K-3Mg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ0.002, 0.005 kg+/-0.006, 0.015Kg300 x 240 x 110 mm240 mm300 mm0.04, 0.1 kg110mm€548.47
CIOC 30K-3Mg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ0.005, 0.01 kg+/-0.015, 0.03Kg400 x 300 x 110 mm300 mm400mm0.1, 0.2 kg110mm€671.26
DIOC 60K-2Mg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ0.01, 0.02 kg+/-0.03, 0.06Kg400 x 300 x 110 mm300 mm400mm0.2, 0.4 kg110mm€671.26
EIOC 100K-2LMKg0.02, 0.05 kg+/-0.06, 0.15Kg650 x 500 x 150 mm500mm650 mm0.4, 1 kg150 mm€1,146.05
FIOC 100K-2MKg0.02, 0.05 kg+/-0.06, 0.15Kg500 x 400 x 120 mm400 mm500 mm0.4, 1 kg120 mm€818.61
GIOC 600K-1MKg0.1, 0.2 kg+/-0.3, 0.6Kg800 x 600 x 200 mm600 mm800 mm2, 4 kg200 mm€1,375.26
HIOC 60K-2LMKg0.01, 0.02 kg+/-0.03, 0.06Kg500 x 400 x 120 mm400 mm500 mm0.2, 0.4 kg120 mm€818.61
IIOC 300K-2MKg0.05, 0.1 kg+/-0.15, 0.3Kg650 x 500 x 150 mm500mm650 mm1, 2 kg150 mm€1,178.79
JIOC 10K-3LMKg0.002, 0.005 kg+/-0.006, 0.015Kg400 x 300 x 110 mm300 mm400mm0.04, 0.1 kg110mm€663.07
KERN AND SOHN -

Cântare de numărat seria CXB-N

StilModelCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)Valoarea de calibrareDimensiunea carcaseiÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiLiniaritateaGreutate minimăCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)Preț (ex. TVA)
ACXB 3K1NM1g1g295 x 330 x 110 mm110 mm330 mm+/- 2g20g100mg€553.01
BCXB 30K10NM10g10g295 x 325 x 113 mm113 mm325 mm+/- 20g200g1g€553.01
KERN AND SOHN -

Cântare de buzunar seria CM

StilModelLiniaritateaAdâncimea platformeiDimensiunile platformei de cântărirePreț (ex. TVA)
ACM 60-2N+/- 0.03g18 mm70 x 80 x 18 mm€152.26
BCM 320-1N+/- 0.2g20 mm70 x 80 x 20 mm€103.14
CCM 150-1N+/- 0.2g--€98.23
DCM 1K1N+/- 2g--€98.23
VESTIL -

Cântare piese

StilModelSursa de putereCapacitate de încărcareMaterialRezoluţieScala Material PanVoltajInălțime totalăLungime totalăPreț (ex. TVA)
ACDSC-30-30 lbs.---115V--€862.67
BPTDSC-66Baterie și plug-in66 lbs.Plastic0.02 lbs.Plastic115V AC4 5 / 8 "11 1 / 2 "€672.12
CBDSC-26Conecteaza26 lbs.Aluminiu0.004 lbs.Oţel inoxidabil115V AC4 1 / 2 "10 "€419.17
KERN AND SOHN -

Balanțe școlare din seria EMS

StilModelDimensiunea carcaseiÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiLiniaritateaCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)Preț (ex. TVA)
AEMS 12K0.1200 x 270 x 63 mm63 mm270 mm+/- 0.3g200mg2g€342.00
BEMS 12K1200 x 275 x 50 mm50 mm275 mm+/- 3g2g20g€152.81
CEMS 6K0.1200 x 275 x 59 mm59 mm275 mm+/- 0.3g200mg2g€276.51
DEMS 3000-2200 x 280 x 48 mm48 mm280 mm+/- 0.05g20mg200mg€385.65
EEMS 300-3200 x 280 x 63 mm63 mm280 mm+/- 0.005g2mg20mg€443.87
FEMS 6K1200 x 280 x 63 mm63 mm280 mm+/- 3g2g20g€145.53
KERN AND SOHN -

Cântare de podea din seria BFN

StilModelDimensiunile platformei de cântărireValoarea de calibrareLiniaritateaAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărireGreutate minimăAdâncimea platformeiDiviziunePreț (ex. TVA)
ABFN 1T-4SM1000 x 1000 x 90 mm0.5Kg+/-1.5 kg1000 mm1000 mm10Kg90 mm-€4,747.92
BBFN 600K-1SM1000 x 1000 x 90 mm0.2Kg+/-0.6 kg1000 mm1000 mm4Kg90 mm200g€4,747.92
CBFN 1.5T0.5M1500 x 1250 x 85 mm0.5Kg+/-1.5 kg1250 mm1500 mm10Kg85 mm500g€5,975.83
KERN AND SOHN -

Cântare de podea din seria CW KFB

StilModelCapacitate de cântărirePreț (ex. TVA)
ACW 300KFB300kg€1,338.88
BCW 750KFB750Kg€1,338.88
CCW 1500KFB1500kg€1,251.56
CCW 3000KFB3000kg€1,251.56
DCW 4500KFB4500Kg€1,251.56
ECW 7500KFB7500Kg€1,411.64
FCW 9000KFB9000Kg€1,426.19
GCW 15000KFB15000Kg€1,426.19
KERN AND SOHN -

Cântare de podea seria CW R

StilModelCapacitate de cântărirePreț (ex. TVA)
ACW 1500R1500kg€1,746.36
BCW 3000R3000kg€2,343.03
CCW 4500R4500Kg€1,746.36
DCW 6000R6000kg€1,746.36
ECW 9000R9000Kg€4,205.82
KERN AND SOHN -

Cântare industriale de numărat seria IFS

StilModelLățimea suprafeței de cântărireLiniaritateaAdâncimea platformeiDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)Dimensiunile platformei de cântărireAdâncimea suprafeței de cântărirePreț (ex. TVA)
AIFS 6K-4S230 mm+/-0.1, 0.2 g110mm230 x 230 mm100mg1g230 x 230 x 110 mm230 mm€818.61
BIFS 10K-4300 mm+/-0.4, 0.8 g110mm300 x 240 mm200mg2g300 x 240 x 110 mm240 mm€900.47
CIFS 60K0.5D400mm+/-2, 4 g120 mm400 x 300 mm1g10g400 x 300 x 120 mm300 mm€998.70
DIFS 30K0.2DL400mm+/-0.8, 2 g120 mm400 x 300 mm500mg5g400 x 300 x 120 mm300 mm€998.70
EIFS 100K-3500 mm+/-0.006, 0.01Kg140 mm500 x 400 mm2.5g25g500 x 400 x 140 mm400 mm€1,408.00
FIFS 60K0.5DL500 mm+/-3, 6 g120 mm500 x 400 mm1g10g500 x 400 x 120 mm400 mm€1,277.03
GIFS 100K-3L650 mm+/-0.006, 0.01Kg140 mm650 x 500 mm2.5g25g650 x 500 x 140 mm500mm€1,800.93
HIFS 300K-3650 mm+/-14, 30 g140 mm650 x 500 mm5g50g650 x 500 x 140 mm500mm€1,800.93
KERN AND SOHN -

Cântare cu platformă cu protecție IP din seria IXS-NM

StilModelDimensiunile platformei de cântărireValoarea de calibrareLiniaritateaAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărireGreutate minimăAdâncimea platformeiDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăPreț (ex. TVA)
AIXS 60K-2LM--+/-0.01, 0.02Kg-----€1,530.90
AIXS 6K-4300 x 240 x 86 mm-+/-0.0006 kg240 mm300 mm-86 mm300 x 240 mm€1,293.40
AIXS 10K-4300 x 240 x 86 mm-+/-0.0015 kg240 mm300 mm-86 mm300 x 240 mm€1,119.83
AIXS 10K-3M300 x 240 x 86 mm0.002, 0.005 kg+/-0.002, 0.005Kg240 mm300 mm0.04, 0.1 kg86 mm300 x 240 mm€1,342.51
AIXS 6K-3M300 x 240 x 86 mm0.001, 0.002 kg+/-0.001, 0.002Kg240 mm300 mm0.02, 0.04 kg86 mm300 x 240 mm€1,326.14
AIXS 60K-2M400 x 300 x 89 mm0.01, 0.02 kg+/-0.01, 0.02Kg300 mm400mm0.2, 0.4 kg89 mm400 x 300 mm€1,489.86
AIXS 10K-4L400 x 300 x 89 mm-+/-0.0015 kg300 mm400mm-89 mm400 x 300 mm€1,408.00
AIXS 30K-2M400 x 300 x 89 mm0.005, 0.01 kg+/-0.005, 0.01Kg300 mm400mm0.1, 0.2 kg89 mm400 x 300 mm€1,289.93
AIXS 30K-3400 x 300 x 89 mm-+/-0.003 kg300 mm400mm-89 mm400 x 300 mm€1,408.00
BIXS 10K-3LM400 x 300 x 89 mm----0.04, 0.1 kg89 mm-€1,289.93
AIXS 60K-3400 x 300 x 89 mm-+/-0.006 kg300 mm400mm-89 mm400 x 300 mm€1,408.00
AIXS 100K-3500 x 400 x 123 mm-+/-0.015 kg400 mm500 mm-123 mm500 x 400 mm€1,669.96
AIXS 100K-2M500 x 400 x 123 mm0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05Kg400 mm500 mm0.4, 1 kg123 mm500 x 400 mm€1,768.19
AIXS 60K-3L500 x 400 x 123 mm-+/-0.006 kg400 mm500 mm-123 mm500 x 400 mm€1,686.33
AIXS 30K-3L500 x 400 x 123 mm-+/-0.003 kg400 mm500 mm-123 mm500 x 400 mm€1,686.33
AIXS 30K-2LM500 x 400 x 123 mm0.005, 0.01 kg+/-0.005, 0.01Kg400 mm500 mm0.1, 0.2 kg123 mm500 x 400 mm€1,768.19
AIXS 100K-2LM650 x 500 x 133.5 mm0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05Kg500mm650 mm0.4, 1 kg133.5 mm650 x 500 mm€2,062.89
AIXS 100K-3L650 x 500 x 133.5 mm-+/-0.015 kg500mm650 mm-133.5 mm650 x 500 mm€2,046.52
AIXS 300K-2M650 x 500 x 133.5 mm0.05, 0.1 kg+/-0.05, 0.1Kg500mm650 mm1, 2 kg133.5 mm650 x 500 mm€2,079.26
AIXS 300K-2650 x 500 x 133.5 mm-+/-0.03 kg500mm650 mm-133.5 mm650 x 500 mm€2,046.52
KERN AND SOHN -

Cântare de numărare de înaltă rezoluție seria CFS

StilModelUMDimensiunea carcaseiÎnălțimea carcaseiAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărireTensiune de intrareLiniaritateaDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăPreț (ex. TVA)
ACFS 300-3g315 x 350 x 180 mm180 mm--110 până la 230 V AC+/- 0.004g-€742.20
BCFS 3K-5Kg, lb315 x 350 x 180 mm180 mm225 mm295 mm110 până la 230 V AC+/- 0.1g295 x 225 mm€574.84
CCFS 6K0.1Kg, lb315 x 350 x 180 mm180 mm225 mm295 mm220 până la 240 V AC+/-0.0002 kg295 x 225 mm€494.80
DCFS 15K0.2Kg, lb315 x 350 x 180 mm180 mm225 mm295 mm110 până la 230 V AC+/-0.0004 kg295 x 225 mm€494.80
ECFS 30K0.5Kg, lb315 x 350 x 180 mm180 mm225 mm295 mm220 până la 240 V AC+/-0.001 kg295 x 225 mm€494.80
FCFS 50K-3Kg, lb375 x 350 x 130 mm130 mm240 mm370 mm220 până la 240 V AC+/-0.002 kg370 x 240 mm€574.84
KERN AND SOHN -

Cantare de banc seria ECE-N

StilModelLiniaritateaDiviziunePreț (ex. TVA)
AECE 50K-2N+/-0.08 kg20g€174.64
BECE 10K-3N+/- 20g5g€174.64
CECE 20K-2N+/- 40g10g€174.64
KERN AND SOHN -

Cântare personale pentru podea seria MPS-NM

StilModelPreț (ex. TVA)
AMPS 200K100PM€1,062.37
BMPS 200K100M€669.44
KERN AND SOHN -

Cântare cu platformă pentru scaune rulante din seria MWA-NM

StilModelPreț (ex. TVA)
AMWA 300K-1M€2,401.25
BMWA 300K-1PM€2,459.46
KERN AND SOHN -

Cântare cu platformă pentru scaune rulante din seria MWS-NM

StilModelValoarea de calibrareLiniaritateaAdâncimea platformeiDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăDimensiunile platformei de cântărireAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărirePreț (ex. TVA)
AMWS 400K100DM0.1, 0.2 kg+/-0.1, 0.2Kg60 mm1000 x 1000 mm1255 x 1060 x 60 mm1000 mm1000 mm€2,692.30
BMWS 300K100M0.1Kg+/-0.1 kg65 mm910 x 740 mm910 x 740 x 65 mm740 mm910 mm€2,037.42
KERN AND SOHN -

Balanțe analitice seria ACJ

Balanțe analitice din seria KERN & SOHN ACJ sunt ideale pentru cântărirea și măsurarea precisă a substanțelor cu masă mică, cum ar fi substanțele chimice, produsele farmaceutice și probele. Ele asigură controlul calității în medii de laborator, de cercetare și industriale. Aceste balanțe au o calibrare internă automată și interfețe intuitive de utilizator pentru operațiuni fiabile și eficiente. Au un ecran LCD pentru a fi ușor de citit în orice condiții de iluminare și vin cu o carcasă din plastic pentru un plus de siguranță.

StilModelDimensiunea carcaseiÎnălțimea carcaseiUMPreț (ex. TVA)
AACJ 300-4M210 x 340 x 325 mm325 mmct, g, mg€2,832.38
BACJ 80-4M210 x 340 x 325 mm325 mmg, mg€2,242.98
CACJ 100-4M210 x 340 x 350 mm350 mmct, g, mg€2,341.21
DACJ 200-4M214 x 340 x 330 mm330 mmct, g, mg€2,504.94
KERN AND SOHN -

Balanțe analitice seria ACS

StilModelDimensiunea carcaseiÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiUMDiametrul suprafeței de cântărirePreț (ex. TVA)
AACS 300-4210 x 330 x 340 mm340 mm330 mmct, g, mg90 mm€2,668.66
BACS 80-4210 x 340 x 325 mm325 mm340 mmg, mg91 mm€2,013.77
CACS 200-4210 x 340 x 330 mm330 mm340 mmct, g, mg91 mm€2,341.21
DACS 100-4210 x 345 x 328 mm328 mm345 mmct, g, mg91 mm€2,177.49
123...12

Cântare de bancă și podea

Cântarele de laborator determină greutatea probelor sau ajută la numărarea pieselor și ambalarea în aplicațiile de prelucrare a alimentelor, farmaceutice, de laborator și de depozitare. Raptor Supplies oferă aceste cântare de la mărci precum Benchmark Scientific, Ohaus, Echipamentul Adam și A&D Cântărire. Catalogul cântarelor include cântare anti-vibrații și cântare de bancă, de precizie, de podea, de cântare, compacte, de scaun și de mână. Acestea sunt fie acționate mecanic, asigurând o viață lungă și nu necesită alimentare cu energie, fie sunt operate digital cu afișaje LED/LCD cu iluminare din spate pentru măsurători rapide și precise. Aceste cântare oferă măsurători în grame, kilograme sau lire sterline, după preferință și sunt disponibile în construcții din oțel, plastic ABS, fontă și oțel inoxidabil.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?