HONEYWELL Contoare orare

Filtru

REDINGTON -

Contor de oră cuarț

StilModelSe potriveștePreț (ex. TVA)
A722-0001Deschiderea panoului de 1.45 x 0.95 "€47.18
B722-0002Deschiderea panoului de 1.45 x 0.95 "€58.71
C722-0003Deschiderea panoului de 2 "€47.33
D722-0004Deschiderea panoului de 2 "€51.79
INTERMATIC -

Contor de oră 24vac 60 Hz Montare

StilModelAdâncimeLungimeTipul terminaluluiPreț (ex. TVA)
AUWZ48E-24U1.65 "1.93 "1/4" clemă și șurub€132.26
BUWZ48V-24U2.36 "2.44 "Şurub€149.03
ENM -

Contoare de ore

StilModelIntervalul temporizăriiVoltajPreț (ex. TVA)
APT1210G00 la 99,999.980-265 VAC€269.38
BPT1210F00-99, 99910-40 VDC€206.15
ENM -

Contoare orare

StilModelMaterialTemperatura ambientală. GamăAdâncimeNEMA Rating-ulNumărul de cifreResetare tipTemp. GamăTipul terminaluluiPreț (ex. TVA)
AS51E4ABS-22 la 149 F1.25 "-6Nerezetabil-22 la 149 FCazma€52.57
BT40B45ABS-22 la 149 F--6Nerezetabil-22 la 149 FCazma€52.50
CT41D45ABS-22 la 149 F1.25 "-6Nerezetabil-22 la 149 FCazma€52.98
AS41E45ABS-22 la 149 F1.25 "-6Nerezetabil-22 la 149 FCazma€52.66
DL6CABS15 până la 140 F.1.2 "47Semnal de la distanță sau buton de apăsare15 până la 140 F.Bloca€165.66
ET54C1ABS-22 la 149 F0.82 "-6Nerezetabil-22 la 149 F-€77.01
FT54D1ABS-22 la 149 F0.82 "-6Nerezetabil-22 la 149 F-€88.59
GT39AAABS-22 la 149 F--6Semnal de la distanță-22 la 149 FFiruri€124.22
HT40A4507lexan-40 la 185 F-6, 6P6Nerezetabil-40 la 185 FCazma€63.38
IT55B2APolicarbonat5 până la 122 F.--6Nerezetabil5 până la 122 F.19 "Firuri€183.76
JT55A2BPolicarbonat-13 la 158 F2.69 "4X6Apasa butonul-13 la 158 F19 "Firuri€204.28
AUTONICS -

Contor LCD / totalizator Digital 8 cifre

StilModelPreț (ex. TVA)
ALE8N-BF€110.69
BLE8N-BN€103.04
StilModelSe potriveșteVoltajPreț (ex. TVA)
AT51D41.45 "X 0.95"24 VAC€59.82
AT51D52Deschidere 1.45 "X 0.95"115 / 230 VAC€51.69
StilModelVoltajPreț (ex. TVA)
ATB44B65A4.5 până la 60 VAC / DC€52.69
ATB44B69A115 până la 265 VAC / DC€45.55
REDINGTON -

Contoare orare

StilModelVoltajAdâncimeAfișaj TipLăţimeSe potriveșteLungimeNumărul de cifreIntervalul temporizăriiPreț (ex. TVA)
A3410-500010 la 300VDC / 20 la 300VAC1"LCD1.1 "Decupaj panou 1.45 "X 0.95"1.6 "89999999.9€61.56
B3410-300010 la 300VDC / 20 la 300VAC1"LCD-Decupaj panou 1.45 "X 0.95"-89999999.9€58.79
C3410-200010 la 300VDC / 20 la 300VAC1"LCD1.1 "Decupaj panou 1.45 "X 0.95"1.6 "89999999.9€60.54
D3410-100010 la 300VDC / 20 la 300VAC1"LCD-Decupaj panou 1.45 "X 0.95"-89999999.9€62.29
E3410-000010 la 300VDC / 20 la 300VAC1"LCD1.1 "Decupaj panou 1.45 "X 0.95"1.75 "89999999.9€58.79
F722-003090 până la 264 VAC1.75 "electromecanică1.89 "Deschidere 1.45 "X 0.95"1.89 "699999.9€58.71
ENM -

Contor orar electric

StilModelTemp. GamăTemperatura ambientală. GamăUnități de afișareTipul terminaluluiIntervalul temporizăriiVoltajSe potriveșteHzPreț (ex. TVA)
AT50B4-22 la 149 F-22 la 149 FOre și zecimiCazma0 la 99,999.924 VACDeschidere cu diametru de 2.0".60€53.87
BS51E52-22 la 149 F-22 la 149 FOre și zecimiCazma0 la 99,999.9115 / 230 VACDeschidere 1.45 "X 0.95"60€54.65
AT50B52-22 la 149 F-22 la 149 FOre și zecimiCazma0 la 99,999.9115 / 230 VACDeschidere cu diametru de 2.0".60€51.69
CT50A4-40 la 185 F-40 la 185 FOre și zecimiCazma0 la 99,99924 VACDeschidere cu diametru de 2.0".60€54.57
DT50A5279-40 la 185 F-40 la 185 FOre și zecimiCazma0 la 99,999.9115 / 230 VACDeschidere cu diametru de 2".50/60€58.03
CT40A45-40 la 185 F-40 la 185 FOre și zecimiCazma0 la 99,999.910 la 80 VDCDeschidere cu diametru de 2.0".-€59.01
DT50A479-40 la 185 F-40 la 185 FOre și zecimiCazma0 la 99,999.924 VACDeschidere cu diametru de 2.0".60€69.39
CT50A52-40 la 185 F-40 la 185 FOre și zecimiCazma0 la 99,999.9115 / 230 VACDeschidere cu diametru de 2.0".60€57.79
ET55A2A5 până la 122 F.5 până la 122 F.Ore și sute19 "Firuri0 la 99,999.9120 VACDeschidere cu diametru de 2.22".60€183.76
StilModelAdâncimeSe potriveșteLungimeResetare tipVoltajPreț (ex. TVA)
AT1141BB0.51 "1.45 "x0.95"1.22 "Semnal de la distanță4.5 la 28 VDC€47.95
AT1140EB1.72 "1.45 "X 0.95"0.51 "Nerezetabil115 VAC€48.74
StilModelNEMA Rating-ulVoltajPreț (ex. TVA)
A6320-0000-00004, 4X, 12Contact uscat€92.41
A6320-1000-00004, 4X, 123-30 VDC€92.19
ENM -

Contor de oră Lcd

StilModelSe potriveșteHzLungimeResetare tipVoltajPreț (ex. TVA)
AT1121BB1.45 "x0.95"-1.22 "Semnal de la distanță4.5 la 28 VDC€47.95
AT1120EB1.45 "X 0.95"600.9 "Nerezetabil115 VAC€53.25
BT1161BBDeschidere cu diametru de 2.0".--Semnal de la distanță4.5 la 28 VDC€50.33
BT1160EBDeschidere cu diametru de 2.0".60-Nerezetabil115 VAC€55.30
BT1160FBDeschidere cu diametru de 2.0".50-Nerezetabil230 VAC€56.46
REDINGTON -

Contor orar electric, 10-80 Vcc

StilModelAdâncimeSe potriveștePreț (ex. TVA)
A732-00301.75 "Deschidere 1.45 "X 0.95"€56.25
B732-00131.91 "Deschidere cu diametru de 2.0".€53.44
C732-00232.89 "Deschidere cu diametru de 2.0".€63.73
REDINGTON -

Contor de oră DC Cuarț

StilModelSe potriveștePreț (ex. TVA)
A732-0004Deschiderea panoului de 1.45 x 0.95 "€54.95
B732-0002Deschiderea panoului de 1.45 x 0.95 "€60.29
C732-0001Deschiderea panoului de 2 "€45.93
D732-0003Deschiderea panoului de 2 "€58.71
StilModelResetare tipVoltajPreț (ex. TVA)
A6320-2500-0000Manual3 la 300VDC sau 20 la 300VAC€111.20
A6320-0500-0000NesetabilContact uscat€93.08
A6320-1500-0000Nesetabil3 la 30 VDC€91.81
StilModelPreț (ex. TVA)
AH7ET-NB€175.66
AH7ET-NV-B€197.18
ENM -

Contor de ore Lcd Montare pe suprafață dreptunghiulară

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PT15E2AC2YWQ€75.29
ENM -

Contor oră motor Lcd dreptunghiular

ModelArticolPreț (ex. TVA)
MT101RAC2YXL€173.04

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?