Grăsimile

Filtru

KRYTOX -

Seria 240AA Unsori fluorurate de calitate aerospațială

StilModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț (ex. TVA)
A240AA0.5kgBorcan€2,607.92
B240AA0.8kgCartuș€4,171.78
C240AA8 uncieTub€869.59
FLUORAMICS -

Grăsime pentru arbore de tuf

Unsorile Fluoramics Tufoil pentru ax sunt Tufoil gelatinizate concepute pentru a asigura lubrifierea pieselor mecanice esențiale, cum ar fi motoarele de aparate, rulmenți, etrierele de frână, burghiile dentare și mașinile cu cuplu ridicat. Această grăsime pentru ax are toleranță la temperatură ridicată chiar și în flăcări directe, astfel încât se ridică la termenul de valabilitate final fără topire sau scurgere. Sunt ideale pentru scăderea semnificativă a temperaturilor de funcționare a mașinii pentru a preveni frecarea, zgomotul și uzura pentru o durată de viață mai lungă. Aceste unsori sintetice au un punct de aprindere de 200 de grade Celsius și sunt disponibile în capacități de dimensiuni variind de la 0.25 la 1 lb pe Raptor Supplies.

StilModelTipul de containerMărimeaPreț (ex. TVA)
A8800012Borcan din plastic0.25 lb.€47.72
B8800013Borcan din plastic0.5 lb.€84.38
C8800014Piston din plastic1"€161.10
FLUORAMICS -

Grăsime Lox-8 PTFE

Unsorile Fluoramics LOX-8 PTFE sunt utilizate în aplicații de temperatură înaltă sau de înaltă presiune, unde sunt necesari etanșanți și lubrifianți siguri pentru oxigen, cum ar fi instalațiile de procesare a apelor uzate și sistemele de sudare. Aceste unsori LOX 8 rămân stabile la temperaturi cuprinse între -400 și 550 de grade F și sunt formulate atât pentru condiții umede, cât și uscate, pentru a oferi proprietăți neinflamabile, neîntăritoare, non-toxice și anti-usurare, (cu oțel inoxidabil) toate sub un singur produs. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste unsori PTFE disponibile în variante de borcan de plastic și recipient cu piston Raptor Supplies.

StilModelTipul de containerMărimeaPreț (ex. TVA)
A9722153Borcan din plastic1"€1,244.37
B9700018Borcan din plastic25 Gram€142.25
C9712152Borcan din plastic100 Gram€327.07
D9712154Piston din plastic100 Gram€327.07
FLUORAMICS -

Lubrifiant cu siliciu Chem 8

Lubrifianții Chem-8 și etanșanții pentru filete sunt utilizați pentru aplicații care nu sunt compatibile cu oxigenul, cum ar fi reacțiile de oxidare în sisteme de vid sau apă și instrumente autoclavate, precum și în industria aerospațială și auto. Acești lubrifianți sunt fabricați din silicon și PTFE care acționează ca un etanșant puternic și fiabil pentru a ajuta la operațiunile continue de autoclavare și acționează ca o unsoare excelentă pentru vid înalt pentru lubrifierea fileturilor de etanșare și a inelelor O. Sunt proiectate pentru a oferi o performanță impermeabilă, inertă din punct de vedere chimic și non-toxic și funcționează perfect până la 300 de grade Fahrenheit. Alegeți dintr-o gamă largă de lubrifianți cu silicon Chem-8, disponibili în opțiuni de dimensiuni de 4, 8, 12 și 16 oz pe Raptor Supplies.

StilModelTipul de containerUmplere netMărimeaPreț (ex. TVA)
A9200356---€69.81
RFQ
A9200301---€39.29
RFQ
B9200009Borcan din plastic4 floz4 Oz€55.88
C9200010Borcan din plastic8 floz8 oz€93.74
D9200011Borcan din plastic16 floz16 oz€207.25
E9200003Piston din plastic12 floz12 Oz€402.22
FLUORAMICS -

Grăsime de iluminat pentru tufoil

Unsorile Fluoramics Lightning sunt concepute pentru aplicații care necesită o temperatură scăzută, cuplu de rupere și uzură scăzute, astfel fiind ideale pentru utilizarea pe piesele mașinii, cum ar fi roți dințate, rulmenți fine sau servo și stepper-uri. Pentru a asigura o funcționare fără înfundare, acești lubrifianți pentru angrenaje sunt cei mai potriviți datorită tehnologiei lor Tufoil, care conține particule de suspensie extrem de mici în formula sa (5 microni), care sunt utilizate pentru a prelungi durata de viață a rulmentului prin scăderea temperaturii de funcționare. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste unsoare pentru fulger Tufoil, oferite în borcane de plastic, piston din plastic și recipiente tip tub, disponibile în dimensiuni cuprinse între 0.125 și 453.59 grame pe Raptor Supplies.

StilModelTipul de containerArticolMărimeaPreț (ex. TVA)
A9121275-Unsoare-€69.55
RFQ
A9121270-Unsoare-€27.95
RFQ
B9100004Borcan din plasticGrăsime sintetică0.25 lb.€34.67
C9100005Borcan din plasticGrăsime sintetică0.5 lb.€59.18
D9121262Piston din plasticGrăsime sintetică1"€106.91
E9121263TubGrăsime sintetică125 Gram€38.16
KRYTOX -

Unsori nereactive din seria NRT PLSS

Unsorile Krytox NRT (nereactive) din seria PLSS sunt potrivite pentru lubrifierea pieselor mobile ale pompelor si motoarelor, cum ar fi rulmenti, bucse, manșoane, inele O și etanșări, în scopuri de întreținere și reparații. Aceste grăsimi sunt inerte din punct de vedere chimic și nu reacționează și nu se degradează în prezența substanțelor chimice, solvenților, combustibililor și apei. Oferă o stabilitate termică excepțională, permițându-le să lucreze la temperaturi ridicate fără a se deteriora sau a-și pierde lubrifierea. Aceste unsori oferă o capacitate superioară de formare a peliculei, creând un strat gros de ulei pe suprafață, reducând astfel frecarea și uzura, precum și prelungind durata de viață a echipamentului. Ele vin cu un agent de îngroșare unic PTFE (politetrafluoretilenă), eliminând auto-aprinderea la temperaturi de până la 900 de grade F și presiuni de până la 350 bar (în prezența oxigenului).

StilModelTipul de containerDimensiunea containeruluiGravitație specificăMax. Temperatura de funcționare.Min. Temperatura de funcționare.Vâscozitatea @ 100CVâscozitatea @ 40CPreț (ex. TVA)
ANRT PLSSTub8 uncie1.95750 ° F88 ° F25 cSt240 cSt€566.74
ANRT PLSSTub2 uncie1.95750 ° F88 ° F25 cSt240 cSt€181.97
KRYTOX -

Unsori de calitate electronică seria EG 2000

StilModelTipul de containerDimensiunea containeruluiGravitație specificăMax. Temperatura de funcționare.Min. Temperatura de funcționare.Vâscozitatea @ 99CVâscozitatea @ 38CPreț (ex. TVA)
AEG 2000Borcan0.5kg2 la 0°C550 ° F93 ° F26 cSt270 cSt€2,841.89
BEG 2000Tub2 uncie2 la 0°C550 ° F93 ° F26 cSt270 cSt€128.53
KRYTOX -

Unsori nereactive din seria NRT 8906

Unsorile nereactive din seria Krytox NRT 8906 sunt folosite pentru lubrifierea componentelor critice, inclusiv rulmenți, supape, inele O, garnituri și conectori, asigurând o funcționare lină și reducând uzura. Sunt utilizate în aplicații aerospațiale, auto, electronice și de procesare chimică. Aceste grăsimi nu sunt reactive în natură și rezistă substanțelor chimice, oxigenului și radiațiilor. Ele oferă în plus o reducere superioară a frecării, prevenind defecțiunile echipamentelor și asigurând o durată de viață extinsă. Versatilitatea și fiabilitatea lor le fac o alegere preferată pentru aplicațiile solicitante care necesită o lubrifiere de lungă durată și eficientă. Aceste unsori conțin agenți de îngroșare PTFE pentru a prelungi durata de viață a echipamentului, oferind o lubrifiere superioară, reducând frecarea și minimizând uzura componentelor mecanice. Acestea pot rezista la temperaturi cuprinse între 88 și 750 de grade F. Aceste unsori oferă cartușe / tuburi concepute pentru ambalare și distribuire.

StilModelTipul de containerDimensiunea containeruluiGravitație specificăMax. Temperatura de funcționare.Min. Temperatura de funcționare.Vâscozitatea @ 100CVâscozitatea @ 40CPreț (ex. TVA)
ANRT 8906Cartuș0.8kg1.95750 ° F88 ° F25 cSt240 cSt€1,440.27
BNRT 8906Tub2 uncie1.95750 ° F88 ° F25 cSt240 cSt€163.78
BNRT 8906Tub8 uncie1.95750 ° F88 ° F25 cSt240 cSt€506.09
KRYTOX -

Unsori pentru automobile seria AUT 2245

StilModelTipul de containerDimensiunea containeruluiGravitație specificăMax. Temperatura de funcționare.Min. Temperatura de funcționare.Vâscozitatea @ 100CVâscozitatea @ 40CPreț (ex. TVA)
AAUT 2245Borcan0.5kg2 la 0°C392 ° F47 ° F12.5 cSt100 cSt€887.40
BAUT 2245Tub2 uncie2 la 0°C392 ° F47 ° F12.5 cSt100 cSt€167.79
StilModelPreț (ex. TVA)
A8800257€27.97
RFQ
A8800271€69.76
RFQ
FLUORAMICS -

Etanșant LOX-8 LD

StilModelPreț (ex. TVA)
A9722163€128.48
RFQ
B9722165€994.39
RFQ
ZEP -

Roșu, complex de litiu, grăsime, 14 Oz

StilModelPreț (ex. TVA)
AK61304€637.51
BK61301-
RFQ
KRYTOX -

GPL Seria 207 Unsori de calitate standard

StilModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț (ex. TVA)
AGPL 2070.5 uncieseringă€88.13
RFQ
BGPL 2070.5kgBorcan€929.78
RFQ
CGPL 2070.8kgCartuș€1,342.60
RFQ
DGPL 2072 uncieTub€125.16
RFQ
EGPL 2077kgGăleată€12,090.28
RFQ
DGPL 2078 uncieTub€385.68
RFQ
EGPL 20720kgGăleată€34,059.06
RFQ
KRYTOX -

Unsori anticorozive seria GPL 222

StilModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț (ex. TVA)
AGPL 2220.5 uncieseringă€70.56
BGPL 2220.5kgBorcan€929.78
CGPL 2228 uncieTub€543.62
KRYTOX -

GPL 217 Seria Grăsimi pentru presiune extremă

StilModelDimensiunea containeruluiTipul de containerMin. Temperatura de funcționare.Preț (ex. TVA)
AGPL 2170.5 uncieseringă550 ° F€93.25
RFQ
BGPL 2170.5kgBorcan86 ° F€1,102.97
CGPL 2170.8kgCartuș550 ° F€1,430.25
RFQ
DGPL 2172 uncieTub550 ° F€163.35
RFQ
DGPL 2178 uncieTub86 ° F€536.48
ZEP -

Unsori multifunctionale

StilModelArticolPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A310101Unsoare€931.691
B312104Grăsime la temperatură ridicată€277.181
C310104Grăsime la temperatură ridicată€238.281
D312142Grăsime la temperatură ridicată€2,070.411
E312134Grăsime la temperatură ridicată€951.731
B312101Grăsime la temperatură ridicată€826.2240
FK61302Grăsime multifuncțională€433.971
KRYTOX -

Seria XHT-S Grăsimi standard pentru temperaturi extreme ridicate

StilModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț (ex. TVA)
AXHT-S0.5kgBorcan€1,216.01
BXHT-S0.8kgCartuș€1,690.08
CXHT-S2 uncieTub€171.55
KRYTOX -

Seria XHT-BDZ Grăsimi cu grad suplimentar de lipire pentru temperaturi extreme

StilModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț (ex. TVA)
AXHT-BDZ0.5 uncieseringă€167.10
BXHT-BDZ0.5kgBorcan€3,009.58
CXHT-BDZ0.8kgCartuș€4,794.26
DXHT-BDZ2 uncieTub€450.25
DXHT-BDZ8 uncieTub€1,713.00
KRYTOX -

Seria XHT-ACX Unsori cu grade anticorozive pentru temperaturi extreme ridicate

StilModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț (ex. TVA)
AXHT-ACX0.5kgBorcan€2,013.90
BXHT-ACX0.8kgCartuș€3,085.54
CXHT-ACX2 uncieTub€328.41
KRYTOX -

Unsori conductoare electrice seria GPL 246

StilModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț (ex. TVA)
AGPL 2460.5 uncieseringă€69.99
BGPL 2460.5kgBorcan€928.67
CGPL 2462 uncieTub€171.25
KRYTOX -

Unsori anticorozive seria GPL 227

StilModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț (ex. TVA)
AGPL 2270.5 uncieseringă€58.49
BGPL 2270.5kgBorcan€929.78
CGPL 2270.8kgCartuș€1,345.63
DGPL 2272 uncieTub€165.80
DGPL 2278 uncieTub€507.47
EGPL 22720kgGăleată€34,059.06
123...7

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?