BACHARACH Accesorii set colectoare colectoare

Filtru

IMPERIAL -

Adaptoare de închidere a furtunului

StilModelUnghiLungimePreț (ex. TVA)
A17-C902"€48.07
B16-CDrept2.5 "€36.84
YELLOW JACKET -

Furtunuri de încărcare

Furtunurile de încărcare Yellow Jacket sunt utilizate pentru a întreține conținutul de agent frigorific din conductele de amoniac, supapele cilindrilor și ansamblurile de păcură. Aceste furtunuri sunt proiectate cu o barieră împotriva umezelii pentru a oferi o rezistență sporită la migrarea umidității, care, ca rezultat, poate contamina agenți frigorifici scumpi. Bariera de penetrare din nailon a acestor furtunuri Yellow Jacket aderă la cerințele SAE J2196 pentru agenții frigorifici CFC, HCFC și HFC. O gamă largă de aceste furtunuri sunt disponibile în variantele de culoare roșu, albastru și galben raptor Supplies.

StilModelCuloriDimensiunea conexiuniiArticolLungimeNumăr de furtunuriTipPreț (ex. TVA)
A25202Albastru1/4 "FemininFurtun de încărcare9"1H VAC€71.20
B25602Roșu1/4 "FemininFurtun de încărcare9"1H VAC€70.40
C25980Roșu, galben, albastru1/4 "FemininSet furtun de încărcare9"3H VAC€210.79
D21990Roșu, galben, albastru, negru1 / 4 "Furtun de încărcare60 "4Refrigerare și aer condiționat€236.00
E25002Galben1/4 "FemininFurtun de încărcare9"1H VAC€68.45
DAYTON -

Furtunuri de încărcare / vid

Furtunurile de încărcare Dayton sunt proiectate pentru a fi utilizate cu agenți frigorifici HFC și HCFC, inclusiv R-410A. Ele îndeplinesc standardele SAE J2196 și dispun de conexiuni de oprire automată. Aceste furtunuri de încărcare sunt potrivite pentru utilizarea cu seturi de manometru pentru colectoare în aplicații de refrigerare și aer condiționat. Alegeți dintr-o gamă de furtunuri de încărcare, disponibile în culorile albastru, roșu și galben.

StilModelCuloriPreț (ex. TVA)
A4PDG7Albastru€31.03
B4PDG6Roșu€31.03
C4PDG5Galben€52.33
StilModelDimensiunea conexiuniiPreț (ex. TVA)
ALC-41 / 4 "€29.75
ALC-55 / 16 "€28.19
YELLOW JACKET -

Cuplaje rapide HVAC

StilModelUnghiDimensiunea conexiuniiTipPreț (ex. TVA)
A191090 grade1 / 4 "Drept€41.04
B1920845 grade1/4 "Feminin x 1/4" MasculinH VAC€43.58
C1920990 grade1 / 4 "90 grade€42.50
IMPERIAL -

Furtunuri de încărcare PolarShield cu supape de închidere automată

Furtunurile de încărcare din seria Imperial 900 îndeplinesc cerințele UL-1963, SAE-J2196 și EPA pentru rezistență, presiune și pătrunderea agentului frigorific. Aceste furtunuri din cauciuc armat cu Kevlar sunt disponibile în culorile roșu, galben și albastru pentru a evita interconexiunile și sunt echipate cu conectori mamă din alamă de 1/4 inch. Aceste furtunuri de încărcare pentru refrigerare și aer condiționat au presiuni de explozie și de lucru de 4000, respectiv 800 psi. Raptor Supplies vinde o gamă largă de furtunuri de încărcare Imperial PolarShield cu un factor de siguranță de 5:1.

StilModelCuloriArticolNumăr de furtunuriPreț (ex. TVA)
A905-MRBAlbastruFurtun de încărcare1€71.59
B905-MRRRoșuFurtun de încărcare1€66.61
C905-DOAMNASet roșu, galben, albastruSet furtun de încărcare3€192.67
D905-MRYGalbenFurtun de încărcare1€65.80
YELLOW JACKET -

Furtunuri de încărcare Plus II

StilModelPresiune de lucruUnghiPresiune de explozieCuloriDimensiunea conexiuniiLungimeNumăr de furtunuriTipPreț (ex. TVA)
A14560600 PSI0 grade3000 psiGalben3/8 "Drept60 "1Refrigerare și aer condiționat€92.56
A29060800 PSI0 grade4000 PSIGalben1/4 "Feminin60 "1Refrigerare și aer condiționat€92.94
B22985800 PSI45 grade4000 PSISet roșu, galben, albastru1/4 "Feminin60 "3Refrigerare și aer condiționat€236.42
C25985800 PSI45 grade4000 PSIRoșu, galben, albastru1/4 "Feminin60 "3H VAC€308.41
D22983800 PSI45 grade4000 PSIRoșu, galben, albastru1/4 "Feminin36 "3H VAC€174.20
E22984800 PSI45 grade4000 PSIGalben / Albastru / Roșu1 / 4 "48 "3Refrigerare și aer condiționat€199.80
F21672800 PSI45 grade4000 PSIRoșu1 / 4 "72 "1Refrigerare și aer condiționat€61.48
RFQ
F21648800 PSI45 grade4000 PSIRoșu1 / 4 "48 "1Refrigerare și aer condiționat€50.71
F21048800 PSI45 grade4000 PSIGalben1 / 4 "48 "1Refrigerare și aer condiționat€52.49
G21985800 PSI0 grade4000 PSISet roșu, galben, albastru1/4 "Drept60 "3Refrigerare și aer condiționat€164.15
H21260800 PSI0 grade4000 PSIAlbastru1/4 "Drept60 "1Refrigerare și aer condiționat€54.52
H29260800 PSI0 grade4000 PSIAlbastru1/4 "Feminin60 "1Refrigerare și aer condiționat€90.90
I29985800 PSI0 grade4000 PSIGalben / Albastru / Roșu1/4 "Feminin60 "3Refrigerare și aer condiționat€297.54
J29660800 PSI0 grade4000 PSIRoșu1/4 "Feminin60 "1Refrigerare și aer condiționat€91.00
K25986800 PSI45 grade4000 PSIRoșu, galben, albastru1/4 "Feminin72 "3H VAC€342.21
L21983800 PSI45 grade4000 PSIRoșu, galben, albastru1/4 "Feminin36 "3H VAC€134.50
M22986800 PSI45 grade4000 PSIGalben / Albastru / Roșu1 / 4 "72 "3Refrigerare și aer condiționat€247.56
F21272800 PSI45 grade4000 PSIAlbastru1 / 4 "72 "1Refrigerare și aer condiționat€61.62
F21072800 PSI45 grade4000 PSIGalben1 / 4 "72 "1Refrigerare și aer condiționat€62.95
RFQ
F21248800 PSI45 grade4000 PSIAlbastru1 / 4 "48 "1Refrigerare și aer condiționat€50.65
J21660800 PSI0 grade4000 PSIRoșu1/4 "Drept60 "1Refrigerare și aer condiționat€54.76
N21060800 PSI0 grade4000 PSIGalben1/4 "Drept60 "1Refrigerare și aer condiționat€54.76
O29983800 PSI45 grade4000 PSIRoșu, galben, albastru1/4 "Feminin36 "3H VAC€267.74
YELLOW JACKET -

Accesorii galerie pompe de căldură

StilModelCuloriTipPreț (ex. TVA)
A49134AlbastruPartea joasă€69.37
B49133RoșuPartea înaltă€68.40
JB INDUSTRIES -

Furtunuri de încărcare

StilModelUnghiCuloriLungimeNumăr de furtunuriPreț (ex. TVA)
ACLB-720 gradeNegru72 "1€66.70
BCLS-72R30 gradeRoșu72 "1€67.24
CCCLS-6030 gradeSet roșu, galben, albastru60 "3€194.82
IMPERIAL -

Colectoare cu două supape din seria 400, PolarShield, MPT de 2/1 inch

Manometrele de schimb din alamă imperiale sunt potrivite pentru înlocuirea manometrelor uzate/deteriorate; inactiv pentru măsurarea presiunii agentului frigorific în sistemele HVAC. Aceste unități au un design unic, care oferă o rezistență excelentă la șocuri, vibrații și pulsații pentru performanțe superioare și durată de viață extinsă. Acestea sunt integrate cu scale ușor de citit cu coduri de culori și cizme de măsurare care protejează împotriva loviturilor de impact. Setul de furtun PolarShield oferă o presiune de lucru de 800 psi și o presiune de explozie de 3100 psi și sunt compatibile cu agenți frigorifici CFC, HCFC și HFC. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste colectoare din alamă, disponibile în variante joase și înalte și de tip cauciuc.
Raptor Supplies oferă și Imperial set de înlocuire manometru colector cu caracteristici menționate anterior cu presiuni de lucru de 0 - 500 psi.

StilModelPresiune de explozieCuloriArticolTipPresiune de lucruPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A422-CB-AlbastruEcartament compus de înlocuire de 2 1/2 "Partea joasă30 "Hg la 500 PSI€33.801
A425-CB-AlbastruEcartament compus de înlocuire de 2 1/2 "Partea joasă30 "Hg la 350 PSI€33.081
B422-CR-RoșuManometru de înlocuire de 2 1/2 "Partea înaltă0 la 800 PSI€33.801
B423-CR-RoșuManometru de înlocuire de 2 1/2 "Partea înaltă0 la 500 PSI€30.671
C400-RB-1 albastru și 1 roșuSet de portbagaj pentru manometre de 2-1 / 2 "Cauciuc-€11.972
D424-CB2300 PSIAlbastruManometru de înlocuire de 2-1 / 2 "Partea joasă30 "Hg la 250 PSI€28.131
E424-CR3100 PSIRoșuManometru de înlocuire de 2-1 / 2 "Partea înaltă0 la 500 PSI€28.131
IMPERIAL -

Calibre de schimb

Manometrele de schimb imperiale sunt potrivite pentru înlocuirea manometrelor deteriorate, ideale pentru măsurarea presiunii agentului frigorific în sistemele de aer condiționat. Aceste manometre au un design rezistent la șocuri și amortizare a vibrațiilor care izolează mișcarea acului de priză. Acest lucru reduce efectele șocurilor și oferă performanță fără flutter prin reducerea vibrațiilor. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste instrumente, disponibile pe cadrane cu coduri de culoare roșu și albastru Raptor Supplies.

StilModelCuloriArticolTipPresiune de lucruPreț (ex. TVA)
A451-CBAlbastruEcartament compus de înlocuire de 2 1/2 "Partea joasă30 "Hg la 350 PSI€31.68
B451-CRRoșuManometru de înlocuire de 2 1/2 "Partea înaltă0 la 500 PSI€31.68
IMPERIAL -

Furtunuri Polarshield seria 800 cu supapă de închidere automată

Seturile de furtunuri de încărcare din seria Imperial 800 au o barieră de nailon multi-refrigerant compatibilă cu toți agenții frigorifici CFC, HFC și HCFC. Furtunurile de încărcare Imperial PolarShield îndeplinesc cerințele UL-1963, SAE-J2196 și EPA pentru rezistență, presiune și pătrunderea agentului frigorific. Aceste furtunuri de încărcare sunt echipate cu conectori mamă din alamă de 1/4 inch și au o presiune de explozie de 4000 psi și o presiune de lucru de 800 psi. Sunt fabricate din cauciuc ranforsat cu Kevlar si ofera un factor de siguranta de 5:1. Alegeți dintr-o gamă largă de seturi de furtunuri Imperial, disponibile în lungimi de 36, 60 și 72 inch pe Raptor Supplies.

StilModelUnghiCuloriMaterial furtunArticolLungimeNumăr de furtunuriTipPreț (ex. TVA)
A805-DOAMNA0 gradeSet roșu, galben, albastruCauciuc cu armătură din kevlar (R) (R)Set furtun de încărcare60 "3Refrigerare și aer condiționat€114.79
B806-DOAMNA0 gradeSet roșu, galben, albastruCauciuc cu armătură din kevlar (R) (R)Set furtun de încărcare72 "3Refrigerare și aer condiționat€122.87
C803-KCS0 gradeSet roșu, galben, albastruCauciuc cu armătură din kevlar (R)Set furtun de încărcare36 "3Refrigerare și aer condiționat€107.87
C806-KCS0 gradeSet roșu, galben, albastruCauciuc cu armătură din kevlar (R)Set furtun de încărcare72 "3Refrigerare și aer condiționat€82.49
D803-MRB0 gradeAlbastruCauciuc cu armătură din kevlar (R)Furtun unic36 "1Refrigerare și aer condiționat€26.84
E803-MRY0 gradeGalbenCauciuc cu armătură din kevlar (R)Furtun unic36 "1Refrigerare și aer condiționat€29.41
F803-MRR0 gradeRoșuCauciuc cu armătură din kevlar (R)Furtun unic36 "1Refrigerare și aer condiționat€26.76
D805-MRB0 gradeAlbastruCauciuc cu armătură din kevlar (R)Furtun unic60 "1Refrigerare și aer condiționat€34.73
E805-MRY0 gradeGalbenCauciuc cu armătură din kevlar (R)Furtun unic60 "1Refrigerare și aer condiționat€35.42
F805-MRR0 gradeRoșuCauciuc cu armătură din kevlar (R)Furtun unic60 "1Refrigerare și aer condiționat€31.86
G800-MBS30 gradeSet roșu, galben, albastruCauciuc cu armătură din kevlar (R)Kit de furtun adaptor6"3Robinet cu bilă€118.82
YELLOW JACKET -

Seturi de furtunuri de încărcare Plus II

StilModelLungimePreț (ex. TVA)
A2198448 "€148.93
B2998448 "€291.20
A2198672 "€184.41
B2998672 "€331.62
JB INDUSTRIES -

Furtun de încărcare 60 inch

StilModelCuloriPreț (ex. TVA)
ACLS-60BAlbastru€72.77
BCLS-60RRoșu€72.77
CCLS-60YGalben€72.77
JB INDUSTRIES -

Manometru 4 inch

StilModelCuloriTipPresiune de lucruPreț (ex. TVA)
AM2-400AlbastruPartea joasă0 la 400 PSI€67.34
BM2-405RoșuPartea înaltă0 la 800 PSI€67.35
DAYTON -

Calibre uscate de schimb, 2-3 / 4 inch

Dayton 2-3/4 inch, manometre de schimb sunt manometre de înlocuire pe partea înaltă a presiunii sunt utilizate ca înlocuitor pentru seturile de manometre ale colectorului. Acestea sunt capabile să reziste la un interval de presiune de lucru de 0-500 PSI și au dimensiunea conexiunii MNPT de 1/8 inch. Alegeți dintr-o gamă de aceste instrumente, disponibile în culorile roșu și albastru.

StilModelCuloriArticolTipPresiune de lucruPreț (ex. TVA)
A4PDJ9AlbastruEcartament compus de înlocuire de 2 3/4 "Partea joasă30 "Hg la 350 PSI€9.47
B4PDJ8RoșuManometru de înlocuire de 2 3/4 "Partea înaltă0 la 500 PSI€9.47
APPROVED VENDOR -

Cuplaj rapid

StilModelUnghiLungimeTipPreț (ex. TVA)
AGGS_130950 grade2.5 "Drept€28.63
BGGS_1309645 grade1.75 "90 grade€39.07
APPROVED VENDOR -

Opriți cuplajul

StilModelUnghiTipPreț (ex. TVA)
AGGS_130930 gradeReducere redusă€14.37
BGGS_1309490 gradePierdere redusă de 90 de grade€16.37
DAYTON -

Manometre de înaltă presiune laterală, 2-3 / 4 inch

Manometre Dayton de 2-3/4 inch sunt manometre de presiune laterală înaltă utilizate ca înlocuitor pentru seturile de manometre colectoare. Sunt capabili să reziste la un interval de presiune de lucru de 0-500 PSI și au dimensiunea conexiunii de 1/8 NPT. Alegeți dintr-o gamă de aceste instrumente, disponibile în culorile roșu și albastru.

StilModelCuloriArticolTipPresiune de lucruPreț (ex. TVA)
A4PDK2Albastru2 3/4 "Indicator compus de înlocuire cu lichidPartea joasă30 "Hg la 350 PSI€18.33
B4PDK4AlbastruEcartament compus de înlocuire de 2 3/4 "Partea joasă30 "Hg la 350 PSI€9.47
C4PDK3RoșuManometru de înlocuire de 2 3/4 "Partea înaltă0 la 500 PSI€9.47
D4PDK1RoșuManometru de înlocuire 2 3/4 "umplut cu lichidPartea înaltă0 la 500 PSI€18.41
JB INDUSTRIES -

Seturi de furtunuri pentru colector

StilModelDimensiunea conexiuniiArticolNumăr de furtunuriPreț (ex. TVA)
ACCLE-60-Set furtun colector-€165.61
BCCLS-72-Set furtun colector-€261.02
CCCLE4-60Furtun roșu / galben / albastru 1/4 "feminin x 1/4" feminin, furtun negru 3/8 "feminin x 3/8" femininSet furtun colector4€239.79
DCCLS5-60Furtun galben 1/4 "feminin x 1/4" feminin, roșu și albastru 1/4 "feminin x 5/16" femininSet furtun colector, cu pierderi reduse3€223.69
DAYTON -

Calibre, 3-1 / 8 inch

Indicatoarele de schimb Dayton pentru colectoare sunt proiectate pentru a fi utilizate cu seturi de manometre pentru colectoare laterale înalte. Ele sunt utilizate în mod ideal pentru a înlocui instrumentele uzate în diverse aplicații industriale și comerciale. Alegeți dintr-o gamă de aceste manometre, disponibile în tipuri de laturi înalte și joase.

StilModelCuloriArticolTipPresiune de lucruPreț (ex. TVA)
A4PDK6AlbastruEcartament compus de înlocuire de 3 1/8 "Partea joasă30 "Hg la 600 PSI€22.19
B4PDK5RoșuManometru de înlocuire de 3 1/8 "Partea înaltă0 la 800 PSI€22.19
12

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?