VESTIL Ascensoare cu platformă

Filtru

VESTIL -

Seria HYD-Ascensoare

Lifturile Hefti din seria Vestil HYD oferă capacități de ridicare puternice în timpul poziționării sarcinilor și sunt dotate cu două roți rigide și două pivotante din poli-pe oțel, cu o facilitate de frânare acționată cu piciorul, pentru rulare controlată. Modelele selectate au o construcție din oțel sudat cu platforme cromate care asigură rigiditatea structurală și o supapă de reținere automată a sarcinii pentru un plus de siguranță.

StilModelLungimea platformeiGama de serviciiCapacitateLungimeLăţimeÎnălţimePreț (ex. TVA)
AHYD-15-4 "Până la 63"1500 lbs.51 "29 "79.38 "€2,475.65
BHYD-1024 "4 1/2 "până la 59"880 lbs.36 "23 "70 "€2,073.78
CHYD-10-DA-SS24 "3 1/8 "x 59"800 lbs.48 "23.5 "74 "€28,556.57
DHYD-324 "3 1/2 "până la 35"880 lbs.36 "23 "43 "€1,742.73
RFQ
EHYD-524 "4 1/2 "până la 44"880 lbs.36 "23 "55 "€1,803.30
VESTIL -

Seria HYD Hefti-Lift, alimentate cu aer

Lifturile Hefti din seria Vestil HYD sunt ideale pentru ridicarea și mutarea sarcinilor grele în aplicațiile de manipulare a materialelor. Aceste Hefti-Lift sunt echipate cu un set de roți pentru spate cu un diametru de 5 inci, permițând o manevrabilitate ușoară în diferite direcții. Acestea dispun de roți din poli-pe oțel pentru o rezistență sporită și stabilitate dimensională. Aceste ascensoare au o construcție din oțel pentru o rigiditate structurală ridicată și pot rezista la sarcini grele de până la 880 lb.

StilModelCapacitateLungimeLungimea platformeiLăţimeÎnălţimeGama de serviciiZiua OperațieiPreț (ex. TVA)
AHYD-10-AER880 lbs.36 "24 "23 "70 "3 1/2 "până la 59"-€2,908.80
BHYD-5-AER880 lbs.36 "24 "23 "55 "3 1/2 "până la 44"-€2,693.88
VESTIL -

Seria HYD Hefti-Lifts, Auto Shift

StilModelCapacitateLungimea platformeiGama de serviciiLungimeLăţimeÎnălţimeZiua OperațieiPreț (ex. TVA)
AHYD-10-AS880 lbs.24 "4 "Până la 59"36 "23 "70 "-€2,515.43
RFQ
BHYD-5-AS880 lbs.24 "4 "Până la 44"36 "23 "55 "-€2,203.56
RFQ
VESTIL -

Seria HYD Ascensoare Hefti alimentate cu curent continuu

StilModelLungimea platformeiLățimea peronuluiGama de serviciiCapacitateZiua OperațieiCuloriPreț (ex. TVA)
AHYD-10-DC--3 1/2 "până la 59"880 lbs.-Negru, argintiu€6,274.93
BHYD-10-DC-SS25 3 / 4 "22 "3 1/2 "până la 59"880 lbs.-Silver€16,273.12
RFQ
CHYD-CB-10-DC25.75 "22 "2 3/4 "până la 55 1/2"550 lbs.-Galben închis€7,387.26
VESTIL -

Seria HYD Hefti-Lift, lungime extinsă

StilModelCapacitateLungimea platformeiGama de serviciiLungimeLăţimeÎnălţimeZiua OperațieiPreț (ex. TVA)
AHYD-10-EP300 lbs.40 "4 1/2 "până la 59"53 "23 "70 "-€2,310.95
BHYD-5-EP400 lbs.40 "4 1/2 "până la 44"53 "23 "55 "-€2,191.38
VESTIL -

Seria HYD Hefti-Lift, oțel inoxidabil

StilModelCapacitateLungimea platformeiGama de serviciiLungimeLăţimeÎnălţimeZiua OperațieiPreț (ex. TVA)
AHYD-5-PSS450 lbs.24 "3 1/2 "până la 45 5/8"36 "23 "55 "-€5,859.06
BHYD-5-SS450 lbs.-6 1/4 "până la 45 1/4"35.81 "21.25 "52.13 "-€23,802.66
RFQ
VESTIL -

Ascensoare de sarcină Lite din seria LLW

StilModelLățimea peronuluiMaterial pentru rotile frontaleTip rotiță frontalăLăţimeÎnălţimeIncludeMax. Distanța de călătorieNumărul de rolePreț (ex. TVA)
ALLW-202058-FW20 "OţelRigid20.06 "66.5 "Include (2) roți rigide spate cu lățime de 2 inchi, (2) roți rigide față și (2) roți cu mâner rigid cu lățime de 1 1/4 inch.40.12 "4€1,441.23
BLLW-242060-4SFL24 "Matriță pe cauciucPivotant27.19 "69.44 "Include (2) roți spate rigide cu 2" lățime, (4) roți pivotante față cu 2" lățime și (2) roți cu mâner rigid cu lățime de 1 1/4"40.12 "6€1,805.01
VESTIL -

Cărucioare din seria HYDRA

StilModelLungimeCapacitateMaterial pentru rotile frontaleMax. ÎnălţimeMax. Distanța de călătorieNumărul de roleLungimea platformeiLățimea peronuluiPreț (ex. TVA)
AHYDRA-228.38 "750 lbs.Poly pe Poly-40.12 "416.19 "20 "€1,987.09
BHYDRA-4-AF-1833.19 "750 lbs.Cauciuc dur52 "46.5 "422 "20 "€2,910.35
CHYDRA-433.94 "750 lbs.Poly pe Poly-46.5 "621.38 "20 "€2,212.24
DHYDRA-HD35.31 "1000 lbs.Poly pe Poly52.75 "48 "621.38 "24 "€2,335.16
VESTIL -

Ascensoare Lite Load

Ascensoarele Vestil Lite sunt proiectate cu un troliu manual / pompă cu picior, ideală pentru ridicarea și transportul de încărcături de la camioanele de livrare la docuri. Aceste lifturi au două role, pe mâner, pentru a facilita încărcarea ușoară pe camioane și roți din spate poli-pe-poli și roți din față din semi-oțel pentru manipularea terenurilor accidentate. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste ascensoare de sarcină din seria LLW disponibile în lungimi de platformă variind de la 20 la 24 inchi pe Raptor Supplies.

StilModelMetoda de funcționare a dispozitivului de ridicare a sarciniiCuloriMaterial pentru rotile frontaleMaterialMax. Distanța de călătorieNumărul de roleNumăr de rotile frontaleTipul operațieiPreț (ex. TVA)
ALLH-202053-FWPompă de piciorAlbastruOţelOţel48 "42Pompă de picior€1,741.05
BLLH-242056-4SFLPompă de piciorAlbastruMatriță pe cauciucOţel48 "64Pompă de picior€2,097.87
CALLH-2020-FWPompă de piciorSilverOţelAluminiu, oțel48 "62Pompă de picior€2,278.15
DALLH-2420-4SFLPompă de piciorSilverMatriță pe cauciucAluminiu, oțel48 "84Pompă de picior€2,901.68
EALLW-2020-FWVinciSilverOţelAluminiu, oțel40.12 "62Troliu manual€1,391.12
FALLW-2420-4SFLVinciSilverMatriță pe cauciucAluminiu, oțel40.12 "84Troliu manual€2,246.78
VESTIL -

Lifturi rapide cu motor din seria PEL

Ridicatoarele rapide electrice din seria Vestil PEL au un design cu profil redus pentru manevrarea sarcinilor pe culoarul îngust sau în spații restrânse. Aceste unități au o platformă din polietilenă de înaltă densitate pentru coborârea sau ridicarea în siguranță a sarcinilor și rotile pivotante (2 standard și 2 blocare) pentru o mobilitate lină pe terenuri accidentate.

StilModelArticolÎnălţimeCapacitateCaster Dia.LungimeViteza de ridicare încărcatăViteza de ridicare descărcatăMaterialPreț (ex. TVA)
APEL-88S-D3Ridicare rapidă65.31 "175 lbs.3"37.56 "17 in./ sec.10 in./ sec.Oţel€4,826.58
RFQ
BPEL-88A-A1Ridicare rapidă70 3 / 19 "175 lbs.-36 1 / 8 "--Aluminiu€6,226.51
RFQ
CPEL-100A-A1Ridicare rapidă80.5 "--37.75 "--Aluminiu€6,479.46
RFQ
DPEL-88S-D3-AHIRidicare rapidă80.31 "175 lbs.3"37.56 "---€5,819.28
RFQ
EPEL-88S-D3A1Ridicare rapidă65.31 "175 lbs.-37.56 "--Oţel€6,737.67
RFQ
FPEL-100S-D3Ridicare rapidă80.31 "125 lbs.3"37.56 "26 in./ sec.16 in./ sec.Oţel€5,044.90
RFQ
GPEL-88S-A1Ridicare rapidă65 5 / 16 "175 lbs.-37 9 / 16 "--Oţel€6,297.57
RFQ
HPEL-100S-A1Ridicare rapidă80 1 / 2 "125 lbs.-37 3 / 4 "--Oţel€6,605.98
RFQ
IPEL-88A-D3Ridicare rapidă70.19 "175 lbs.3"36.13 "17 in./ sec.1 in./ sec.Aluminiu€4,814.39
RFQ
JPEL-400S-72-D3-KEGRidicare rapidă82.25 "400 lbs.4"44.88 "--Oţel€9,625.75
RFQ
KPEL-100A-D3Ridicare rapidă85.19 "125 lbs.3"36.13 "26 in./ sec.15 in./ sec.Aluminiu€5,036.29
RFQ
LPEL-400S-57-D3-KEGRidicare rapidă67.25 "400 lbs.4"44.88 "--Oţel€9,585.78
RFQ
MPEL-400S-57-D3Ridicare rapidă67.25 "400 lbs.4"44.88 "--Oţel€9,364.07
RFQ
NPEL-400S-72-D3Ridicare rapidă82.25 "400 lbs.4"44.88 "--Oţel€9,424.78
RFQ
OPEL-100S-D3A1Ridicare rapidă------Aluminiu€6,928.08
RFQ
PPEL-400S-72-A2Platformă standard de ridicare------Aluminiu€10,947.85
RFQ
QPEL-33Platformă standard de ridicare76 "330 lbs.-36.44 "--Oţel€6,060.08
RFQ
PPEL-400S-72-D3A2Platformă standard de ridicare------Aluminiu€11,109.32
RFQ
PPEL-100A-D3A1Platformă standard de ridicare------polistiren€6,243.24
RFQ
PPEL-100S-A2Platformă standard de ridicare------Aluminiu€5,528.59
RFQ
PPEL-100A-A2Platformă standard de ridicare------Etichetă, Decal€5,763.17
RFQ
PPEL-88A-D3A1Platformă standard de ridicare------Etichetă, Decal€5,981.28
RFQ
PPEL-400S-72-D3-AHIPlatformă standard de ridicare82.25 "4000 lbs.-44.88 "--Aluminiu€10,618.47
RFQ
RPEL-400S-57-D3-AHIPlatformă standard de ridicare67 1 / 4 "400 lbs.4"44 7 / 8 "--Oţel€10,278.69
RFQ
PPEL-400S-57-D3A2Platformă standard de ridicare------polistiren€10,932.61
RFQ
VESTIL -

Ascensoare de sarcină Lite cu profil redus

Ascensoarele Vestil din aluminiu lite sunt utilizate pentru ridicarea și transportul de încărcături de la camioane și docuri. Aceste ascensoare cu profil redus sunt capabile să ridice sarcini de până la 500 lb și dispun de un troliu manual sau o pompă cu picior pentru ridicarea sarcinii/platformei cu 1 inch per rotație a troliului sau cursă a pompei cu picior. Ascensoarele sunt oferite în 2 opțiuni de roți pivotante - roți poly-on-poly cu roți față semi-oțel de 2 inchi (pentru modelele -FW) și roți poli-pe-poli cu 4 roți pivotante (pentru modelele -4SFL). În timp ce toate modelele sunt echipate cu două role pe mânere pentru o încărcare ușoară a camionului, modelele selectate au fost dotate cu încuietori manual pentru podea pentru a preveni mișcarea accidentală. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ridicatoare de sarcină cu profil redus, disponibile cu înălțimi de 30, 30.5, 30.75 și 37.75 inci. Raptor Supplies.

StilModelMetoda de funcționare a dispozitivului de ridicare a sarciniiCapacitateCuloriMaterialMax. Distanța de călătorieNumărul de roleNumăr de rotile frontaleTipul operațieiPreț (ex. TVA)
AALLPH-500-FWPompă de picior400 lbs.SilverAluminiu, oțel48 "62Pompă de picior€2,396.02
BLLPH-500-4SFLPompă de picior400 lbs.AlbastruOţel48 "84Pompă de picior€2,387.22
CALLPH-500-4SFLPompă de picior400 lbs.SilverAluminiu, oțel48 "84Pompă de picior€2,986.74
DLLPH-500-FWPompă de picior400 lbs.AlbastruOţel48 "62Pompă de picior€1,765.26
EALLPW-500-4SFLVinci400 lbs.SilverAluminiu, oțel57.75 "84Troliu manual€2,265.95
FLLPW-500-4SFLVinci500 lbs.AlbastruOţel57.75 "84Troliu manual€1,860.47
GALLPW-500-FWVinci400 lbs.SilverAluminiu, oțel57.75 "62Troliu manual€1,609.47
HLLPW-500-FWVinci400 lbs.AlbastruOţel54.75 "62Troliu manual€1,320.05
VESTIL -

Ridicator portabil de sarcină din aluminiu, 200 lb. Capacitate

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PALL-200AG7WTA€1,786.07
VESTIL -

Lift de sarcină contra-echilibrat, 300 lb. Capacitate

ModelArticolPreț (ex. TVA)
LLCB-202058AG7VNU€1,850.06

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?