Sistem de încadrare structurală Acc.

Filtru

80/20 -

Plăci drepte plate, 4 găuri

StilModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCuloriPreț (ex. TVA)
A41174"0.875 "1"clar€15.53
A43056"1.49 "1.5 "clar€16.14
B25-4117100 mm22 mm25 mmclar€15.17
A40-4305160 mm39.8 mm40mmclar€16.12
80/20 -

Plăci drepte plate, 3 găuri

StilModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCuloriPreț (ex. TVA)
A4306-BLACK4.5 "1.49 "1.5 "Negru€19.57
B30-430690mm27 mm30mmclar€13.12
C45-4306135 mm42 mm45 mmclar€14.07
80/20 -

Plăci drepte plate, 2 găuri

StilModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCuloriPreț (ex. TVA)
A4107-BLACK2"0.875 "1"Negru€13.94
B4307-BLACK3"1.49 "1.5 "Negru€14.71
StilModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCuloriPreț (ex. TVA)
A40803"3"1"clar€21.47
A41403"3"1"clar€22.96
A44804.5 "4.5 "1.5 "clar€25.58
A43404.5 "4.5 "1.5 "clar€26.19
A25-414075mm75 mm25 mmclar€20.80
A30-434090mm90mm30mmclar€21.09
A40-4340120 mm120 mm40mmclar€25.85
A45-4340135 mm135 mm45 mmclar€25.71
80/20 -

Placi plate Tee, 12 găuri

StilModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCuloriPreț (ex. TVA)
A41254"4"1"clar€34.48
A43256"6"1.5 "clar€44.40
B25-4125100 mm100 mm25 mmclar€33.29
B40-4325160 mm160 mm40mmclar€40.81
80/20 -

L Plate plate, 5 găuri

StilModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CMaterialCuloriPreț (ex. TVA)
A40813"3"1"Aluminiuclar€20.23
B44814.5 "4.5 "1.5 "Aluminiuclar€24.04
80/20 -

Plăci dreptunghiulare plate, 8 găuri

StilModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CMaterialPreț (ex. TVA)
A41654"2"1"Aluminiu€19.52
B43656"3"1.5 "Aluminiu€23.25
A25-4165100 mm50 mm25 mmAluminiu€18.82
B40-4365160 mm80mm40mmAluminiu€21.66
StilModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CDimensiunea DCapacitate de încărcarePreț (ex. TVA)
A21921"0.5 "1.25 "0.703 "1000 lbs.€33.81
A21901.25 "0.625 "2"0.875 "3750 lbs.€36.43
A21941.25 "0.625 "2"0.875 "2300 lbs.€34.53
A22001.875 "0.75 "2"1.125 "5000 lbs.€42.97
StilModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCapacitate de încărcareCalitatePreț (ex. TVA)
A25-219219mm10mm25 mm317kg12L14€38.53
A65-221226 mm13 mm32 mm453kg12L14€45.10
A65-219032 mm16 mm51 mm1701kg12L14€49.53
A65-220048mm19 mm51 mm2268kg12L14€59.36
80/20 -

Plăci de bază pentru roți cu montare pe flanșă

StilModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CDimensiunea DCalitateCuloriPreț (ex. TVA)
A24181.75 "0.375 "3.75 "0.405 "6105-T5clar€45.28
B24201.75 "0.625 "3.75 "0.405 "6105-T5clar€56.49
B40-242044.4 mm17.8 mm97 mm11.2 mm6105-T5clar€54.47
A25-241844.5 mm9mm95 mm10.2 mm6105-T5clar€46.71
80/20 -

Seria 10 Suporturi de 45 de grade

Suporturile din seria 80/20 10 sunt proiectate pentru a oferi stabilitate și profile structurale de susținere, reducând în același timp deformarea fasciculului. Aceste suporturi includ șuruburi, șaibe și piulițe T care creează o legătură sigură și reglabilă între suporturi și profile, oferind un cadru stabil pentru structura modulară. Sunt integrate cu găuri și un unghi de unghi de 45 de grade la ambele capete pentru a oferi o conexiune curată și fără sudură. Sunt fabricate din aluminiu ușor, oferind rezistență și rezistență excelentă la coroziune.

StilModelProfilDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CMaterialPreț (ex. TVA)
A256510101"1"6"Aluminiu€45.53
A257010101"1"12 "Aluminiu€49.47
A256610201"2"6"Aluminiu€48.99
A256710201"2"12 "Aluminiu€53.35
80/20 -

Seria 15 Suporturi de 45 de grade

StilModelProfilDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CMaterialPreț (ex. TVA)
A253515151.5 "1.5 "12 "Aluminiu€61.71
B252515151.5 "1.5 "6"Aluminiu€52.96
C253015301.5 "3"6"Aluminiu€65.30
D254015301.5 "3"12 "Aluminiu€85.23
80/20 -

Suporturi de 25 de grade 45 de grade

StilModelProfilDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CPreț (ex. TVA)
A25-256525-252525 mm25 mm160 mm€42.43
B25-256625-255025 mm50 mm160 mm€44.48
80/20 -

Suporturi de 40 de grade 45 de grade

StilModelProfilDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CPreț (ex. TVA)
A40-252540-404040 mm40 mm160 mm€51.17
B40-253040-408040 mm80mm160 mm€63.24
80/20 -

Plăci de bază pentru robinet central, 3 găuri

StilModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCalitatePreț (ex. TVA)
A21291"0.5 "1"6105-T5€28.60
B21281"0.5 "1"6105-T5€28.36
B21381.5 "0.75 "1.5 "6105-T5€33.51
B21301.5 "0.75 "1.5 "6105-T5€34.03
B25-212825 mm12.5 mm25 mm6105-T5€28.92
B40-213040 mm20 mm40mm6105-T5€33.51
StilModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCapacitate de încărcareMaterialPreț (ex. TVA)
A23333.625 "3"2.875 "250 lbs.Otel/ Poliuretan€90.36
A65-233392.08 mm76.2 mm73.03 mm113.64kgOtel/ Poliuretan€87.82
80/20 -

Plăci de bază pentru robinet central, 5 găuri

StilModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCalitatePreț (ex. TVA)
A21311"0.5 "2"6105-T5€40.51
A21401.5 "0.75 "3"6105-T5€46.93
B25-213125 mm12.5 mm50 mm6105-T5€40.51
A40-214040 mm20 mm80 mm6105-T5€47.61
80/20 -

Elemente de fixare de ancorare standard

StilModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CMaterialPreț (ex. TVA)
A33950.73 "0.245 "0.431 "zinc€9.23
A33601.383 "0.309 "0.625 "zinc€10.01
B1318416.9 mm5 mm7.9 mmzinc€8.58
A25-389618.54 mm6.22 mm10.94 mmzinc€9.50
A1318625 mm8 mm13mmzinc€8.66
A40-389733 mm7.84 mm15.87 mmzinc€10.08
80/20 -

Capace de reducere pentru fantă în T

StilModelGrosimea panoului garnituriiDimensiunea ADimensiunea BPreț (ex. TVA)
A120041-4 mm6.25 mm0.79 mm€10.28
RFQ
B120132-6 mm12.8 mm0.79 mm€15.44
RFQ
C141934-6 mm8.76 mm0.51 mm€14.23
RFQ
80/20 -

Balamale standard din plastic

StilModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CMax. SarcinăPreț (ex. TVA)
A1209930mm48 mm28 mm30 Nm/ 22 ft. lbs.€17.01
B1210835 mm48 mm28 mm30 Nm/ 22 ft. lbs.€20.60
B1212645 mm48 mm28 mm40 Nm/ 30 ft. lbs.€22.01
B1213650 mm48 mm28 mm40 Nm/ 29 ft. lbs.€23.85
80/20 -

Capacele din seria 10

StilModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CDimensiunea DMaterialPreț (ex. TVA)
A2015-21"1"0.257 "0.125 "ABS€6.75
B2025-21"2"0.257 "0.125 "ABS€9.26
C2026-21"3"0.257 "0.125 "ABS€9.51
D2028-22"2"0.257 "0.125 "ABS€10.15
123...9

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?