WATTS Supape de reducere a presiunii apei

Supape aprobate ANSI utilizate pentru a menține o presiune de intrare prestabilită pentru a preveni deteriorarea sistemelor de conducte din cauza presiunii excesive a apei/aburului. Destinat atât pentru aplicații domestice, cât și industriale în linii de ulei, autoclave și radiatoare individuale

Filtru

Watts water pressure regulator valves reduce incoming water pressure to a safe constant downstream level. They are ideal for irrigation, agricultural, healthcare, production, manufacturing and food & beverage processing applications.
WATTS -

Supape de reducere a presiunii apei din seria LFN55B-M1

Supapele de reducere a presiunii apei din seria Watts LFN55B-M1 sunt utilizate în sistemele sanitare pentru a regla și controla presiunea apei. Aceste supape sunt utilizate în medii rezidențiale, comerciale și industriale. Sunt oferite în construcție din alamă fără plumb, alamă și aliaj de siliciu de cupru fără plumb pentru a proteja alimentarea cu apă de contaminanții nocivi. Aceste supape sunt echipate cu o sită din oțel inoxidabil pentru a preveni intrarea resturilor și a sedimentelor în sistemul sanitar din aval. Au scaune termoplastice pentru o etanșare etanșă și fiabilă pentru a preveni scurgerile de apă. Aceste supape sunt integrate cu bypass de expansiune termică pentru a permite eliberarea controlată a presiunii în exces, rezultată din dilatarea termică în sistemul de distribuție a apei. Sunt disponibile în tipuri de intrare filetate mamă și îmbinări de unire.

StilModelMax. Presiune de lucruMaterial corpMaterial discMin. Temp.Conexiune la prizăDimensiunea de ieșireTip OutletDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A1/2 LF N55BUM1-------1 / 2 "€181.57
A3/4 LF N55BUM1-------3 / 4 "€232.87
BLFN55BM1-DU 3/4 IN27.6 BarAliaj de siliciu din cupru fără plumbEPDM întărit33 de grade F-3 / 4 "Femelă filetată-€360.82
CLFN55BM1-DU-PEX-G 127.6 BarAlamăEPDM întărit33 de grade F-1"Union Pex-€420.18
BLFN55BM1-DU 1 IN27.6 BarAlamăEPDM întărit33 de grade F-1"Joint Union-€456.16
DLFN55BM1-G 127.6 BarAlamăEPDM întărit33 de grade F-1"Femelă filetată-€358.56
BLFN55BM1 3/4 IN27.6 BarAlamăEPDM întărit33 de grade F-3 / 4 "Femelă filetată-€291.20
BLFN55BM1 U 3/427.6 BarAliaj de siliciu din cupru fără plumbEPDM întărit33 de grade F-3 / 4 "Femelă filetată-€151.01
DLFN55BM1-U-070 3/427.6 BarAlama fără plumbelastomerului33 de grade F-3 / 4 "Femelă filetată-€339.02
DLFN55BM1-DUS-G 127.6 BarAlamăEPDM întărit33 de grade F-1"Uniunea Solder-€420.18
ELFN55BM1-DU-CPVC 127.6 BarAlamăEPDM întărit33 de grade F-1"CPVC sindical-€392.46
FLFN55BM1-DU-G 127.6 BarAlamăEPDM întărit33 de grade F-1"Joint Union-€420.18
DLFN55BM1-US-G 127.6 BarAlamăEPDM întărit33 de grade F-1"Femelă filetată-€376.04
GLFN55BM1-UG 127.6 BarAlamăEPDM întărit33 de grade F-1"Femelă filetată-€376.04
ELFN55BM1-DU-CPVC 3/427.6 BarAlamăEPDM întărit33 de grade F-3 / 4 "CPVC sindical-€311.30
BLFN55BM1-DU-S 3/4 IN27.6 BarAlamăEPDM întărit33 de grade F-3 / 4 "Uniunea Solder-€360.82
HLFN55BM1-U 1 IN400 PSIAliaj de siliciu din cupru fără plumbEPDM33 ° FFemelă filetată1"Femelă filetată-€195.50
ILFN55BM1 1/2 IN400 PSIAliaj de siliciu din cupru fără plumbEPDM întărit33 ° FJoint Union1 / 2 "Joint Union-€287.31
JLFN55BM1-DU 1/2 IN400 PSIAliaj de siliciu din cupru fără plumbEPDM întărit33 ° FJoint Union1 / 2 "Joint Union-€330.43
DLFN55BM1-U-070 1400 PSIAliaj de siliciu din cupru fără plumbelastomerului33 ° FFemelă filetată1"Femelă filetată-€394.52
StilModelÎnălţimeLungimeDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A152A 3-158 15 / 16 "6"1 / 2 "€1,451.47
A152A 3-158 15 / 16 "6"3 / 4 "€1,808.46
A152A 3-159 11 / 16 "7.5 "1"€2,275.02
A152A 3-159 11 / 16 "7.5 "1.25 "€3,139.53
WATTS -

Seria 152A, regulator de presiune a aburului de proces, fier, 10 până la 30 psi

Regulatoarele de presiune a aburului de proces din seria 152A fabricate de Watts sunt proiectate pentru a controla presiunea aburului în liniile de ulei, autoclave, vulcanizatoare, fiare de călcat cu abur și radiatoare individuale. Aceste regulatoare oferă răspunsuri foarte sensibile la schimbările reduse de presiune și mențin cel mai mare volum posibil de fluid cu o scădere minimă de presiune. Aceste supape de reducere a presiunii sunt capabile să suporte presiuni de alimentare de până la 200 psi. Regulatoarele de presiune Watts sunt fabricate din fier și sunt dotate cu un screener din oțel inoxidabil, un disc, un ghidaj de tijă și un reglator de sensibilitate pentru a elimina vibrațiile cauzate de condițiile critice de debit. Pentru diferite aplicații, aceste supape de reglare a presiunii Watts au porturi de conexiune de intrare și ieșire filetate NPT care se pot potrivi în țevi cu diametrul de până la 1 inch.

StilModelÎnălţimeLungimeDimensiunea conducteiGama de reglare a presiuniiPreț (ex. TVA)
A152A 10-508 15 / 16 "6"3 / 4 "10 la 50 psi€1,808.46
A152A 10-508 15 / 16 "6"1 / 2 "10 la 50 psi€1,500.52
A152A 10-309 11 / 16 "7.5 "1.25 "10 la 30 psi€3,139.53
A152A 10-309 11 / 16 "7.5 "1"10 la 30 psi€2,360.78
StilModelÎnălţimeLungimeDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A152A 30-1408 15 / 16 "6"1 / 2 "€1,500.52
A152A 30-1408 15 / 16 "6"3 / 4 "€1,808.46
A152A 30-1409 11 / 16 "7.5 "1"€2,360.78
A152A 30-1409 11 / 16 "7.5 "1.25 "€3,139.53
WATTS -

Supapă de reducere a presiunii apei, alamă fără plumb, 25 până la 75 psi

StilModelÎnălţimeDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A11/2 25AUB-GG-Z311 15 / 16 "1.5 "€898.40
B11/4 25AUB-GG-Z311.437 "1.25 "€642.97
StilModelDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A152A 30-1001.5 "€3,788.00
A152A 30-1002"€5,073.31
WATTS -

Supapă de reducere a presiunii apei, aliaj de siliciu din cupru fără plumb, 25 până la 75 psi

StilModelTip conexiuneÎnălţimeLungimeDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
ALFU5B-Z3FNPT12.25 "10.875 "2"€3,873.28
BLFN45BM1-DUUniunea x Joint6.25 "4.875 "1"€369.81
CLFN45BM1-DU-CPVCUniunea x Joint6.25 "5.187 "1"€181.27
StilModelDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A152A 5-401.5 "€3,788.00
A152A 5-402"€5,073.31
StilModelPreț (ex. TVA)
ALFN250B 3/4€519.69
ALFN250B-Z2-020 3/4€519.69
WATTS -

Seria LFF127W Supape de reducere a presiunii apei de mare capacitate

StilModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșirePreț (ex. TVA)
ALFF127W-206--€17,995.46
BLFF127W-110 4--€18,543.20
RFQ
CLFF127W-210 4--€18,543.20
RFQ
CLFF127W-206 33"3"€14,970.28
RFQ
BLFF127W-206 44"4"€18,537.33
RFQ
CLFF127W-208 44"4"€18,543.20
RFQ
WATTS -

Supape de reducere a presiunii apei seria LF25AUB-Z3

StilModelDimensiunea intrăriiInterval reglabil de presiune redusăMaterial corpTipul de intrareLungimeMaterialMax. Presiune de lucruMin. Temp.Preț (ex. TVA)
A3/4 LF 25 AUB-Z3----6.875 "Alama fără plumb--€324.99
B2 LF25AUB-GG-Z3----9.25 "Alama fără plumb--€1,373.98
A2 LF 25AUBZ3----9.437 "Alama fără plumb--€1,300.13
C1 LF25AUB-HP-Z3----6"Alama fără plumb--€511.57
A1/2 LF 25 AUB Z3----6.375 "Alama fără plumb--€302.98
C3/4 LF25AUB-HP-Z3----5 5 / 16 "Alama fără plumb--€377.43
D1 LF25AUB-GG-Z3----6"Alama fără plumb--€360.65
A11/4 LF 25AUBZ3----11 "Alama fără plumb--€757.58
E1/2 LF25AUB-GG-Z3----5.375 "Alama fără plumb--€287.67
A1 LF 25AUB-Z3----7 13 / 16 "Alama fără plumb--€444.93
F3/4 LF25AUB-GG-Z3----5 5 / 16 "Alama fără plumb--€273.90
A11/2 LF 25AUBZ3----11.187 "Alama fără plumb--€1,044.88
GLF25AUB-DU-G-Z3 1 1/21 1 / 2 "25 la 75 psiAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumbJoint Union-Oţel inoxidabil300 PSI33 ° F€2,084.53
RFQ
HLF25AUB-S-DU-G-HPZ 1 1/21 1 / 2 "75 la 125 psiAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb--Oţel inoxidabil300 PSI33 ° F€2,410.06
RFQ
ILF25AUB-S-LP-Z3 1 1/21 1 / 2 "10 la 35 psiAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumbUniunea Solder-Oţel inoxidabil300 PSI33 ° F€1,903.13
JLF25AUB-S-GG-Z3 1 1/21 1 / 2 "25 la 75 psiAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumbUniunea Solder-Oţel inoxidabil300 PSI33 ° F€1,813.92
KLF25AUB-LP-Z3 1 1/21 1 / 2 "10 la 35 psiAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumbFemelă filetată-Oţel inoxidabil300 PSI33 ° F€1,903.13
LLF25AUB-S-DU-LP-Z3 1 1/21 1 / 2 "10 la 35 psiAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumbUniunea Solder-Oţel inoxidabil300 PSI33 ° F€2,182.59
RFQ
MLF25AUB-GG-Z3 1 1/21 1 / 2 "25 la 75 psiAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumbJoint Union-Oţel inoxidabil300 PSI33 ° F€1,813.92
NLF25AUB-S-DU-GG-Z3 1 1/21 1 / 2 "25 la 75 psiAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumbUniunea Solder-Oţel inoxidabil300 PSI33 ° F€1,946.28
RFQ
OLF25AUB-G-Z3 1 1/21 1 / 2 "25 la 75 psiAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumbJoint Union-Oţel inoxidabil300 PSI33 ° F€1,813.92
ILF25AUB-S-HP-Z3 1 1/21 1 / 2 "75 la 125 psiAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumbUniunea Solder-Oţel inoxidabil300 PSI33 ° F€2,159.06
PLF25AUB-DU-Z3 1 1/21 1 / 2 "25 la 75 psiAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumbFemelă filetată-Oţel inoxidabil300 PSI33 ° F€1,852.16
RFQ
OLF25AUB-G-HP-Z3 1 1/21 1 / 2 "75 la 125 psiAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumbJoint Union-Oţel inoxidabil300 PSI33 ° F€2,096.33
LLF25AUB-S-DU-Z3 1 1/21 1 / 2 "25 la 75 psiAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumbPriză-Oţel inoxidabil300 PSI33 ° F€1,852.16
RFQ
WATTS -

Supape de reducere a presiunii apei seria LFRC105

StilModelConexiune la prizăMaterial corpMaterial discDimensiunea de ieșireTip OutletTăiați materialulConexiune de intrareDimensiunea intrăriiPreț (ex. TVA)
ALFRC105-THDXUT 3/4-Aliaj de siliciu din cupru fără plumbelastomerului3 / 4 "Joint UnionBronz-3 / 4 "€118.31
BRC105-CEFXCEF 3/4-Aliaj de siliciu din cupru turnat fără plumbEPDM - 70 Duro Peroxid Cured3 / 4 "Extinderea PexCompozit proiectat-3 / 4 "€117.83
CLFRC105-PEXXPEX 3/4-Aliaj de siliciu din cupru fără plumbelastomerului3 / 4 "cârlionțatBronz-3 / 4 "€117.83
DLFRC105-PEXXPEX 1cârlionțatAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumbelastomerului1"cârlionțatCompozit proiectatcârlionțat1"€167.50
ELFRC105-THDXUT 1Femelă filetatăAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumbelastomerului1"Joint UnionCompozit proiectatFemelă filetată1"€168.44
FRC105-CEFXCEF 1Extinderea PexAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumbEPDM1"Extinderea Pex-Extinderea Pex1"€167.50
WATTS -

Supape de reducere a presiunii apei de mare capacitate seria LF223

StilModelLungimeInterval reglabil de presiune redusăMaterial corpMax. Presiune de lucruMin. Temp.Dimensiunea de ieșireDimensiunea conducteiTăiați materialulPreț (ex. TVA)
ALF223-HP 2-50 la 95 psiAlama fără plumb300 PSI33 ° F2"-Oţel inoxidabil€8,814.70
RFQ
BLF223-S-HP 1/2-50 la 145 psiAlama fără plumb300 PSI33 ° F1 / 2 "--€1,994.30
CLF223-SB-HP 3/4--Alamă20.7 Bar33 de grade F3 / 4 "--€2,492.42
CLF223-SB 3/4--Aliaj de siliciu din cupru fără plumb20.7 Bar33 de grade F3 / 4 "-Bronz€1,674.70
CLF223-S-Z3 3/4--Alamă20.7 Bar33 de grade F3 / 4 "--€1,755.09
CLF223-S 3/4--Aliaj de siliciu din cupru fără plumb20.7 Bar33 de grade F3 / 4 "-Bronz€620.08
DLF223-B-Z3 3/4--Alamă20.7 Bar33 de grade F3 / 4 "--€1,344.27
DLF223-HP 3/4--Aliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb20.7 Bar33 de grade F3 / 4 "-Oţel inoxidabil€1,463.90
CLF223-S-HP 3/4--Alamă20.7 Bar33 de grade F3 / 4 "--€1,891.39
DLF223-LP 3/4--Alamă20.7 Bar33 de grade F3 / 4 "--€1,463.90
DLF223-B 3/4--Alamă20.7 Bar33 de grade F3 / 4 "--€1,229.56
BLF223-SB 1/2-25 la 75 psiAlama fără plumb300 PSI33 ° F1 / 2 "--€1,674.70
ALF223-HP 1/2-50 la 145 psiAlama fără plumb300 PSI33 ° F1 / 2 "--€1,461.94
BLF223-S-LP 1/2-10 la 35 psiAlama fără plumb300 PSI33 ° F1 / 2 "--€1,994.30
ALF223-LP 1/2--Alama fără plumb300 PSI33 ° F1 / 2 "--€1,461.94
ALF223-B-LP 1/2-10 la 35 psiAlama fără plumb300 PSI33 ° F1 / 2 "--€1,533.52
BLF223-S 1/2-25 la 75 psiAlama fără plumb300 PSI33 ° F1 / 2 "--€640.31
ALF223-B-HP 1/2-50 la 145 psiAlama fără plumb300 PSI33 ° F1 / 2 "--€1,533.52
BLF223-SB-HP 1/2-50 la 145 psiAlama fără plumb300 PSI33 ° F1 / 2 "--€1,957.10
ALF223-B 1/2-25 la 75 psiAlama fără plumb300 PSI33 ° F1 / 2 "--€1,229.56
ALF223 1/2-25 la 75 psiAlama fără plumb300 PSI33 ° F1 / 2 "-Bronz€483.73
ELF223-LP 2 1/2-10 la 35 psiFontă300 PSI33 ° F2-1/2 "--€9,693.20
RFQ
CLF223-SB-LP 3/4--Alama fără plumb20.7 Bar33 de grade F3 / 4 "--€1,994.30
FLF223 1 1/2-25 la 75 psiAlama fără plumb300 PSI33 ° F1-1/2 "-Bronz€1,919.73
RFQ
DLF223 3/4--Aliaj de siliciu din cupru fără plumb20.7 Bar33 de grade F3 / 4 "-Bronz€483.73
WATTS -

Supape de reducere a presiunii apei din seria LFU5B

StilModelLungimeInterval reglabil de presiune redusăMaterial corpMaterialMax. Temp.Max. Presiune de lucruMin. Temp.Dimensiunea de ieșirePreț (ex. TVA)
ALFU5B-Z3 1/2-25 la 75 psiAliaj de siliciu din cupru fără plumbOţel inoxidabil-300 PSI33 ° F1 / 2 "€887.65
BLFU5B-Z3 1-25 la 75 psiAliaj de siliciu din cupru fără plumbOţel inoxidabil-300 PSI33 ° F1"€1,484.73
CLFU5B-LP-Z3 3/4--Aliaj de siliciu din cupru fără plumb--20.7 Bar33 de grade F3 / 4 "€1,138.29
DLFU5B-LP-Z3 1/2-10 la 35 psiAliaj de siliciu din cupru fără plumbOţel inoxidabil-300 PSI33 ° F1 / 2 "€936.69
ELFU5B-S Z3 1 1/2-25 la 75 psiAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumbOţel inoxidabil-300 PSI33 ° F1-1/2 "€5,079.00
RFQ
FLFU5B-Z3 3/4--Aliaj de siliciu din cupru fără plumb--20.7 Bar33 de grade F3 / 4 "€1,656.62
GLFU5B-S Z3 1 1/4-25 la 75 psiAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumbOţel inoxidabil-300 PSI33 ° F1-1/4 "€4,512.26
HLFU5B-QC-Z3 1-25 la 75 psiAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumbOţel inoxidabil-300 PSI33 ° F1"€2,215.96
ALFU5B-Z3 2-25 la 75 psiAliaj de siliciu din cupru fără plumbOţel inoxidabil-300 PSI33 ° F2"€3,139.00
RFQ
ALFU5B-Z3 1 1/2-25 la 75 psiAliaj de siliciu din cupru fără plumbOţel inoxidabil-300 PSI33 ° F1-1/2 "€2,379.72
RFQ
ILFU5B-QC-Z3 3/4--Aliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb--20.7 Bar33 de grade F3 / 4 "€1,502.14
J1/2 LFU5B-LP-Z35.5 "--Alama fără plumb180 grade F---€583.30
K3/4 LF U5BZ36.25 "--Alama fără plumb160 grade F---€912.23
L3/4 LFU5B-LP-Z36.25 "--Alama fără plumb180 grade F---€1,070.22
K1 LFU5B-Z36.75 "--Alama fără plumb160 grade F---€970.77
M1-1/2 LFU5B-Z3-LP7 11 / 16 "--Aliaj de siliciu din cupru fără plumb160 grade F---€4,105.70
NLFU5B-Z37 11 / 16 "--Aliaj de siliciu din cupru fără plumb160 grade F---€3,081.65
OLFU5B-LP-Z39.437 "--Aliaj de siliciu din cupru fără plumb160 grade F---€4,579.82
M1-1/4 LFU5B-Z3-LP9.437 "--Aliaj de siliciu din cupru fără plumb160 grade F---€3,766.91
WATTS -

Supape de reducere a presiunii apei din seria LFN45B-M1

StilModelMfr. SerieMaterial corpMaterial discMin. Temp.Conexiune la prizăDimensiunea de ieșireTip OutletTăiați materialulPreț (ex. TVA)
A1 "LFN45BDU-EZ-M1--------€391.84
BLFN45BM1-US 3/4LFN45BAliaj de siliciu din cupru fără plumbelastomerului33 de grade F-3 / 4 "Femelă filetatăBronz€123.09
CLFN45BM1 (W/PRESS) 1/2LFN45BAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumbelastomerului33 ° FAnunturi1 / 2 "Anunturi-€274.48
RFQ
DLFN45BM1 1LFN45BAliaj de siliciu din cupru fără plumbEPDM33 ° FFemelă filetată1"Femelă filetatăPlastic proiectat€300.02
ELFN45BDU-QC-M1 3/4LFN45BAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumbelastomerului33 de grade F-3 / 4 "Conectare rapidă-€334.34
FLFN45BDU-SXPEX-M1 3/4LFN45BAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumbelastomerului33 de grade F-3 / 4 "Union Pex-€122.55
GLFN45BU-070-M1 1LFN45BAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumbelastomerului33 ° FFemelă filetată1"Femelă filetată-€337.27
HLFN45BM1 3/4LFN45BAliaj de siliciu din cupru fără plumbEPDM33 de grade F-3 / 4 "Femelă filetatăPlastic proiectat€251.97
ILFN45BM1-DU 1/2LFN45BAlamăEPDM întărit33 ° FJoint Union1 / 2 "Joint Union-€310.79
GLFN45BM1-U 1/2LFN45BAliaj de siliciu din cupru fără plumbEPDM33 ° FFemelă filetată1 / 2 "Femelă filetatăCompozit proiectat€259.82
JLFN45BM1 (W/PRESS) 3/4LFN45BAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumbelastomerului33 de grade F-3 / 4 "Anunturi-€180.84
RFQ
GLFN45BM1-U 1LFN45BAliaj de siliciu din cupru fără plumbEPDM33 ° FFemelă filetată1"Femelă filetatăPlastic proiectat€145.70
KLFN45BM1-U-QC 1LFN45BAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumbelastomerului33 ° FConectare rapidă1"Conectare rapidă-€446.12
FLFN45BM1-U-QC 3/4LFN45BAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumbelastomerului33 de grade F-3 / 4 "Conectare rapidă-€121.59
LLFN45BDU-QC-M1 1LFN45BAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumbelastomerului33 ° FConectare rapidă1"Conectare rapidă-€437.31
MLFN45BDU-PXXPEX-M1 1LFN45BAliaj de siliciu din cupru fără plumbelastomerului33 ° Fcârlionțat1"cârlionțatBronz€375.53
NLFN45BU-LP-M1 3/4LFN45BAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumbelastomerului33 de grade F-3 / 4 "Femelă filetată-€310.79
OLFN45BDU-SXPEX-M1 1LFN45BAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumbelastomerului33 ° FUnion Pex1"Union Pex-€157.36
PLFN45BM1-USLFN45BAlamăEPDM întărit33 ° FFemelă filetată1 / 2 "Femelă filetată-€201.98
CLFN45BM1 (W/PRESS) 1LFN45BAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumbelastomerului33 ° FAnunturi1"Anunturi-€202.24
RFQ
FLFN45BDU-EZ-PEXXPEX-M1 3/4LFN45B-EZAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumbelastomerului33 de grade F-3 / 4 "Union Pex-€341.23
QLFN45BDU-EZ-PEXXPEX-M1 1LFN45B-EZAliaj de siliciu din cupru fără plumbelastomerului33 ° FUnion Pex1"Union PexCompozit proiectat€345.12
WATTS -

Supape de reducere a presiunii apei seria LFN45B-L

StilModelMaterialMaterial corpTip conexiuneMax. Presiune de lucruMfr. SerieMin. Temp.Conexiune la prizăDimensiunea de ieșirePreț (ex. TVA)
ALFN45BM1-DU 1-Aliaj de siliciu din cupru fără plumb-20.7 BarLFN45B33 de grade F-1"€375.53
ALFN45BM1-DU 3/4-Aliaj de siliciu din cupru fără plumb-20.7 BarLFN45B33 de grade F-3 / 4 "€287.31
BLFN45BM1-DU-EZ-G 3/4-Aliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb-27.6 BarLFN45B-EZ33 de grade F-3 / 4 "€361.81
CLFN45BM1-DU-EZ-GG 3/4-Aliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb-27.6 BarLFN45B-EZ33 de grade F-3 / 4 "€471.64
DLFN45BM1-DUAliaj de siliciu din cupru fără plumb-Uniunea x Joint-----€230.36
ELFN45BM1-DU-CPVCAliaj de siliciu din cupru fără plumb-Uniunea x Joint-----€176.66
FLFN45BM1-DU-PEX X PEXAliaj de siliciu din cupru fără plumbAliaj de siliciu din cupru fără plumbcârlionțat20.7 BarLFN45B33 de grade F-3 / 4 "€175.39
GLFN45BM1-DU-EZ-GG 1Oţel inoxidabilAliaj de siliciu din cupru fără plumb-400 PSILFN45B-EZ33 ° FFemelă filetată1"€553.99
HLFN45BU 1 1/2Oţel inoxidabilAlamă-300 PSILFN45B-L33 ° FFemelă filetată1-1/2 "€1,230.53
RFQ
ILFN45B (W/PRESS) 1 1/4Oţel inoxidabilAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb-300 PSILFN45B-L33 ° FAnunturi1-1/4 "€799.73
RFQ
ILFN45B (W/PRESS) 2Oţel inoxidabilAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb-300 PSILFN45B-L33 ° FAnunturi2"€1,679.83
RFQ
JLFN45B-DU 1 1/4Oţel inoxidabilAlamă-300 PSILFN45B-L33 ° FJoint Union1-1/4 "€896.19
RFQ
GLFN45BM1-DU-EZ-G 1Oţel inoxidabilAliaj de siliciu din cupru fără plumb-400 PSILFN45B-EZ33 ° FUniune Femelă Filetată1"€390.22
KLFN45B-DU-S 1 1/4Oţel inoxidabilAliaj de siliciu din cupru fără plumb-300 PSILFN45B-L33 ° FPriză1-1/4 "€834.41
RFQ
LLFN45B (W/PRESS) 1 1/2Oţel inoxidabilAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb-300 PSILFN45B-L33 ° FAnunturi1-1/2 "€1,236.93
RFQ
WATTS -

Supape de reducere a presiunii apei din seria LFN45B-EZ

StilModelMaterial corpMaterial discDimensiunea intrăriiMax. Presiune de lucruMin. Temp.Preț (ex. TVA)
ALFN45B-EZM1-DU 3/4AlamăEPDM întărit3 / 4 "20.7 Bar33 de grade F€319.66
BLFN45B-EZM1-DU 1Aliaj de siliciu din cupru fără plumbelastomerului1"400 PSI33 ° F€345.12
WATTS -

Seria LF127W Supape de reducere a presiunii apei de mare capacitate

StilModelPreț (ex. TVA)
ALF127W-206€13,632.64
BLF127W-206 3€13,909.36
RFQ
CLF127W-208 3€14,884.01
RFQ
WATTS -

Supape de reducere a presiunii apei

StilModelLungimeMaterial corpTip conexiuneMaterialMax. Presiune de lucruMfr. SerieMin. Temp.Dimensiunea de ieșirePreț (ex. TVA)
A3/4 LFN45BM1-PRESS--------€337.05
B11/2 LF 223--------€2,191.68
RFQ
A1/2 LFN45BM1-PRESS--------€326.72
A1 LFN45BM1-PRESS--------€398.35
C1/2" LFN55BM1-DU-PEX--------€266.28
D1" LFN55BM1-U--------€302.35
E1" LFN55BM1-DU-PEX--------€299.74
F1/2 1156F-PRESS--------€232.84
G1/2 LF U5BZ3--------€542.73
RFQ
H3/4 LF 223--------€533.24
RFQ
B1 LF 223--------€931.99
RFQ
ILF5BM3-HP-Z6 3/4-Alamă--20.7 BarLFU5B-Z333 de grade F3 / 4 "€1,015.05
JLFN223FM2 3-Aliaj de siliciu din cupru fără plumb--300 PSILFN223F33 ° F3"€6,909.31
RFQ
KLF5M3-Z6 3/4-Bronz--20.7 BarLFU5B-Z333 de grade F3 / 4 "€453.21
LLFX65BU-PEX-RIK 1/2-Aliaj de siliciu din cupru fără plumb--400 PSI-33 ° F-€197.08
RFQ
MLFX65BU 1/2-Aliaj de siliciu din cupru fără plumb--27.6 BarX65B33 de grade F1 / 2 "€174.11
NLF127W-2068"-Cu flanșăFier de călcat----€14,665.40
OLFU5B-LP-Z310.875 "-FNPTAliaj de siliciu din cupru fără plumb----€6,210.82
WATTS -

Supape de reducere a presiunii apei seria LFN55B

StilModelConexiune de intrareTipul de intrareLungimeMaterialConexiune la prizăTip OutletDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A11/4 LF N55BU--4.75 "Alama fără plumb--1.25 "€682.51
A2 LF N55BU--5.125 "Alama fără plumb--2"€882.57
BLFN55B-U 1 1/4 INJoint UnionJoint Union-Oţel inoxidabilFemelă filetatăFemelă filetată-€709.32
RFQ
CLFN55B-DU-S 1 1/4 INUniunea SolderUniunea Solder-Oţel inoxidabilUniunea SolderUniunea Solder-€891.28
RFQ
WATTS -

Supapa de reducere a presiunii apei fără plumb

ModelArticolPreț (ex. TVA)
3/4" LFN45BM1-DU-EZAG2AXN€362.19
12

DESCRIERE

  • Watts water pressure regulators have iron / bronze / lead-free brass / copper / copper silicon alloy construction for minimising wear while preventing chances of leakages.
  • Selected models have enlarged diaphragm and seat support for delivering high flow capacity while handling high water pressures.
  • They feature a high-temperature diaphragm and stainless steel strainer for handling hot water and filtering contaminations, respectively.
  • Their field adjustable downstream pressure set point allows for quick calibration depending upon the flow requirement.

Mecanism de lucru

  • The direct acting type valves have internal spring loaded diaphragm which connects to a disc that modulates outlet flow controlling pressure.
  • High pressure water that enters the valve is constricted inside the valve body.
  • This constricting action is controlled by a disc and an adjustable spring loaded diaphragm.
  • Even if the input supply pressure fluctuates, this diaphragm & disc combination ensures a constant water flow at the outlet.
  • The spring tension controls the outlet water pressure which can be increased / decreased by loading or unloading the valve spring.
  • In case the downstream water pressure is above the set pressure, the diaphragm inside the valve compresses the spring.
  • If the downstream water pressure is under the set pressure, the valve spring pushes the valve to increase the flow from the regulator.
  • These valves are installed mid line before fixtures and after prevenitoare de reflux și alimentarea cu apă se oprește. They have inlet and outlet ports that are installed in series with the pipe.

Standarde și aprobări

  • FSN
  • ASSE

Întrebări Frecvente

Do these valves prevent water hammer?

Yes, water hammer is a phenomenon that generates noise by shocks of high flow water in pipes when the fixture is closed suddenly. The bounce-back caused is called a water hammer. This shortcoming can be reduced by using the pressure reducing valves in piping systems.

Can these valves reduce high pressures?

Yes, for reducing high water pressures, users can install multiple reducing valves in series or parallel in the line. This cascading effect lowers the water pressure to safer values and protects fixtures.

How to know if the water pressure is high?

If the water flow through pipes causes a banging noise, it signifies that the pressure is excessive and needs to be regulated.

Are there any end fittings for installing Watts valves?

Yes, various end fitting configurations facilitate the installation and servicing of these pressure reducing valves. Union fittings of CPVC, solder, female threaded, Quick-Connect, PEX and press end connections and water meter threads can be used for installation.

Why are disc guides and seats critical in valves?

These two components are most critical in the path of high-pressure water. They handle and regulate excessive water velocity and volatile water conditions in pipings.

Why are pressure reducing valves necessary?

Watts water pressure regulator valves protect connected piping and fixtures against blowouts and leakages that are caused by high water pressure. They also maintain the water pressure by regulating the fluctuating water supply at the intake side.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?