DESTACO Cleme cu acțiune în linie dreaptă

Clemele Destaco în linie dreaptă cu mâner de împingere/tragere deplasează pistonul înăuntru și în afara axei sale. Se pot bloca în două poziții pentru prinderea și deblocarea rapidă a pieselor de prelucrat.

Filtru

Clemele cu acțiune în linie dreaptă Destaco folosesc forța de strângere din lateral sau de sus, pentru a fixa piesele de prelucrat în aplicații în care spațiul este limitat. Ele vin cu un mâner de pârghie care cuplează pistonul...Află mai multe
DESTACO -

Clemă de acțiune linie dreaptă seria 95030, 95040, 95050, 95060

StilModelCapacitate de deținereComutați Lock PlusMaterialBaza de montareDimensiunea filetului pistonuluiÎnălțimea pistonuluiPistonPreț (ex. TVA)
A95030550 lbs.NuOţelFlanșăM60.3 "Rundă€126.47
B950401100 lbs.NuOţelFlanșăM80.39 "Rundă€204.94
B950501650 lbs.NuOţelFlanșăM12X0.55 "Rundă€235.02
B950603965 lbs.NuOţelFlanșăM12X0.63 "Rundă€235.90
DESTACO -

Cleme de acțiune linie dreaptă seria 620

Clemele cu acțiune în linie dreaptă din seria Destaco 620 au un mecanism de acțiune inversă și se blochează într-o poziție extinsă. Aceste cleme au un corp din oțel carbon cu o bază cu flanșă și au o lungime totală de 11.63 inchi (29.5 cm). Aceste cleme cu acțiune în linie dreaptă Destaco au o capacitate de reținere de 600 lb (272.2 kg), cu o înălțime totală de 2.25 inchi (5.7 cm).

StilModelDimensiunea filetului pistonuluiCapacitate de deținereComutați Lock PlusMaterialBaza de montareÎnălțimea pistonuluiPistonPreț (ex. TVA)
A6203 / 8-16600 lbs.NuOţelFlanșă1.7 "Rundă€147.49
B620-MM10600 lbs.NuOţelFlanșă1.7 "Rundă€129.18
DESTACO -

Cleme de acțiune linie dreaptă seria 624

StilModelMaterialInălțime totalăÎnălțimea pistonuluiDimensiunea filetului pistonuluiTipPreț (ex. TVA)
A624-SSOţel inoxidabil5.600 "2.63 "3 / 8-16Acțiune în linie dreaptă, prin gaură, SS€313.35
B624-MMOţel5.6 "0.81 "M10-€99.03
C624Oţel5.600 "0.79 "3 / 8-16Acțiune în linie dreaptă, prin gaură€99.03
DESTACO -

Cleme cu acțiune în linie dreaptă seria G

StilModelCapacitate de deținereMax. Cursa de prindereDimensiunea filetului pistonuluiAccident vascular cerebral rapidPreț (ex. TVA)
AG-082/40335 lbs.2.5mmM540mm€468.26
AG-121-45675 lbs.3mmM645mm€551.14
BG-120675 lbs.3mmM6100, 200, 300 mm€558.49
RFQ
CG-122-45675 lbs.3mmM640mm€575.72
DESTACO -

Cleme de acțiune linie dreaptă seria 604

StilModelCapacitate de deținereMaterialInălțime totalăLungime totalăÎnălțimea pistonuluiDimensiunea filetului pistonuluiTipPreț (ex. TVA)
A604-MM300 lbs.Oţel-4-61/64 "0.59 "M8Montat prin gaură€55.90
B604300 lbs.Oţel4.160 "4.950 "0.44 "5 / 16-18Acțiune în linie dreaptă, prin gaură€55.90
A604-MMSS400 lbs.Oţel inoxidabil4.16 "4.950 "1.5 "M8-€119.61
C604-SS400 lbs.Oţel inoxidabil4.160 "4.950 "1.5 "5 / 16-18Acțiune în linie dreaptă, prin gaură, SS€114.97
DESTACO -

Cleme cu acțiune în linie dreaptă din seria 670, 675, 690, 695

StilModelLungimea bazeiLățimea bazeiCapacitate de deținereInălțime totalăLungime totalăÎnălțimea pistonuluiDimensiunea filetului pistonuluiPreț (ex. TVA)
A675-1MBPLS2.24 "3.5 "2400 lbs.8.11 "7.68 "1.37 "M12€868.51
A670-1MBPLS2.24 "3.5 "2400 lbs.8.11 "10.55 "1.37 "M12€851.67
B695-1MBPLS3"4.02 "5000 lbs.6.37 "9.45 "1.63 "M16€1,384.29
B690-1MBPLS3"4.02 "5000 lbs.6.37 "13.31 "1.63 "M16€1,384.29
DESTACO -

Cleme de acțiune linie dreaptă seria 602

StilModelMânerMaterialInălțime totalăÎnălțimea pistonuluiDimensiunea filetului pistonuluiTipPreț (ex. TVA)
A602-MMSS-Oţel inoxidabil3.13 "0.47 "M6-€101.06
B602-MMRutabilOţel3.130 "0.47 "M6Acțiune în linie dreaptă€46.66
C602DreptOţel3.130 "0.41 "1 / 4-20Acțiune în linie dreaptă, prin gaură€46.69
D602-SSDreptOţel inoxidabil3.130 "0.75 "1 / 4-20Acțiune în linie dreaptă, prin gaură, SS€99.10
DESTACO -

Cleme cu acțiune în linie dreaptă, pentru utilizare grea, seria 5150

StilModelBaza de montareInălțime totalăÎnălțimea pistonuluiDimensiunea filetului pistonuluiComutați Lock PlusPreț (ex. TVA)
A5150-RFlanșă3.42 "1.38 "1 / 2-13Da€228.32
B5150Flanșă3.63 "1.38 "1 / 2-13Nu€155.97
A5150-MRFlanșă3.42 "1.38 "M12Da€389.54
C5150-MFlanșă3.63 "1.38 "M12Nu€236.08
D5150-MBRSolid3.19 "1.14 "M12Da€335.87
E5150-MBSolid3.4 "1.14 "M12Nu€261.40
E5150-BSolid3.4 "1.14 "1 / 2-13Nu€158.65
F5150-BRSolid3.19 "1.14 "1 / 2-13Da€262.60
DESTACO -

Cleme de acțiune linie dreaptă seria 608

StilModelInălțime totalăLungime totalăDimensiunea filetului pistonuluiPreț (ex. TVA)
A608-M4.12 "1.52 "M10€155.69
B6084.120 "6.000 "3 / 8-16€165.74
DESTACO -

Cleme de acțiune linie dreaptă seria 601

Clemele cu acțiune în linie dreaptă din seria Destaco 601 sunt ideale pentru aplicațiile de prelucrare ușoară în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj. Aceste cleme folosesc forța de strângere din lateral mai degrabă decât din partea superioară, fixând piesele de prelucrat în aplicații cu spațiu limitat. Ele sunt echipate cu un mâner de pârghie care cuplează pistonul pentru a apăsa pe piesa de prelucrat și a o menține pe loc în timpul fixării, sudării, testării, turnării prin injecție a plasticului, prelucrarii CNC, asamblarea și pilonarea sau prelucrarea ușoară prin presare a echipamentelor industriale. Pe lângă blocarea în poziția extrasă, aceste cleme cu acțiune în linie dreaptă permit, de asemenea, ca rotirea mânerului și căderea sub planul de montare să fie blocată într-o poziție retrasă. Aceste cleme cu acțiune în linie dreaptă vin cu o bază cu flanșă cu găuri filetate care ajută la montarea rapidă și sigură a clemelor pe o masă de lucru / suprafață plană și sunt integrate cu un mâner de pârghie care cuplează pistonul pentru a apăsa pe o piesa de prelucrat și a o ține pe loc. . Aceste cleme Destaco sunt fabricate din oțel pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse și sunt echipate cu pistonuri rotunde atașate pentru fixare rapidă și sigură. Aceste cleme în linie dreaptă au un design compact atât pentru producția de piese unice, cât și pentru producția de masă și sunt capabile să reziste la sarcini de până la 100 lb. Clemele Destaco sunt compatibile cu arborele Destaco 105203, 205208-M și 205943 pentru a oferi automatizare de înaltă performanță, menținere a lucrării și izolare. soluții precum și forța de strângere optimă. Aceste cleme sunt disponibile în variante de măsurare imperială și metrică Raptor Supplies.
De asemenea, oferim Cleme drepte seria 602 oferind capacități portante de până la 200 lb.

StilModelDimensiunea filetului pistonuluiCapacitate de deținereComutați Lock PlusMaterialBaza de montareÎnălțimea pistonuluiPistonPreț (ex. TVA)
A601# 8-32100 lbs.NuOţelFlanșă0.5 "Rundă€25.46
B601-SS# 8-32100 lbs.NuOţel inoxidabilFlanșă0.5 "Rundă€78.66
C601-O1 / 4-20100 lbs.NuOţelFlanșă0.5 "Fir extern€50.57
D601-OSS1 / 4-20100 lbs.NuOţel inoxidabilFlanșă0.5 "Fir extern€92.63
A601-MM4100 lbs.NuOţelFlanșă0.5 "Rundă€40.84
DESTACO -

Cleme de acțiune linie dreaptă seria 6004

Clemele din seria Destaco 6004 sunt similare cu cele din seria 604 în ceea ce privește dimensiunea. Au un corp din oțel carbon cu mâner drept și ergonomic. Aceste cleme cu acțiune în linie dreaptă Destaco sunt montate printr-o gaură sau într-o gaură filetată și au o înălțime și o lungime totală de 4.21 inchi (10.693 cm) și, respectiv, 5.52 inchi (14.021 cm). Aceste cleme cu acțiune în linie dreaptă sunt furnizate cu accesorii montate.

StilModelDimensiunea filetului pistonuluiComutați Lock PlusCapacitate de deținereMaterialBaza de montareÎnălțimea pistonuluiPistonPreț (ex. TVA)
A60045 / 16-18Nu450 lbs.OţelFlanșă0.44 "Rundă€118.18
B6004-MMM8Nu450 lbs.OţelFlanșă0.44 "Rundă€81.80
DESTACO -

Cleme de acțiune linie dreaptă seria 6015

Clemele Destaco din seria 6015 sunt proiectate pentru aplicații care necesită mișcări repetitive și deschidere/închidere a clemei. Sunt ideale pentru operațiunile de prelucrare a metalelor și a lemnului. Aceste cleme au un corp din oțel carbon cu finisaj de oxid negru și piston întărite pentru durabilitate. Aceste cleme au un profil redus și design compact și folosesc forța de strângere din lateral, mai degrabă decât din partea superioară, pentru a asigura piesele de prelucrat în aplicațiile în care spațiul este limitat. Acestea au un mâner de pârghie care cuplează pistonul, care apasă pe o piesa de prelucrat pentru a o menține pe loc. Mânerul ergonomic este înclinat înainte pentru a oferi o aderență adecvată. Vin cu un maner care ofera un unghi de deschidere de 139 de grade. Clemele cu acțiune în linie dreaptă din seria Destaco 6015 au găuri traversante pe baza cu flanșă care permit montarea unității pe o masă de lucru sau pe o suprafață plană. Ele pot fi blocate în două poziții, permițând operatorului să le folosească fie ca cleme de împingere, fie de tragere. Unitățile selectate sunt echipate cu funcția Toggle Lock Plus pentru a se asigura că starea de blocare peste centru este menținută și clemele sunt protejate împotriva deschiderii accidentale. Aceste cleme basculante au știfturi și bucșe de pivot din oțel călit, precum și o construcție robustă pentru durabilitate. Clemele din linie dreaptă din seria Destaco 6015 se blochează în centru atât în ​​pozițiile extinse, cât și în cele retractate, în timp ce pârghia de blocare fixează clema numai în poziția extinsă.

StilModelDimensiunea filetului pistonuluiComutați Lock PlusCapacitate de deținereMaterialBaza de montareÎnălțimea pistonuluiPistonPreț (ex. TVA)
A6015-SS1 / 4-20Nu560 lbs.Oţel inoxidabilFlanșă0.5 "Rundă€178.15
B6015-R1 / 4-20Da560 lbs.OţelFlanșă0.5 "Rundă€107.20
C60151 / 4-20Nu560 lbs.OţelFlanșă0.5 "Rundă€68.08
D6015-MM6Nu560 lbs.OţelFlanșă0.5 "Rundă€69.23
E6015-MSSM6Nu560 lbs.Oţel inoxidabilFlanșă0.5 "Rundă€127.90
F6015-MRM6Da560 lbs.OţelFlanșă0.5 "Rundă€119.29
DESTACO -

Cleme de acțiune linie dreaptă seria 6001

Aceste cleme cu acțiune în linie dreaptă din seria Destaco 6001 sunt ideale pentru aplicații grele din industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj. Sunt utilizate pentru aplicarea forței de strângere pentru a asigura piesele de prelucrat în spațiu limitat și sunt proiectate pentru aplicații care necesită mișcări repetitive și deschidere/închidere a clemei, cum ar fi fixarea și testarea, asamblarea, lipirea, lipirea, prelucrarea CNC și turnarea prin injecție a plasticului. Aceste cleme sunt fabricate din oțel/oțel inoxidabil pentru a rezista la coroziune și au o construcție robustă pentru durabilitate. Seria Destaco 6001 folosește forța de strângere din lateral, mai degrabă decât din partea superioară, pentru a securiza piesele în aplicații cu spațiu limitat, iar accesoriile modelului de montare ale acestora pot fi răsturnate cu seria 601 a mărcii. Au o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru o instalare ușoară și sunt integrate cu un mâner de pârghie care cuplează pistonul rotund pentru a apăsa pe o piesa de prelucrat și a o menține pe loc. Mânerul ergonomic este înclinat înainte pentru a oferi o aderență adecvată, precum și pentru a asigura blocarea peste centru atât în ​​poziția retrasă, cât și în cea extinsă. Aceste cleme cu acțiune în linie dreaptă din seria 6001 Destaco sunt capabile să susțină cu 50% mai multe sarcini decât seria 601 a mărcii de până la 150 lb și sunt configurate cu o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru a permite montarea ușoară și sigură a unităților pe o masă de lucru sau plat. suprafaţă. Acestea găzduiesc arborele din oțel inoxidabil cu cap hexagonal Destaco pentru o forță maximă de reținere și pentru a oferi soluții de reținere, automatizare și izolare de înaltă performanță.

StilModelDimensiunea filetului pistonuluiMaterialCapacitate de deținereComutați Lock PlusBaza de montareÎnălțimea pistonuluiPistonPreț (ex. TVA)
A6001# 8-32Oţel150 lbs.NuFlanșă0.5 "Rundă€44.86
B6001-SS# 8-32Oţel inoxidabil150 lbs.NuFlanșă0.5 "Rundă€123.19
C6001-MM4Oţel150 lbs.NuFlanșă0.5 "Rundă€29.73
D6001-MSSM4Oţel inoxidabil150 lbs.NuFlanșă0.5 "Rundă€61.31
DESTACO -

Cleme de acțiune linie dreaptă seria FO, FL, G

Clemele cu acțiune în linie dreaptă Destaco FO, FL, G sunt ideale pentru aplicațiile în care grosimea și toleranțele piesei de prelucrat variază. Aceste cleme cu acțiune în linie dreaptă sunt recomandate pentru prinderea între nervuri și spațiile goale care sunt greu de atins. Aceste cleme de linie dreaptă FO, FL, G au un design compact care permite atât producția de piese unice, cât și producția de masă. Aceste cleme cu acțiune în linie dreaptă Destaco sunt echipate cu un piston și roată de mână/pârghie de mână care pot fi acționate fie cu o mână, fie cu ambele mâini, separat sau simultan. Au o bază cu flanșă montată pe picior pentru o instalare ușoară și sunt capabile să reziste la sarcini de până la 4000 lb. Aceste cleme cu acțiune în linie dreaptă Destaco FO, FL, seria G sunt proiectate numai pentru sarcini axiale și un suport radial suplimentar al pistonului. este recomandat pentru utilizare cu sarcini laterale.

StilModelAccident vascular cerebral rapidBaza de montareCapacitate de deținereMax. Cursa de prindereForța de prinderePreț (ex. TVA)
AFL-122-4540mmFlanșă675 lbs.3mm100N€562.88
RFQ
BFO-082-4040mmPicior335 lbs.2mm100N€467.24
CFO-122-4540mmPicior675 lbs.3mm100N€562.90
DFL-121-4545mmFlanșă675 lbs.3mm100N€540.70
EFO-121-4545mmPicior675 lbs.3mm100N€539.25
AFO-162-6060mmPicior2020 lbs.4mm100N€673.46
AFL-162-6060mmFlanșă2020 lbs.4mm100N€741.88
RFQ
FFL-161-6060mmFlanșă2020 lbs.4mm100N€720.03
GFO-161-6060mmPicior2020 lbs.4mm100N€720.03
HFO-221-8080mmPicior4045 lbs.4mm100N€1,141.93
RFQ
AFO-220100, 200, 300 mmPicior4045 lbs.4mm100N€1,067.36
IFL-120100, 200, 300 mmFlanșă675 lbs.3mm100N€547.54
JFL-160100, 200, 300 mmFlanșă2020 lbs.4mm100N€694.11
AFO-120100, 200, 300 mmPicior675 lbs.5mm100N€551.14
AFO-160100, 200, 300 mmPicior2020 lbs.4mm100N€694.11
DESTACO -

Cleme de acțiune în linie dreaptă din seria 603, 608

Clemele cu acțiune în linie dreaptă din seria Destaco 603 și 608 sunt utilizate pentru prinderea precisă în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj. Ele aplică forța de strângere lateral, mai degrabă decât din partea de sus, pentru a asigura piesele de prelucrat într-un spațiu limitat și sunt excelente pentru aplicații precum prelucrarea metalelor, prelucrarea lemnului, montaj, turnare prin injecție de plastic, sudare, testare, prelucrare CNC, asamblare de piese de automobile și trasare/prelucrare ușoară de presare industriale. echipamente. Aceste cleme în linie dreaptă au un design compact pentru a reduce necesarul de spațiu pentru instalarea și operarea clemelor, crescând astfel ușurința de utilizare în spații restrânse atât pentru piesa unică, cât și pentru producția de masă. Clemele cu acțiune în linie dreaptă din seria Destaco 603, 608 sunt capabile să fie blocate în ambele poziții retractate și extinse și au baze cu flanșe cu găuri filetate pentru o instalare rapidă și sigură. Aceste cleme cu acțiune în linie dreaptă sunt dotate cu un piston filetat care găzduiește un ansamblu ax cu cap hexagonal pentru a face ca lungimea pistonului clemei să fie ușor de reglat. Clemele cu acțiune în linie dreaptă din seria Destaco 603, 608 sunt fabricate din oțel pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse și sunt echipate cu piston rotunzi atașați, având un corp filetat pentru fixare rapidă și sigură. Aceste unități sunt integrate cu un mâner de împingere/tragere pentru a muta pistonul înăuntru și în afară de-a lungul axei sale și sunt capabile să susțină sarcini cuprinse între 600 și 850 lb. Modelele selectate vin cu funcția Toggle Lock Plus pentru a asigura blocarea și prevenirea peste centru. împotriva deschiderii accidentale a clemei.

StilModelCapacitate de deținereComutați Lock PlusMaterialBaza de montareDimensiunea filetului pistonuluiÎnălțimea pistonuluiPistonPreț (ex. TVA)
A603-MR600 lbs.DaOţelFlanșăM80.96 "Rundă€120.49
B603600 lbs.NuOţelFlanșă5 / 16-180.97 "Rundă€67.17
A603-R600 lbs.DaOţelFlanșă5 / 16-180.97 "Rundă€110.88
C603-M600 lbs.NuOţelFlanșăM80.96 "Rundă€67.15
D603-SS840 lbs.NuOţel inoxidabilFlanșă5 / 16-181.25 "Rundă€150.43
E603-MSS840 lbs.NuOţel inoxidabilFlanșăM81.25 "Rundă€141.05
DESTACO -

Cleme de acțiune în linie dreaptă din seria 5130, 5131, 5133

Clemele Destaco 5130, 5131, 5133 cu acțiune în linie dreaptă utilizează acțiunea de strângere prin împingere/tragere. Aceste cleme de linie dreaptă au un design compact pentru o singură piesă și producția de masă a dispozitivelor de fixare. Au un corp din oțel carbon cu finisaj cu oxid negru și piston întăriți pentru rezistență și durabilitate, precum și pentru a preveni uzura cauzată de mediile abrazive. Aceste cleme folosesc forța de strângere din lateral, mai degrabă decât din partea superioară, pentru a asigura piesele de prelucrat în aplicațiile în care spațiul este limitat. Ele vin cu un mâner de pârghie care cuplează pistonul, care apasă pe o piesa de prelucrat pentru a o menține pe loc. Acest mâner de împingere/tragere ușor de utilizat mută cu ușurință pistonul clemei înăuntru și în afară de-a lungul axei sale. Mânerul ergonomic este înclinat spre spate pentru a oferi o prindere adecvată. Clemele cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5130, 5131, 5133 au o construcție echilibrată pentru o fixare rigidă și o durată lungă de viață. Ele pot fi blocate în două poziții, permițând operatorului să le folosească fie ca cleme de împingere, fie de tragere. Aceste cleme au o lungime totală de 12.89 inci, o capacitate maximă de reținere de 5800 lb și unghiuri de deschidere ale mânerului variind de la 113 la 139 de grade. Toate modelele au găuri de trecere pe o bază cu flanșă / solidă care poate fi montată pe o masă de lucru sau pe o suprafață plană. Modelele selectate vin cu mecanismul Toggle Lock Plus pentru a se asigura că starea de blocare peste centru este menținută și protejată împotriva deschiderii neintenționate. Aceste cleme în linie dreaptă au un design compact pentru a reduce necesarul de spațiu pentru instalarea și operarea clemelor, crescând astfel ușurința de utilizare în spații restrânse atât pentru piesa unică, cât și pentru producția de masă.

StilModelCapacitate de deținereComutați Lock PlusMaterialBaza de montareDeschiderea mâneruluiDimensiunea filetului pistonuluiÎnălțimea pistonuluiPistonPreț (ex. TVA)
A5131-BR2500 lbs.DaOţelSolid113 °5 / 16-180.87 "Rundă€162.50
B5131-MB2500 lbs.NuOţelSolid113 °M80.87 "Rundă€147.10
C5131-MR2500 lbs.DaOţelFlanșă113 °M81.1 "Rundă€256.64
D5131-MBR2500 lbs.DaOţelSolid113 °M80.87 "Rundă€209.93
B5131-B2500 lbs.NuOţelSolid113 °5 / 16-180.87 "Rundă€90.49
E51312500 lbs.NuOţelFlanșă113 °5 / 16-181.1 "Rundă€97.83
F5131-M2500 lbs.NuOţelFlanșă113 °M81.1 "Rundă€157.10
C5131-R2500 lbs.DaOţelFlanșă113 °5 / 16-181.1 "Rundă€158.00
G5133-B4600 lbs.NuOţelSolid139 °1 / 2-131.14 "Rundă€133.35
H51334600 lbs.NuOţelFlanșă139 °1 / 2-131.38 "Rundă€141.47
I5133-BR4600 lbs.DaOţelSolid139 °1 / 2-131.14 "Rundă€198.91
H5133-M4600 lbs.NuOţelFlanșă139 °M121.38 "Rundă€246.68
I5133-R4600 lbs.DaOţelFlanșă139 °1 / 2-131.38 "Rundă€225.80
G5133-MB4600 lbs.NuOţelSolid139 °M121.14 "Rundă€238.32
I5133-MBR4600 lbs.DaOţelSolid139 °M121.14 "Rundă€334.26
I5133-MR4600 lbs.DaOţelFlanșă139 °M121.38 "Rundă€387.76
J5130-BR5800 lbs.DaOţelSolid125 °1 / 2-131.14 "Rundă€183.21
K5130-R5800 lbs.DaOţelFlanșă125 °1 / 2-131.38 "Rundă€197.65
K5130-MR5800 lbs.DaOţelFlanșă125 °M121.38 "Rundă€337.10
L5130-B5800 lbs.NuOţelSolid125 °1 / 2-131.14 "Rundă€119.67
L5130-MB5800 lbs.NuOţelSolid125 °M121.14 "Rundă€212.47
M5130-M5800 lbs.NuOţelFlanșă125 °M121.38 "Rundă€214.53
M51305800 lbs.NuOţelFlanșă125 °1 / 2-131.38 "Rundă€125.73
J5130-MBR5800 lbs.DaOţelSolid125 °M121.14 "Rundă€330.98
DESTACO -

Cleme de acțiune linie dreaptă seria 607

Clemele cu acțiune în linie dreaptă din seria Destaco 607 sunt ideale pentru aplicațiile de prelucrare ușoară în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj. Aceste cleme folosesc forța de strângere din lateral, mai degrabă decât din partea superioară, pentru a asigura piesele de prelucrat în aplicațiile în care spațiul este limitat. Aceste unități sunt fabricate din oțel pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse. Ele sunt echipate cu un mâner de pârghie care cuplează pistonul pentru a apăsa pe piesa de prelucrat și a o menține pe loc în timp ce dispozitivele de tensionare, fixare, sudură, testare, turnare prin injecție de plastic, prelucrare CNC, asamblare și împingere sau prelucrare ușoară prin presare a echipamentelor industriale. Clemele cu acțiune în linie dreaptă din seria 607 Destaco au un design compact atât pentru piese unice, cât și pentru producția de masă și sunt capabile să reziste la sarcini de până la 800 lb. Aceste cleme cu acțiune în linie dreaptă din seria 607 au o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru o instalare rapidă și sigură și sunt disponibile cu pistonuri rotunde/patrate pentru a rezista la sarcini de torsiune. Oferim si noi Cleme în linie dreaptă seria 630 oferind capacități de încărcare de până la 2500 lb.

StilModelDimensiunea filetului pistonuluiCapacitate de deținereComutați Lock PlusMaterialBaza de montareÎnălțimea pistonuluiPistonPreț (ex. TVA)
A6075 / 16-18800 lbs.NuOţelFlanșă0.69 "Rundă€76.10
B607 mp5 / 16-18800 lbs.NuOţelFlanșă0.69 "Pătrat€168.58
C607-mpM8800 lbs.NuOţelFlanșă0.69 "Pătrat€136.75
D607-MM8800 lbs.NuOţelFlanșă0.69 "Rundă€90.18
DESTACO -

Cleme de acțiune linie dreaptă seria 605

Clemele cu acțiune în linie dreaptă din seria Destaco 605 sunt utilizate pentru aplicații de prindere prin împingere / tragere în asamblarea, testarea, prelucrarea lemnului și tensionarea diferitelor unelte și echipamente industriale. Designul lor ergonomic permite mânerului să se rotească și să cadă dedesubt pentru a se bloca într-o poziție retrasă. Acestea pot gestiona sarcini de până la 300 lb (136.07 kg).

StilModelDimensiunea filetului pistonuluiCapacitate de deținereComutați Lock PlusMaterialBaza de montareÎnălțimea pistonuluiPistonPreț (ex. TVA)
A6055 / 16-18300 lbs.NuOţelFlanșă0.97 "Rundă€39.05
B605-MM8300 lbs.NuOţelFlanșă0.97 "Rundă€57.93
DESTACO -

Cleme de acțiune linie dreaptă seria 630

Clema cu acțiune în linie dreaptă din seria Destaco 630 este utilizată în diferite operațiuni de prindere prin împingere / tragere. Designul său ergonomic permite mânerului să se rotească și să cadă sub suprafața de montare pentru a se bloca în poziția retrasă. Este disponibil în diferite lungimi și înălțimi.

StilModelDimensiunea filetului pistonuluiComutați Lock PlusCapacitate de deținereMaterialBaza de montareÎnălțimea pistonuluiPistonPreț (ex. TVA)
A6303 / 8-16Nu2500 lbs.OţelFlanșă0.81 "Rundă€92.46
B630-R3 / 8-16Da2500 lbs.OţelFlanșă0.81 "Rundă€223.89
C630-MRM10Da2500 lbs.OţelFlanșă0.81 "Rundă€224.79
D630-MM10Nu2500 lbs.OţelFlanșă0.81 "Rundă€130.63
DESTACO -

Cleme de acțiune linie dreaptă seria 609

Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco are un design cu profil redus, cu o capacitate mare de susținere de 300 lb. Această clemă cu acțiune în linie dreaptă din seria 609 este disponibilă în variante de bază dreaptă și cu flanșă și este utilizată pentru sudura, dispozitive de tensionare, asamblarea și testarea echipamentelor industriale . Este disponibil în diferite înălțimi și lungimi totale.

StilModelÎnălțimea pistonuluiCapacitate de deținereComutați Lock PlusMaterialBaza de montareDimensiunea filetului pistonuluiPistonPreț (ex. TVA)
A6090.97 "300 lbs.NuOţelFlanșă5 / 16-18Rundă€85.56
B609-B1.82 "300 lbs.NuOţelDrept5 / 16-18Rundă€81.10
DESTACO -

Cleme de acțiune linie dreaptă seria 650

Clemele cu acțiune în linie dreaptă din seria Destaco 650 sunt proiectate pentru strângere puternică prin împingere/tragere și folosesc forța de strângere din lateral, mai degrabă decât din partea superioară, pentru a securiza piesele în aplicații în care spațiul este limitat. Ele vin cu un mâner de pârghie care cuplează pistonul pentru a apăsa pe o piesa de prelucrat și a o menține pe loc, în timpul operațiunilor cum ar fi sudarea, dispozitivele de tensionare, fixarea, testarea, prelucrarea CNC, turnarea prin injecție a plasticului, asamblarea, pilonarea și prelucrarea ușoară a echipamentelor industriale. . Pe lângă blocarea în poziția extinsă, aceste cleme permit și mânerului să se rotească și să cadă sub planul de montare pentru a se bloca în poziția retrasă. Aceste unități oferă capacități mari de încărcare și lungimi de cursă în comparație cu alte cleme cu acțiune în linie dreaptă Destaco (o capacitate maximă de reținere de 16000 lb și cursă lungă cu cursa pistonului de 3 inchi). Acestea au bază și mânere din oțel forjat pentru a asigura o rezistență ridicată la impact, ideale pentru aplicații grele din industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj. Toate modelele au o bază cu flanșă cu găuri filetate care ajută la montarea clemelor pe o masă de lucru sau pe o suprafață plană. Aceste cleme Destaco au o construcție din oțel pentru a rezista la coroziune pe suprafețele exterioare și piston rotunzi atașați (cu filete de dimensiunea 5/8-11) pentru o fixare rapidă și sigură. Clemele Destaco din seria 650 sunt compatibile cu axele cu cap hexagonal (250203 sau 250203-M) pentru a oferi soluții de înaltă performanță de susținere, automatizare și izolare a lucrărilor, precum și forță maximă de strângere. Aceste cleme sunt disponibile în variantele imperiale și metrice Raptor Supplies.
Oferim si Destaco Cleme cu acțiune în linie dreaptă seria 610 având o bază de montare cu flanșă sau dreaptă, cu găuri filetate pentru o instalare convenabilă și sigură.

StilModelDimensiunea filetului pistonuluiCapacitate de deținereComutați Lock PlusMaterialBaza de montareÎnălțimea pistonuluiPistonPreț (ex. TVA)
A6505 / 8-1116000 lbs.NuOţelFlanșă2.25 "Rundă€322.82
B650-MM1616000 lbs.NuOţelFlanșă2.25 "Rundă€305.91
DESTACO -

Cleme de acțiune linie dreaptă seria 640

Clemele cu acțiune în linie dreaptă Destaco Seria 640 au un corp din oțel carbon și sunt ideale pentru prinderea de împingere/tragere grea. Aceste cleme cu acțiune în linie dreaptă Destaco au cea mai lungă cursă dintre toate clemele cu acțiune în linie dreaptă și vin cu o bază cu flanșă și un mâner drept.

StilModelDimensiunea filetului pistonuluiComutați Lock PlusCapacitate de deținereMaterialBaza de montareÎnălțimea pistonuluiPistonPreț (ex. TVA)
A640-R1 / 2-13Da7500 lbs.OţelFlanșă1.25 "Rundă€484.39
B6401 / 2-13Nu7500 lbs.OţelFlanșă1.25 "Rundă€263.45
C640-MM12Nu7500 lbs.OţelFlanșă1.25 "Rundă€268.21
D640-MRM12Da7500 lbs.OţelFlanșă1.25 "Rundă€463.27
DESTACO -

Cleme de acțiune linie dreaptă seria 610

Clemele basculante cu acțiune în linie dreaptă din seria Destaco 610 au un corp din oțel cu o bază cu flanșă și un mâner de împingere/tragere pentru mișcările în interior și în afara pistonului. Aceste cleme cu acțiune în linie dreaptă Destaco au o capacitate de reținere de 800 lb (362.874 kg) și se pot bloca atât în ​​poziție retrasă, cât și în poziție extinsă.

StilModelDimensiunea filetului pistonuluiCapacitate de deținereComutați Lock PlusMaterialBaza de montareÎnălțimea pistonuluiPistonPreț (ex. TVA)
A6103 / 8-16800 lbs.NuOţelFlanșă1.7 "Rundă€73.63
B610-MM10800 lbs.NuOţelFlanșă1.7 "Rundă€85.96
DESTACO -

Clemă cu cursă variabilă, corp montat pe flanșă frontală, 4040 lb

ModelArticolPreț (ex. TVA)
F-160AJ8BAY€942.60
DESTACO -

Clemă cu acțiune în linie dreaptă, bază cu flanșă, piston rotund

ModelArticolPreț (ex. TVA)
615AJ8BAW€109.03
DESTACO -

Clemă cu acțiune în linie dreaptă, înălțimea pistonului 0.69 inchi, capacitate de reținere 1200 lbs.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
614-MAJ8AYY€524.02
DESTACO -

Clemă cu acțiune în linie dreaptă, imperială, bază îngustă, 450 lb

ModelArticolPreț (ex. TVA)
606AJ8BEF€77.73

Standarde și aprobări

  • ISO 14001: 2015
  • ISO 9001: 2015

Întrebări Frecvente

Cum funcționează o clemă de ținere apăsată?

Clema cu bascule acţionează împotriva piesei de prelucrat şi comprimă sau întinde legăturile echipate pentru a menţine piesa de prelucrat într-o poziţie staţionară.

Cum să alegi clema potrivită cu acțiune în linie dreaptă?

Clemele Destaco au o construcție din oțel sau din oțel inoxidabil și sunt disponibile în variante având stil de montare cu flanșă, flanșă îngustă, cu bază dreaptă sau solidă pentru o instalare ușoară. Aceste cleme sunt disponibile în diferite capacități de reținere pentru a indica forța externă maximă la care o clemă în poziția blocată o poate rezista în siguranță, fără a se deforma permanent. Aceste cleme dispun, de asemenea, de filete de piston imperiale sau metrice pentru o instalare sigură. Clienții ar trebui să aleagă clemele pe baza distanței parcurse de pistonii în poziția lor extinsă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?